JL04-2428CK 20 -Rのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
14件の「JL04-2428CK 20 -R」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルクランプ 分割」、「MS3057-12A」、「MS-N10」などの商品も取り扱っております。

丸型コネクタ JAE(日本航空電子工業)ランキング2位
JAE(日本航空電子工業)丸型コネクタ
TÜ;V規格対応 防水型 はんだ付け結線式
使用温度範囲(℃)-55~+125
1個ほか
4,798税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)ランキング3位
パネル取付しレセプタクルと接続する事の出来るストレートプラグです。
嵌合相手コネクタJL04V-2E、JL04V-2Aコンタクト形状メス形状ストレート種類丸型結合方式ねじ防水仕様嵌合時IP67クラス結線方法はんだ
1個
2,598税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

丸型コネクタ JAE(日本航空電子工業)ランキング4位
JAE(日本航空電子工業)丸型コネクタ
TÜ;V規格対応 防水型 はんだ付け結線式
使用温度範囲(℃)-55~+125仕上(コンタクト接触部)銀めっき絶縁抵抗(MΩ)1000結線方法はんだ付け
1個ほか
3,398税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(単体防水型) JAE(日本航空電子工業)ランキング5位
コンタクト形状オスタイプピンインサート仕様ピンインサート形状ストレート種類丸型結合方式ねじ防水仕様単体防水型IP67嵌合相手コネクタJL04V-6A、JL04V-6A-EB、JL04V-8A-EB、JL04V-8A-EBA結線方法はんだ
1個
1,298税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

形状アングル種類丸型コネクタ形状ライトアングル結合方式ねじ防水仕様嵌合時防水型コンタクト形状メス結線方法はんだ
1個
2,398税込2,638
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
1個ほか
179税込197
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

用途プラグに取付け、結線後のケーブルを締め付ける固定用付属品です。材質/仕上(グランドナット、クランプサドル)アルミ合金/亜鉛メッキ、(ネジ)銅合金/亜鉛メッキ、(内歯ワッシャ)鋼/亜鉛メッキ、(ブッシング)合成ゴムコネクタ形状ケーブルクランプ絶縁抵抗(MΩ)5000適合コネクタN/MS3101B、N/MS3106B、N/MS3108B及びジャンクションシェル(CA2120)
1個
299税込329
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

コンタクト形状メスタイプソケットインサート使用温度範囲(℃)-55~+125コネクタ形状単体ブロックタイプ絶縁抵抗(MΩ)1000以上結合方式ねじ仕様ソケットインサート形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)銀めっき防水仕様嵌合時IP67クラス嵌合相手コネクタJL04V-2E、JL04V-2A結線方法はんだ
1個
1,898税込2,088
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)銀めっき結合方式ねじ防水仕様非防水型コンタクト形状オス嵌合相手コネクタJL04V-6A、JL04V-6A-EB、JL04V-8A-EB、JL04V-8A-EBA結線方法はんだ
1個
2,198税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)