K6Aのおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
3,138件の「K6A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「k6a オイルフィルター」、「小型 モーター 100v」、「正逆転モーター」などの商品も取り扱っております。
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷



INA - Schaeffler (シェフラー)タイミングベルトキット
ドイツ純正部品メーカー INA - Schaeffler (シェフラー) 社製 タイミングベルトキット
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アナログ出力1~5V、オープンコレクタ2点出力を標準搭載。RoHS指令に対応し環境に配慮。応差動作・ウインドコンパレータ動作の選択が可能(動作チャート参照)。その他機能(ゼロリセット・セキュリティロック)を標準搭載
材質 本体 PBT+GF30%、ポート 黄銅、ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃) 0~50(結露、氷結不可) 構造 検出部:シリコンダイアフラム アナログ出力 DC1~5V±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内)※正圧(P)のアナログ出力は、圧力範囲0~1MPaを1~5Vとして出力します。※負圧(V)のアナログ出力は、圧力範囲0~-101.3kPaを1~5Vとして出力します。 電源電圧(V) (DC12~24±10%以下、リップルp-p)10%以下 保護等級 IP40 保存温度(℃) -10~60(結露、氷結不可) 消費電流(mA) 40以下(無負荷時) 繰返し性 ±0.2%F.S.±1digit以下 表示精度 ±2%F.S.±1digit以下(使用周囲温度:25℃±3℃にて) 動作表示 OUT1、OUT2:橙色LED(ON時点灯) 直線性 ±1%F.S.以下 ケーブル 耐油ケーブル(0.15mm2)2m デジタル表示 メインディスプレイ 3Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)桁 7セグメント 赤/緑色、設定値表示 橙色、その他表示 赤/緑色 温度特性 ±2.5%F.S.以下(基準温度25℃ 使用周囲温度範囲において) 耐振動 複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、X.Y.Z各方向2時間 適合流体 空気、不活性ガス RoHS指令(10物質対応) 対応 スイッチ出力 NPNオープンコレクタ出力 負荷電流 Max 125mA、供給電圧 Max DC30V、内部電圧降下 Max 1.5V 耐衝撃 100m/s2(10G)X.Y.Z各方向3回 使用周囲湿度(%RH) 35~85H(結露、氷結不可) 応答時間(ms) 2.5以下 (25、100、250、500、1000、1500 msec. 切替可)
1個
12,798 税込14,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として 石綿分析結果報告書 (2.0MB)
1箱(4枚)ほか
特価
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

1個
71,980 税込79,178
翌々日出荷

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカー マツダ 保証期間 2年又は2万km 基本交換部品 ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカー スズキ 保証期間 2年又は2万km 基本交換部品 ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

INA - Schaeffler (シェフラー)Vリブベルト
ドイツ純正部品メーカー シェフラー(Schaeffler)社製 INA - Schaeffler (シェフラー) Vリブベルト
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
1箱(1枚)
7,650 税込8,415
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

サンプルケース(丸形)
材質 AS樹脂(本体)、PE(ふた) 形状 角形 数量(個) 1
1個
240 税込264
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED棚下照明
業界トップクラスの省エネ設計。最大連結本数:20本
材質 PC・アルミ・PVC・銅 ホワイト 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 100 平均寿命(時間) 約40000 演色指数(Ra) 80
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

出力(kW) 0.006 種類 トルクモーター 電源 単相 モーター取付角寸法(mm) 70
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1台
7,398 税込8,138
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカー スズキ 保証期間 2年又は2万km 基本交換部品 アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)