KC-60のおすすめ人気ランキング

2026/02/13更新
283件の「KC-60」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブルーベリー防鳥ネット」、「溶接ワイヤー 1.2」、「チューブフィッター」などの商品も取り扱っております。
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カコウズミタンクKC-60
規格 MS071EH-R60L 関連資料 展開図1(1.15MB) 図解No MS071EH-R(60L) 本体部品 カコウズミタンクKC-60_No.18、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.18
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状 ストレート 使用流体 空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 耐スパッタタイプ カバー カバー無し
1個ほか
239 税込263
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)消防用セラミックレザー手袋 KC-60
材質 ケブラー繊維、ノーメックス、牛革 入数(双) 10
1袋(10双)
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプ。すっきり収まる角型。割れにくく、優れた耐蝕性。内部が見やすく、洗浄も簡単・確実。簡易貯蔵・運搬用としてご利用いただけます
材質 PE(ポリエチレン) アズワン品番 61-0469-89
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

鋭利な刃でケーブル線を強力に切断します。美しい切り口です。
材質 鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ 刃部硬度 (HRC)50~55
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般の発泡スチロールより熱伝導率が低い30倍発泡スチロールを使用しています。 KC-2C~12はヒモ付で、持ち運びに便利です。
1個
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

加振力の大きな機械に対応可能 : ゴムを傾斜配置に用いて、複雑な振動系の防振支持に適すように設計しています。 横方向(Kx)の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べ、横方向(Kx)の剛性が大きく、安定性がよいので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。 取付方向により特性変更可能 : 取付けが簡単で、その方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。 置いただけでも使用可能 : KC-75BP,KC-80BP,KC-100BPは、ベースプレートにゴムパッドを接着していますので、機械を床上に置いただけで使用できます。
形状 V形 材質(防振ゴム) 天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 防振
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電源不要のコードレスなので屋外等の作業に最適。 ワンタッチ操作。30秒の秒速加熱。 熱源はクリーンで安全なガス触媒方式。 1回のガス充填で1時間以上使用できます。 15ワットから60ワット相当までの温度の調節が可能です。 自動着火方式
全長(mm) 208 半田コテ(W相当) 15~60 質量(g) 66 方式 ガス触媒発熱方式 ホットブロー(℃) 最大約650 使用時間(分) 約75(レバー中央位置)/1回の充電 ガス充填量(mL) 14 熱出力 半田コテ:最大 約450℃
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
形状 ストレート 使用流体 空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 耐スパッタタイプ
1個ほか
299 税込329
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

PE防鳥網に比べ強さは約2~6倍あります。網の両端(耳糸)は高強力糸で補強してあります。巾18mのものについては、網の中央部も強力異色糸で補強してあります。網張りの目じるしにもなって便利です。網目は30m/m・20m/mと細かく防鳥効果は抜群です。
ブルー 関連資料 (4.63MB) 適合作物 水稲/麦/キャベツ/トウモロコシ/梨/ブドウ/ブルーベリー/イチジク 対象動物 ヒヨドリ/スズメ/カラス/ハト/ムクドリ
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプです。
用途簡易貯蔵用。簡易運搬用 トラスコ品番 808-1274 材質 ポリエチレン(PE) 幅(mm) 400 高さ(mm) 500 奥行(mm) 400 容量(L) 60
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

材質(車輪) 鋳鉄(丸溝) 形状 固定 ブレーキ ナシ 種類 KC型 金具仕上 有色クロメートメッキ
1個
1,998 税込2,198
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕切板があり、長さの違うカテーテルをすっきりと整理・収納できます。 持ち手が付いているので、回診車にもセット可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×95×330/450 付属品 仕切板(200×325mm) 材質 多層発泡ポリプロピレン 高さ(mm) 330/450 松吉医科器械コード 24-4052-00
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

HSSキーシードカッター
用途スクエア溝加工 材質 SKH51
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (942種類の商品があります)

種別 配線用遮断器 タイプ Kシリーズ (分電盤協約形サイズ) 寸法D(mm) 79 寸法C(mm) 60 JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV) 6 逆接続 可能
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。
1枚ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ケースはカップリングとOリング固定により一体となって回転する形式になっています。全品種アルミ合金鋳物で製作しています。取付け、点検に便利なように、割形になっています。ケースは、カップリング用スプロケットのボスをしっかりと保持し、しかも偏芯のないように仕上げています。また穴はV形溝を有し、Oリングで油洩れを防ぐとともに、カップリングのフレキシビリティをそこなわないようスプロケットのボスを自由に保持します。
種類 ケースのみ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、搬送物が落下する箇所(インパクト部)で使用される耐衝撃性ローラです。 溝形状のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けているため、表面の剥離がなく、落下時の衝撃を効果的に緩和します。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1個
8,770 税込9,647
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)