KC-60のおすすめ人気ランキング

2026/03/30更新
311件の「KC-60」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブルーベリー防鳥ネット」、「溶接ワイヤー 1.2」、「金型温調継手」などの商品も取り扱っております。
KCドラム60用フタ スイコーランキング1位
1個
1,598税込1,758
3日以内出荷

カコウズミタンクKC-60 BIGM(丸山製作所)ランキング2位
BIGM(丸山製作所)カコウズミタンクKC-60
規格MS071EH-R60L関連資料展開図1(1.15MB)図解NoMS071EH-R(60L) 本体部品 カコウズミタンクKC-60_No.18、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.18
1個
35,980税込39,578
7日以内出荷

クーラーボックス 三商ランキング3位
1個
3,698税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

スイコー KCドラム 60L ホワイト スイコーランキング4位
液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプ。すっきり収まる角型。割れにくく、優れた耐蝕性。内部が見やすく、洗浄も簡単・確実。簡易貯蔵・運搬用としてご利用いただけます
材質PE(ポリエチレン)アズワン品番61-0469-89
1個
12,980税込14,278
10日以内出荷

消防用セラミックレザー手袋 KC-60 TOWA(東和コーポレーション)ランキング5位
TOWA(東和コーポレーション)消防用セラミックレザー手袋 KC-60
材質ケブラー繊維、ノーメックス、牛革入数(双)10
1袋(10双)
119,800税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
1個ほか
239税込263
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

鋭利な刃でケーブル線を強力に切断します。美しい切り口です。
材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ刃部硬度(HRC)50~55
1丁
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

加振力の大きな機械に対応可能 : ゴムを傾斜配置に用いて、複雑な振動系の防振支持に適すように設計しています。 横方向(Kx)の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べ、横方向(Kx)の剛性が大きく、安定性がよいので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。 取付方向により特性変更可能 : 取付けが簡単で、その方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。 置いただけでも使用可能 : KC-75BP,KC-80BP,KC-100BPは、ベースプレートにゴムパッドを接着していますので、機械を床上に置いただけで使用できます。
形状V形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
1個
3,998税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

一般の発泡スチロールより熱伝導率が低い30倍発泡スチロールを使用しています。 KC-2C~12はヒモ付で、持ち運びに便利です。
1個
859税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

電源不要のコードレスなので屋外等の作業に最適。 ワンタッチ操作。30秒の秒速加熱。 熱源はクリーンで安全なガス触媒方式。 1回のガス充填で1時間以上使用できます。 15ワットから60ワット相当までの温度の調節が可能です。 自動着火方式
全長(mm)208半田コテ(W相当)15~60質量(g)66方式ガス触媒発熱方式ホットブロー(℃)最大約650使用時間(分)約75(レバー中央位置)/1回の充電ガス充填量(mL)14熱出力半田コテ:最大 約450℃
1セット
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
1個ほか
299税込329
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

仕切板があり、長さの違うカテーテルをすっきりと整理・収納できます。 持ち手が付いているので、回診車にもセット可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×95×330/450付属品仕切板(200×325mm)材質多層発泡ポリプロピレン高さ(mm)330/450松吉医科器械コード24-4052-00
1個
2,998税込3,298
当日出荷

HSSキーシードカッター
用途スクエア溝加工材質SKH51
1本
6,898税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(942種類の商品があります)

伊藤鋳工KC型丸溝車輪
材質(車輪)鋳鉄(丸溝)形状固定ブレーキナシ種類KC型金具仕上有色クロメートメッキ
1個
1,998税込2,198
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

種別配線用遮断器タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
1個
2,998税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)

液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプです。
用途簡易貯蔵用。簡易運搬用トラスコ品番808-1274材質ポリエチレン(PE)幅(mm)400高さ(mm)500奥行(mm)400容量(L)60
1個
11,980税込13,178
3日以内出荷

PE防鳥網に比べ強さは約2~6倍あります。網の両端(耳糸)は高強力糸で補強してあります。巾18mのものについては、網の中央部も強力異色糸で補強してあります。網張りの目じるしにもなって便利です。網目は30m/m・20m/mと細かく防鳥効果は抜群です。
ブルー関連資料(4.63MB)適合作物水稲/麦/キャベツ/トウモロコシ/梨/ブドウ/ブルーベリー/イチジク対象動物ヒヨドリ/スズメ/カラス/ハト/ムクドリ
1枚
1,498税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。
1枚ほか
11,980税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ケースはカップリングとOリング固定により一体となって回転する形式になっています。全品種アルミ合金鋳物で製作しています。取付け、点検に便利なように、割形になっています。ケースは、カップリング用スプロケットのボスをしっかりと保持し、しかも偏芯のないように仕上げています。また穴はV形溝を有し、Oリングで油洩れを防ぐとともに、カップリングのフレキシビリティをそこなわないようスプロケットのボスを自由に保持します。
種類ケースのみ
1個
1,198税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

ACE(エース)キーボックス
キーハンガーは脱着可能です。 扉はマグネットでピッタリ閉じます。 シリンダー錠の鍵は2本付いています。
ブラック間口(mm)350材質スチール仕上アクリル焼付塗装
1台
19,980税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)