- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- 洗面所・トイレ
- KEシリーズのおすすめ人気ランキング
KEシリーズのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新638件の「KEシリーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラックマウントアングル」、「ラックマウント金具」、「ラックマウントアダプター」などの商品も取り扱っております。
軽くて割れにくい洗面ボールとコンパクト設計の本体キャビネット。
洗面ボールは人造大理石を採用。衝撃に強い洗面ボールです。
本体キャビネットは奥行き約420mmのコンパクト設計です。
洗面ボールの成型の精度が高いので壁にスッキリと収まります。
コンパクトで水はねしにくい水栓です。洗髪時は46mmリフトアップでき、両手が使えます。シャワーと整水の切替が可能です。
使いやすさにこだわったシンプルな1面鏡。お風呂上がりも、くもりくにい、「くもりシャット!」ミラー搭載。
シリーズ
PVシリーズ
色
(ミラーキャビネット)ホワイト、(扉)ホワイト、(洗面器)ホワイト
照明
電球型LED照明
洗面ボウル
一体型
お手入れと使いやすさが自慢の洗面化粧台、お手頃価格で使い勝手を追求しました。
タイプ
扉
排水方式
ゴム栓
軽くて割れにくい洗面ボールを採用 コンパクト設計の本体キャビネット
高さ(mm)
1890
奥行(mm)
約420
容量(L)
17
間口(mm)
750
照明
LED
色(扉)
ホワイト
ミラー形状
三面鏡
対応水栓
シングルレバーシャワー混合水栓
1セット
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
軽くて割れにくい洗面ボールを採用 コンパクト設計の本体キャビネット
高さ(mm)
1890
奥行(mm)
約420
容量(L)
17
間口(mm)
750
照明
LED
使用地区
寒冷地
色(扉)
ホワイト
ミラー形状
三面鏡
対応水栓
シングルレバーシャワー混合水栓
1セット
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
軽くて割れにくい洗面ボールとコンパクト設計の本体キャビネット。
洗面ボールは人造大理石を採用。衝撃に強い洗面ボールです。
本体キャビネットは奥行き約420mmのコンパクト設計です。
洗面ボールの成型の精度が高いので壁にスッキリと収まります。
コンパクトで水はねしにくい水栓です。洗髪時は46mmリフトアップでき、両手が使えます。シャワーと整水の切替が可能です。
使いやすさにこだわったシンプルな1面鏡。お風呂上がりも、くもりくにい、「くもりシャット!」ミラー搭載。
組合わせで様々なL寸に対応できます。
EIA規格木工卓用ラックマウントアングルです。
色
黒半つや
材質
鋼板 SPCC t2.3
表面処理
塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属を腐食させない、電気、電子部品用です。
中粘度タイプです。
用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁等の接着シール。
使用温度範囲(℃)
-40~180
硬化前性状
中粘度
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.1L
19インチラックにケースを取り付ける場合に使用
材質
アルミ押出形材
シリーズ
PAA
表面処理
B2アルマイト
板厚(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
19インチラックマウント用金具
使用可能温度は40℃から250℃までと耐熱性に優れ、直火やホットプレート以外のオーブン、電子レンジなどで焼成可能です、焼成後そのまま冷却が可能で冷菓から焼き菓子まで幅広く対応します、焼き菓子などで使用の際は、ご利用前に油分を塗ることを推奨いたします
内外径比が小さい構造です。
広範囲公差軸に使用できます。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
アライドテレシス社製ハードウェア製品用の19インチラックマウントキットです。
対応機種
AT-GS908XL、AT-GS908XL V2、AT-GS908L V2、AT-GS908E V2、AT-GS910/8、AT-GS910/8E、AT-GS920/8、FS808M V2、FS808M、AT-FS710/8、AT-FS710/8E、FS708XL V3、FS708XL、FS708TXL、FS708TL V2、FS708TL、FS708EX V1、FS708EL、MR820TLX、MR820TRX、RH517SL、RH513SL、RH509SL、AR260S V2
1式
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
各種機器の置き台に。
放熱用のスリットが付いています。
固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
外形寸法W(mm)
482.5
規格
EIA
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個のシリコン型で立体成形が可能です、オリジナリティ溢れるケーキ作りに活用してください、使用可能温度は40℃から250℃までと耐熱性に優れ、直火やホットプレート以外のオーブン、電子レンジなどで焼成可能です、焼成後そのまま冷却が可能で冷菓から焼き菓子まで幅広く対応します
1個のシリコン型で立体成形が可能です、使用可能温度は40℃から250℃までと耐熱性に優れ、直火やホットプレート以外のオーブン、電子レンジなどで焼成可能です、焼成後そのまま冷却が可能で冷菓から焼き菓子まで幅広く対応します、焼き菓子などで使用の際は、ご利用前に油分を塗ることを推奨いたします
1個のシリコン型で立体成形が可能です、使用可能温度は40℃から250℃までと耐熱性に優れ、直火やホットプレート以外のオーブン、電子レンジなどで焼成可能です、焼成後そのまま冷却が可能で冷菓から焼き菓子まで幅広く対応します