- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- KFLのおすすめ人気ランキング
KFLのおすすめ人気ランキング
2026/02/28更新817件の「KFL」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェラル」、「インサート 継手」、「サーモス デュラブルシリーズ」などの商品も取り扱っております。
材質
軸受SUJ2(相当)、軸受箱ZDC2(相当)
形状
ひしフランジ形
潤滑剤
リチウム系グリース
材質
SCS13A
形状
フランジ
規格
JIS B 0203
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
5K
・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。
形状
エルボユニオン
ねじの種類
R
材質
SCS13A
形状
フランジ
規格
JIS B 0203
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
材質
軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)
潤滑剤
H1認証食品用グリース
形状
ひしフランジ形ユニット
RoHS指令(10物質対応)
対応
・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。
形状
エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじの種類
R
止めねじタイプの軽量型ベアリングユニットです
寸法A1(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。
ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
アダプターは付属していません。
形状
ひしフランジ形
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
止めねじタイプのステンレス製軽量型ベアリングユニットです
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸穴種別
テーパ穴形
グリスニップル
グリスニップル無
形状
ひしフランジ形ユニット
カバー
カバーなし
荷重種別
軽荷重用
形状
ひしフランジ形
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじの種類
R
接続ねじ
1/8
1袋(10個)
¥4,498
税込¥4,948
9日以内出荷
ガス火専用の深型モデル
より持ちやすい取っ手に進化!
料理の幅が広がる深型設計
耐摩耗性デュラブルコートで焦げ付きにくく長持ち
材質
本体:アルミニウム合金 / 取っ手:フェノール樹脂
色
ダークブラウン
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:焼付け塗装
主な適合純正品番
24320-KFL-850
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
R
接続ねじ
1/4
1袋(10個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。
形状
エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
R