- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイクメンテナンスツール
- KUREのおすすめ人気ランキング
KUREのおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新19,914件の「KURE」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「KURE パーツクリーナー」、「KURE シリコンスプレー」、「クレ556」などの商品も取り扱っております。
二輪車のスポークホイールの緩み、締めの調整に欠かせないツールです。
左右に3サイズあり、合計6サイズ対応します。
用途スポークホイールの調整・点検に
質量(g)
93
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
105.7×22.4×9
適合サイズ
#1-6.5mm、#2-6.0mm、#3-5.5mm、#4-5.3mm、#5-5.0mm、#6-4.5mm。。※順次下記寸法へ変更になります。#1-5.0mm、#2-4.5mm、#3-5.5mm、#4-5.3mm、#5-6.5mm、#6-6.0mm
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
タイヤの内面修理時に使用します。バフ作業後の表面掃除に。
用途タイヤ修理に。
幅(mm)
74
全長(mm)
155
高さ(mm)
40
質量(g)
85
グリップ長さ(mm)
98
1本
¥709
税込¥780
当日出荷
押しても引いても空気が入れられるダブルアクション方式のハンディ空気を入れます。
浮き輪やビーチボールなどの空気入れにも便利です。
寸法(mm)
55×55×275
色
ブラック
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
クレノスCN-2は、スパッタの溶着しないカーボンノズルと強力なエアブローの組合せで、ノズル先端のスパッタを自動的に除去する装置です。
質量(kg)
11
タイプ
(絶縁筒)松下ORダイヘン製350Aストレート
容量(L)
5
電源電圧
AC100V ±10% (50/60Hz)
ノズル長(mm)
60、70
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
430×221.5×330
ノズル外径(Φmm)
(先端)18、21
ノズル内径(Φmm)
(先端)12、15
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力範囲(MPa)
0.45~0.55
1台
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
かくれんぼ&おにごっこ選んで遊べる2種類のゲームすごろく。公園をテーマにした、かくれんぼとおにごっこ、2種類のルールで遊べる子ども向けすごろくゲームです。遊具を使って、隠れたり、逃げたり付属のQRコードを読み取ればスマホやタブレット、PCでも同じ内容を楽しめます。デジタル版なら外出先でも遊べるため、家族や友達といつでも冒険を楽しめます。デジタル版では、顔写真をコマに設定できるため、より没入感のある遊びが体験できます。材質:すごろくシート:紙、型抜きカード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:約297×420mm、型抜きカード台紙:約210×295mm、サイコロ:約12×12×12mm、コマ:約Φ16×30mm。セット内容:すごろくシート×1、型抜きカード台紙×2、サイコロ×2、コマ×4
用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。
セット内容
すごろくシート×1、型抜きカード台紙×2、サイコロ×2、コマ×4
材質
すごろくシート:紙、型抜きカード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS
寸法(mm)
すごろくシート:約297×420、型抜きカード台紙:約210×295、サイコロ:約12×12×12、コマ:約Φ16×30
包装形態
ヘッダー付き袋入り
適合年齢(歳)
5
1個
¥528
税込¥581
3日以内出荷
学童・一般練習用の書道用液。
用途書道用液
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン・カーボンブラック・水溶性樹脂・水
RoHS指令(10物質対応)
対応
新開発のトリプル波長カーボンヒーターを採用。
電源ONで全開まで約2秒。究極の熱効率と最適な波長でスピード乾燥を実現。パテ、サフ乾燥、クイック補修等に最適。
ヒーターはたて、横、ななめと角度調整自由自在。補修箇所に応じて使用可能。
60分タイマーとヒーター個別スイッチを標準装備。ムダな電気を使いません。
コンパクト型のキャスタースタンド付でラクラク移動。
コストパフォーマンス重視の設計で長低価格を実現。
寸法(mm)
(バンク)600×350
定格電圧
単相200V/2.0kW
乾燥時間(分)
【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20
電源コード(m)
10
ポール高さ(mm)
1900
タイマー
60分(連続運転可)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥82,980
税込¥91,278
8日以内出荷
強力な溶解力と噴射力で、車のウインドウについた氷や霜を瞬時に溶かします。
特殊形状のキャップはスクレイパーとして使用できます。
特殊成分SPR-GLを配合、溶かした氷の再凍結を強力に防止します。
用途自動車のウインドウやドアのカギ穴に付着した氷の解氷、霜取りに。
質量(g)
480
主成分
アルコール類、グリコール類
バイク用Bluetoothインカム「B+COM」シリーズ 。オプションパーツ
セット内容
マイクレスキャップ×1
対応
ONE専用
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
表面処理
プロガードTM加工(黒染め)
材質
プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)
硬度HRC
52~56
形状
L型
先端形状
ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ規格
ミリ
仕様
入力・出力1端子間通電仕様
付属品
保護キャップ
質量(kg)
0.049
タイプ
端末用・入出力端子可動
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
22×44×36
出力インピーダンス(Ω)
75(F形)
入力インピーダンス(Ω)
75(F形)
周波数帯域(MHz)
10~2610
電圧定在波比
(10~76MHz)2.5以下、(76~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHz)2.0以下、(2150~2610MHz)2.5以下
挿入損失(dB)
(10~76MHz)1.5以下、(76~770MHz)1.3以下、(770~1489MHz)1.9以下、(1489~2150MHz)3.0以下、(2150~2610MHz)3.5以下
結合損失(dB)
(10~76MHz)10.5±1.0以内、(76~770MHz)10.5±1.0以内、(770~1489MHz)10.5±1.5以内、(1489~2150MHz)10.5±2.0以内、(2150~2610MHz)12.0±3.0以内
逆結合損失(dB)
(10~76MHz)17以上、(76~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2610MHz)15以上
適合周波数
CS2610MHz、BS、CATV、UHF、VHF、FM
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。
さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。
有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。
あらゆる可動部分の潤滑に。
電気系統の除湿、防湿に。
電気接点の清浄に。
防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。
自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)
-20~70
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
危険物の性状
非水溶性
過酷な環境でも圧倒的な防錆潤滑効果と抜群の耐水性を長期間発揮する高性能カルシウムスルフォネート複合グリース。
用途車のメンテナンス
成分
複合グリース/防錆剤
幅(mm)
90
高さ(mm)
185
奥行(mm)
34
1個(50g)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
一本のレンチで6サイズに使用でき、大半の車両に適用できます。小型、軽量で点検、ツーリング、レースにも便利です。鋳造品で、適切な熱処理を施していますので耐久性に優れています。レンチの厚みは10mmと厚く、ニップル面幅全体を保持するため傷めにくくしました。
用途モーターサイクル用ホイールのスポークニップルの締付け調整・点検作業。
寸法E(mm)
6.4
寸法B(mm)
5.1
寸法A(mm)
4.5
質量(g)
80
寸法F(mm)
6.6
適合サイズ
4.5、5.1、5.8、6.1、6.4、6.6
寸法L(mm)
100
寸法T(mm)
10
寸法D1(mm)
20
寸法D(mm)
6.1
寸法C(mm)
5.8
トラスコ品番
821-7887
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
耐薬品性に優れ、高精度の薬品・薬液のろ過や養蜂などに用いられます。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
ハイブリッドタイプのレザーバンド。上品な質感のシュリンクレザー。裏地のシリコンで装着性アップ。高級感が漂うステンレスバックル
材質
スプリットレザー、シリコン、ステンレス
質量(g)
61(パッケージ込み)
本体質量(g)
21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約31.5×12.5×181.5
対応機種
【Apple Watch 38/40/41/42mm用】38mmサイズ:Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1、40mmサイズ:Apple Watch Series SE (第3世代/第2世代/第1世代)、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4、41mmサイズ:Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 7、42mmサイズ:Apple Watch Series 11、Apple Watch Series 10※42mmサイズの、Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1には非対応です。
保証期間
初期不良のみ交換保証
適合手首周(cm)
約14~19.5
国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。
エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。
快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。
経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
用途分離・混合給油両用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
1缶(1L)
¥689
税込¥758
4日以内出荷
入力端子が前後に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。
市販の取付枠に取付け可能です。
亜鉛ダイカストを使用し、信頼性・シールド性が高く、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様
中間用
適合
CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz
質量(kg)
0.04
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
28.4×43.6×36
周波数帯域(MHz)
10~3224
電圧定在波比
(10~76)11.0以下、(76~222)11.0以下、(222~770)11.8以下、(770~1489)12.0以下、(1489~2150)13.5以下、(2150~2681)14.5以下、(2681~3224)15.5以下
挿入損失(dB)
(10~76)1.5以下、(76~222)1.5以下、(222~770)1.8以下、(770~1489)2.0以下、(1489~2150)3.0以下、(2150~2681)3.5以下、(2681~3224)4.5以下
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
幅(mm)
74
全長(mm)
160
質量(g)
95
グリップ長さ(mm)
100
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷