L型のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
20,306件の「L型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クローゼット取っ手」、「タイルニッパー」、「l型 金具」などの商品も取り扱っております。
Kenko(ケンコートキナー)カメラフィクサー(L型) WH-21
ゆるやかなカーブでL型に曲げたスマートなフィクサーです。 壁面、天井取付兼用で、自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種 VCHO-92S、各種監視用カメラ 材質 圧延鋼板、アルミ合金 長さ(mm) 242 質量(kg) 適正使用カメラ:2 許容荷重(kg) 4 本体質量(kg) 0.34 塗装色 シルバー 最大回転角度(°) 雲台:前後90~-20、回転360 設置場所 壁面/天井(屋内用、L型) 取付ベース寸法(Φmm) 120
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)ステンL定規
耐久性に優れた幅広ステンレス製L型定規です。
材質 ステンレス
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置は簡単。 「L型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり! 軽い! 半透明で明るい! 抗菌剤配合! 5個以上注文で送料は無料になります。
取付方式 自立式
1組
3,798 税込4,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。 カッターナイフなどで、切ることができます。
レモンイエロー 材質 軟質塩ビ エスコ品番 EA983FJ-231 寸法(mm) 31×16×1000 適合幅(mm) 【H鋼】3×22
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

クリップチャックと比較して簡単にタイヤバルブに接続でき、格段にエア漏れが少なく充てん装置のエラーが無くなります。 オープン型・手放しタイプ・L型コンパクト。 ノズルを手前に引けばチャックが解放されます。
長さ(mm) 93 先端径(mm) Φ16.5 質量(g) 135 接続ねじ G1/4 弁の種類 オープンタイプ
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

TUR-33シリーズに引出しを取り付けるための金具です。
トラスコ品番 161-0442 セット内容 フックL・S 各6個 材質/仕上 スチール、ポリエチレン、パンチングボード・テーブル・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め) 質量(kg) 1.15 ホワイト(パネル) 高さ(mm) 39.5 奥行(mm) 300 間口(mm) 265 キャスター 自在式 50mm (2個) テーブル寸法(mm) 892.9×500 2枚 サイズ(mm) パンチングボード:900×890
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質 フランジ:SCM435。メネジ:SCM420。リングプレート:S45C。ジョイントブロック:S45C。クランプレバー:SCM435 表面処理 フランジ、リングプレート、クランプレバー:黒染め 熱処理 フランジ:焼入HRC23。メネジ:焼入HRC50。リングプレート:焼入HRC23。ジョイントブロック:焼入HRC42。クランプレバー:焼入HRC23 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中ドリルと面取りカッターの組み合わせにより、1本のドリルで下穴と90度の面取りが同時加工出来ます。 ハイス鋼(HSS)を使用しておりますのでドリルの磨耗が少なく、より永くご使用していただけます。 中ドリルが磨耗した場合付属のL型レンチで簡単に交換出来ます。 中ドリルはX型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。
用途鉄工・木工・アルミニウムの下穴と面取り用 適合機種 電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) 材質 HSS ドリルのシンニング形状 X型シンニング加工 シャンク径d(Φmm) 6.35(6角軸) チャック径(mm) 6.35(6角軸) 中ドリル溝長(mm) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー 工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能 ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途中央線のない道路のクルマ・バイクなどの確認に 仕様 視認距離約20m~30m、曲面率:1000R セット内容 ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本 材質 ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS 視認距離 約20m~30m
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R刃の刃先をもち、中心部に力がかかり易いので切断力がUPします。
全長(mm) 250 刃幅(mm) 16
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

切刃長さ(mm) 16.5 逃げ角(度) 0 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 両面 形状 正三角形60° 内接円直径(Φmm) 9.525 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐候性に強いスポンジゴム製で、衝撃をしっかり吸収。L型養生材と違い、取付面の形状を選びません。縦・横とも家庭用のハサミで簡単にカット出来ます。 付属の両面テープで簡単に貼り付けられます。
用途駐車場・倉庫・工場・保育園・幼稚園・老人ホーム等の壁のコーナーに最適、室内用としても使用可能です。 材質 EPDMスポンジ 長さ(mm) 1000 幅(mm) 110
1本ほか
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

L型ベース材に特殊樹脂を被膜することで壁面の保護に力を発揮します。
用途自動車や台車が衝突しても壁面を保護するためのコーナークッション材 材質(カバー) 特殊樹脂 材質(金具) 鋼板 材質(キャップ) 特殊樹脂
1セットほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


BIGMAN(ビッグマン)ヘラL型
材質 刃部:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:PP 寸法(mm) 175×50×23 質量(g) 100 タイプ ヘラ50mm(L型) 硬度 HRc50° 板厚(mm) 1.8 ヘラ幅(mm) 50
1個
509 税込560
4日以内出荷

菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容 本体×1、取付ねじセット×1 材質 アルミダイカスト+塗装 シャインニッケル 種類 (抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤 対応商品 把手取付ビス間が120mmの把手(メーカー・他社製品含む)、戸厚18~24mm 加工内容 【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ブロワの風量を調整することができます。風量を目盛で調節できます。ハンドルカラーを交換することができます。
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

商品毎にL型スチール仕切で仕切れます。
用途商品毎にL型スチール仕切で仕切れます。 シルキー 奥行き(cm) 20 高さ(cm) 30
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。
用途家の中の柱や角に、柱や木製品の角のぶつかり防止に。 材質 NBR(発泡ゴム) 形状 L字型 全長(mm) 約900 木目ホワイト 使用温度範囲(℃) -10~50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷