- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- LED 室内 ライト 12vのおすすめ人気ランキング
LED 室内 ライト 12vのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新188件の「LED 室内 ライト 12v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室内ライト」、「ledライト 車内」、「12V LED 照明」などの商品も取り扱っております。
0.4Wの白色LEDを15個使用した室内照明。
車内やクローゼットなど小部屋を広範囲に明るく照らします。薄型のコンパクト設計で壁面、天井にフィットします。
使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。
RoHSおよびCE対応製品です。
種類
車載灯
発光色
白
光源
可視光
LED使用数(個)
15(0.4W)
使用温度範囲(℃)
-30~65
質量(g)
70
消費電力(W)
5.3
長さ(mm)
148
幅(mm)
71
高さ(mm)
19.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射方式
垂直投光
照光形状
バー形
光源タイプ
LED
0.4Wの白色LEDを24個使用した室内照明。大型車両内やクローゼットなど部屋を広範囲に明るく照らします。本体にスイッチ付きの横巾401mm設計で室内を幅広く照明します。
使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。
RoHSおよびCE対応製品です。
種類
長形灯
定格電圧(V)
DC12~24
発光色
白
光源
可視光
LED使用数(個)
24(0.4W)
使用温度範囲(℃)
-30~65
質量(g)
320
消費電力(W)
7.5
長さ(mm)
401
幅(mm)
78
高さ(mm)
33.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射方式
垂直投光
照光形状
バー形
光源タイプ
LED
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球
電圧(V)
12
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
21×31
色
ホワイト
タイプ
T10×31
定格電力(W)
1.0
定格電圧(V)
12
消費電流(mA)
80
色温度(K)
6000~6500
LED使用数(個)
12
口金
その他
全光束(Lm)
約110
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。
付属品
専用レンズカバー・両面テープ
材質
本体/ABS。レンズ/アクリル。コード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)。両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材)
定格電圧(V)
12
コード長さ(mm)
200
消費電流(mA)
20
コード
太さ/0.2sq相当
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
レンズカバー/30×19.5×8
ラゲッジスペースを明るく照らす!室内照明をカンタンに増設できるLEDスイッチ付で任意でON-OFFが可能ゴムカバー付専用ケースで曲面にもなじみやすい。
発光色
白
仕様
DC12V車専用、LED6灯
消費電流(mA)
70
コード長さ(cm)
30
太さ(sq)
(コード)0.2相当
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。
高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。
色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
色
ホワイト
定格電圧(V)
12
自動車後部座席の足元を、乗降時に明るく照らすランプ「LEDフロアライト」。ラインライトハーフを使った、取付けが簡単なキット商品です。■商品概要。●後部座席下等に装着、足元を明るく照らします。●タクシー乗客の「忘れ物防止や落し物の発見」、「乗降時のおもてなし」にも最適!。●薄型で取付けが簡単、着座の邪魔になりません。●防水性能IP65、PC樹脂レンズ採用により高耐久性を確保。●LEDランプでメンテナンスフリー
用途本商品は車室内専用品です。
質量(g)
63(本体)
消費電力(W)
1.8
定格電圧(V)
12
保護等級
IP65相当
色温度(K)
6700
使用環境温度(℃)
-20~+70
光束(Lm)
160
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
主に軽トラック用でご使用いただける小型のLEDカーゴランプミニです。その他、消防車両・福祉車両・バス等の荷室内にも幅広くご使用いただけます。
電球の種類
LED
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
120×75×9
色
白
質量(g)
50
使用温度範囲(℃)
-30~80
消費電力(W)
1.4
色温度(K)
5600
明るさ(Lx)
20
LED使用数(個)
6
防水性
JIS防水保護等級2級相当
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球
電圧(V)
12
付属品
アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31)
タイプ
T10
口金
その他
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)
12
コード長さ(mm)
1000(0.2sq)
シンプルな白が映えるホワイトシリーズの食器です。電子レンジ・オーブンOK
食器の種類
洋食器
材質
陶器
種別
カレー皿
色
ホワイト
直径(Φmm)
210
高さ(mm)
50
食器洗浄機
家庭用
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
白さ際立つ光で、文字がハッキリ見えます。学習や読書におすすめです。広範囲を明るく照らします。(蛍光灯スタンド照度JIS A形相当 JIS C8112:2014より)
消費電力(W)
約6.7
付属品
専用ACアダプター100V(コード長約1.8メートル)、保証書付取扱説明書
質量(kg)
約1.2(専用ACアダプター含む)
定格
12V450mA
全光束(Lm)
約520
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)360×330×270(通常使用時)
光源
白色LED×16灯使用(交換不可)/昼光色
色温度
約6200ケルビン
照度(Lx)
約2500(直下約30cmで点灯時)
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
●シリーズ:LS
●RS Pro LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップIP20. RS ProのLSシリーズは、1 m、5 m、10 mのフレキシブルLEDストリップファミリです。12 V及び24 Vユニットの両方があります。LSシリーズのLEDストリップには、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、各種のホワイトなど、さまざまな色の製品があります。これらのLEDストリップは、裏地が接着式で簡単に取り付けられます。IP20等級の防塵性があります。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの特長の組み合わせにより、LSシリーズは、同広い用途に適合し、サイネージ、案内照明、戸口照明、建築照明、その他の照明で機賛を目立たせることのできる汎用用途に最適です。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長 . LED数 60個/メートル 広視野角 120 ° IP20 カラーオプション クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー
両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
用途手動の入切スイッチです。室内のスイッチ操作が出来る場所への設置がおすすめです。
消費電力(W)
2.6
材質
PC
全光束(Lm)
297
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×26×21
色温度(K)
3000
入力電源
12V 0.5A
演色指数(Ra)
80
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
質量(g)
63
使用温度範囲(℃)
-20~+70
適合品番
81LEDLL1H(入力ハーネス)
発光色
白
保護等級
IP65相当
光源
LED 8灯
明るさ(Lx)
60
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
セット内容
本体1個
質量(g)
63
使用温度範囲(℃)
-20~+70
定格電圧(V)
12
定格電流(A)
0.15
定格出力(W)
1.8
適合品番
81LEDLL1H(入力ハーネス)
発光色
白
保護等級
IP65相当
光源
LED 8灯
明るさ(Lx)
60
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯
トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。
屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。
警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。
脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。
常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。
品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。
使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。
従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。
形状
円筒形
外径(Φmm)
100
光源
LED
取付場所
屋内/屋外
防塵・防噴流 保護特性記号
IP66(IEC 60529) 正方向取付時
取付方向
正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
色
ホワイト
グリーン購入法
適合
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷