LED電源のおすすめ人気ランキング

2025/11/19更新
11,312件の「LED電源」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M12 RJ45」、「led照明用 電源」、「led電源ユニット」などの商品も取り扱っております。
1個
659 税込725
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

SDPシリーズは、A液・B液の二液を混合することにより室温で硬化する放熱材料で、熱伝導率9.5W/m・Kまでの製品をラインアップしています。A液・B液の二液を混合することにより、室温で硬化する放熱材料です。塗布時はグリース状で基材表面によくなじむため、接触熱抵抗が低減します。塗布後は、硬化するため、オイルブリードやポンプアウトの懸念がありません。付加反応による硬化のため、加熱による硬化時間の短縮が可能です。
用途車載電装ユニット、電源ユニット、LED照明モジュール、その他クリアランスの大きい部位の放熱 セット内容 A×0.9kg B×0.9kg 形状 グリース状 荷姿 900gカートリッジ 配合 100:100 硬化条件 25℃×24h 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 10g RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(0.9kg×2本)
56,980 税込62,678
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ロープロファイル。 可変速ファン回路により、静音性も確保。 医療規格(IEC60601)認定。(HWS1000Lのみ) 広い動作周囲温度と優れた周囲ディレーティング。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他 入力電圧範囲(V) AC85~265/DC120~350 仕様 RoHS指令対応 形状 カバー付き タイプ 標準タイプ 適合規格 雑音端子電圧、雑音電解強度:VCCI-B、FCC-B、EN55011/EN55022-B各準拠。イミュニティ:EN61000-4-2(Level 2、3)、-3(Level 3)、-4(Level 3)、-5(Level 3、4)、-6(Level 3)、-8(Level 4)、-11各準拠 端子形状 ねじ 保存温度(℃) -40~+85 冷却方式 内蔵ファンによる強制空冷 機能 過電流保護、過電圧保護、リモートセンシング、リモートON/OFF、並列運転、直列運転、モニタリング信号(ALM/オープンコレクタ出力)、入力瞬時電圧低下保護(SEMI-F47/200VACのみ)準拠 力率 (115/230VAC)0.98/0.95 入力周波数(Hz) 47~63 耐振動 MIL-STD-810F 514.5 Category4、10準拠 動作温度(℃) -20~+74(-20~+50/100%、+74/50%) 保存湿度(%) 10~95RH(結露なきこと) 保持時間(ms) 20 温度変動 (最大)0.02%/℃以下 高調波電流規制 IEC61000-3-2準拠 関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 入力サージ電流(A) 40 耐衝撃 (梱包時)MIL-STD-810F 516.5 Procedure Ⅰ、Ⅵ準拠 動作湿度(%RH) 20~90(結露なきこと)
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DNライティングPWM信号制御調光器
入力電圧(V) AC100 材質 (パネル)ABS 形式 PDC1500T 周波数(Hz) 50/60 本体質量(kg) 0.3 寸法(縦×横)(mm) 120×116 連結数 (TRE○○○○APD~ELD2435HFD)25台。(ELD24150FD、PDD150DT+ELD24150FD)5台。(PDD150DT+ELD2475F)8台。(PDD150DT+ELD24240F)3台 適合負荷 (LED証明器具)TRE○○○○APD、TRD○○○○FPD、HAS-LED○○○○NL28-FPT、HAS-LED○○○○FMZ、HA-LEDN○○○○FPL、SCF-LED(N)○○○○APD、SC3-LED○○○○APD、SA-LED2-○○○○FPL、HO2-LEDN(W)○○○○FPL、SO3-LED(N)○○○○FPD。(直流電源装置)ELD2425HD、ELD2435HFD、ELD24150FD。PDD150DT+ELD2475F。PDD150DT+ELD24150FD。PDD150DT+ELD24240F 負荷電流(A) 15まで RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。 DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。 突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。 USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ)。 LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。 コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。
用途ジャンプスターター 定格電圧(V) DC12/24 充電可能回数 (繰り返し充電目安)約300回 使用電池 リチウムイオンバッテリー 付属品 DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプター レッド 質量(g) 2540 出力 DC12V / 400A(最大)。DC24V / 600A(最大)2秒以内 コード長さ(mm) バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900) バッテリー リチウムバッテリー 保護機能 短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能 充電方式 AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約210×240×58
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

定電流タイプと定電圧タイプを同一形状でラインアップしております。 看板など狭い空間にも実装しやすい形状で、ワイヤ引き出しタイプになります。 IP66規格(防じん・防滴)対応です。 PSE(電気用品安全法別表第八)を取得しています。
用途デジタルサイネージ、看板用照明、LED照明、街路灯に RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED照明用電源の普及版 電圧を可変して無段階で調光制御。 常時点灯なので、高速シャッター速度でご使用される場合にも最適。 AC100-240Vで使用可能なワールドワイド(WW)タイプ電源もご用意。 調光つまみが固定できるタイプをご用意(受注生産品)。
規格 電気用品安全法:特定電気用品(直流電源装置)技術基準適合 高さ(mm) 2000以下 チャネル数 1 材質(本体) 鋼板 表面処理 t1.0 N3艶消し 使用温度(℃) 0~40 使用湿度(%RH) 20~85(結露なきこと) 保存温度(℃) -20~60 保存湿度(%) 20~85RH(結露なきこと) 方式 定常発光 駆動方式 定電圧方式 調光方式 電圧可変制御(本体正面調光つまみ) 周波数(Hz) 50/60 冷却方式 自然冷却 汚染度(使用環境) 汚染度2
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。 材質 本体/ポリカーボネート
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能リチウムイオン電池を採用。 45分間連続使用可能です(フル充電時)。 はんだ溶融点の280℃に約35秒で到達。
用途電子基板・自動車関連部材・船舶関連機材・音響機器・電化製品・ラジコン等 仕様 作業用ライト:LEDライト点灯、LEDオペレータ表示ランプ:赤色LED=電源オン・緑色LED=はんだ作業可能 セット内容 コードレスはんだごて・こて台付充電器・リチウムイオン電池(内蔵)・充電用プラグ・取扱説明書・BL10タイプ円錐型こて先 質量(g) 41 外形寸法(mm) 195×30(こて先込み) 出力電圧 4.2V/1000mA 最高温度(℃) 510 定格出力(W) 12 立ち上がり時間 35秒/280℃まで 入力電源(V) 100~240(50/60Hz) 適合用途 中程度作業まで
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)。工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!。明るさ安定回路内蔵!。スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!。両面テープ付属
付属品 外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ 適合 (コード)0.12~0.2sq スイッチ ON-OFF 出力 DC12V120mA(MAX) 使用可能温度範囲 -10~60℃ 使用可能電力 MAX120mA以下
1個
799 税込879
当日出荷

CCS(シーシーエス)ストレートケーブル
LED照明と電源を接続する延長ケーブル。
1本
3,429 税込3,772
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクトエアーイオナイザBF-X2ME型は薄型軽量でメーカー独自のHDC-AC型トランスを搭載したエアイオナイザです。経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。 イオンバランスの変動が少なく、±3V以下に抑制しています。 放電針の摩耗や汚れが少なく長期間安定した除電性能を発揮します。 ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。 長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。 電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
付属品 取扱説明書、ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(2本組) 材質 本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC、ルーバ:PC/ASA 質量(kg) 約1.0(スタンド含む) 容量 12VA 出力電圧 ±7,500V0-p 風量(m3/min) 1.4~3.5 フィルター プレフィルター級 騒音値(dB) 63(A) (距離1m) 風速(m/s) 1.5~2.9(直進ルーバ距離300mm中央)、0.1~0.3(広角ルーバ距離300mm中央) オゾン発生量 0.004ppm以下(距離150mm) 使用環境 周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%RH(結露無きこと) イオンバランス ±3V以下(距離300mm、工場出荷時) 出力信号 MOS FETリレー 無電圧接点出力(NC出力)(高電圧異常またはファン異常時OFF) 除電時間(秒) 1.5以下 (距離300mm、工場出荷時) 入力電源 DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×182×76/突起部含まず
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

本商品は、自動車のバッテリーを交換する際にOBDⅡ端子からバックアップ電源を供給するコネクターです。 本体をOBDⅡ端子(ダイアグノーシスコネクター)に取り付け、補助電源を接続するだけなので簡単に使用が可能です。 接続間違いを防止する、LEDインジケーターと警告アラームで接続間違いを防止します。 12V乗用車であること、最大6Aの電流であること、OBD IIコネクターが設備されていれば、どのアメリカ車でも使用することができます。 (※日本車、アメリカ車のみ使用可能です。※ガソリンエンジン車・ディーゼルエンジン車専用)
用途12V車専用 適合 12V車 セット内容 本体×1個。9V用配線(230mm)×1本。ワニ口)2V用配線(1.5m)×1本 ヒューズ ガラス管線形6.5mm、長さ30mm、6A 250V ヒューズ容量(A) 6 取扱説明書
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

車・バイクから大型トラック・建機・農機まで対応!安全・保護機能付(短絡・逆接・過負荷・過放電・逆電流)本体IP64防水・LEDライト装備(フラッシュ点滅機能付)USB出力(5V)・シガー出力端子(12V)装備で、スマホやタブレット、デジカメなど電子機器への充電も可能災害時などの簡易電源として備えておくのも有効です。
定格電圧(V) 12/24 使用電池 リチウムイオンバッテリー 質量(g) 2250 使用温度範囲(℃) -20~60 本体寸法(mm) 248×248×96 バッテリー容量(Ah) 40000 コード長さ(cm) 45 始動電流(A) 1000 アズワン品番 64-8899-92 ピーク電流(A) 2000
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型イオナイザ高周波AC方式
本体は、109×27×28mmの超小型サイズですので、装置への組み込みや設備への後付けも容易です。 また、高圧電源部を本体に内蔵しているため、除電部以外に余分なスペースは必要ありません。 生産現場での使い勝手を考慮した充実の機能を本体に装備。しかもコントローラは不要です。 外部機器からの入力信号により、放電のON/OFFが可能です。センサなどでワークを検出させ、使用したいときだけイオンを生成することができます。 放電のON/OFFをLED表示で確認できます。電源ONで放電をしていないというトラブルを未然に回避できます。 放電針は本体の後側から引き出せますから、交換時にノズルを外す必要がありません。 イオン吹き出し口をワークに近づけて設置しても、メンテナンスが簡単に行なえます。 放電針の清掃・交換時期を知らせたり、異常な放電によるトラブルを防止する、「チェック機能」と「異常放電監視機能」を装備しています。 各機能とも、LED表示で確認できます。また各機能の出力を利用して、イオナイザの稼動状態を外部からモニタすることが可能です。 電源電圧24V DCで、消費電力はわずか70mA以下を実現しました。また、高圧ケーブルの引き回しが不要ですから安全です。 放電針はむき出しでないため、間違って触れる心配がありません。また金属を近づけてもリークすることがありませんので安心です。
用途大型ガラス基板の除電、レンズの除電・除塵、電子部品のピンポイント除電、基板上LEDの放電破壊防止、リレーやスイッチ接点の除電・除塵、コネクタ・スイッチの除塵 放電方式 高周波AC方式 付属品 配線用コネクタ[モレックス社製:ハウジング(5557-08R)、ターミナル(5556TL)]:1式、コネクタ付ケーブル0.5m付 材質 ケース:PPS、カバー:ステンレス、放電針:タングステン 質量(g) 約120 出力 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.7 電源電圧(V) 24(DC・±10%) 使用流体 空気(乾燥したクリーンエア) 消費電流(mA) 70以下 使用周囲温度(℃) 0~55(但し、結露しないこと) リセット 異常放電検知により放電回路が停止している場合、電源の0Vとの短絡後に開放することで放電回路の停止を解除 イオンバランス ±10V以下 使用周囲湿度 35~65%RH 短絡保護 装置 出力動作 放電針の汚れ、磨耗などを1.5秒以上連続検知したときON、正常時OFF 最大印加電圧(V) 30以下(DC)(出力端子-0V間) 除電時間(秒) 1以下 放電出力電圧(V) 約2000 供給エア流量(L/min) 500(ANR)以下 表示灯 電源(POWER):緑色LED(通電時点灯)、放電(DSC):緑色LED(放電時点灯)、チェック(CHECK):橙色LED(放電針の汚れ、磨耗などを検知時点灯)、エラー(ERROR):赤色LED(異常放電検知時点灯) 耐振動 耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間 オゾン発生量(ppm) 0.03以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 残留電圧(V) 1以下(流入電流50mAにて)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

画像処理用LED照明電源TPAP_Bシリーズは、出力コネクタが従来電源のTPAP_Aシリーズの2Pから4Pに仕様変更しました。画像処理用LED照明電源TPAP_Bシリーズは、PWM制御の調光や外部制御機能等の性能を維持しつつ、低価格を実現。高輝度な、画像処理用LED照明に適した電源で、外部調光(0-5V)や外部ON/OFF機能付。出力容量を数機種から選べ、照明の消費電力に合わせて最適な価格から電源を導入できます。用途:エリアカメラでの撮像に適した 画像処理用LED照明電源(出力電圧DC24Vタイプ)
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

変換電源アダプター(防水型) LED製品をAC100V~240Vで使用するための変換電源です 信頼のミンウェル(MEAN WELL社製)パワーサプライ 定電流、電圧タイプ。(内部ボリュームにより調整可) 防水仕様 IP65屋外でご使用出来ます アルミニウムケース PSE認証品 テープライト等LED電源に最適です(詳しくはお問合せ下さい)
周波数(Hz) 50/60 出力電圧(V) DC24(14.4~24可変) 入力電圧(V) AC100~240 各種認証 PSE認証品 防水保護等級 IP65
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リチウムイオン電池の中で、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したジャンプスターター。 4,000cc以下のガソリン車や3,000cc以下のディーゼル車(12V車に限る)の始動が可能。 使用方法を誤った場合でも9つの保護機能(【短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電】を搭載し、より安全にご使用いただけます。 ジャンプスターターとして使用するときは、ケーブルの接続状態や車両バッテリーの状態を検知し、異常があれば出力前にLEDとブザーで警告します。
用途ジャンプスターター/バックアップ電源/直流機器のサブ電源/携帯端末の充電/高輝度LEDライト 定格電圧(V) DC12 バッテリー容量(mAh) 16000(3.2V) 付属品 パワーソース本体 1台/ジャンプスターターケーブル 1本/OBDⅡケーブル 1本/シガーソケット 1本/シガー充電器 1本/AC充電器 1本/キャリングケース 1個/取扱説明書 1個 質量(g) 約930 使用温度範囲(℃) 0~45 電流(A) 300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 224×94×42 最大電流(A) 600A(peak)/USB出力 : 2A × 2系統/DC12V出力 : 10A 適合車 ジャンプスタート対応車:4000cc以下の12Vガソリン車、3000cc以下の12Vディーゼル車 バッテリー リン酸鉄リチウムイオンバッテリー 寿命 2000回 使用環境温度(℃) -10~45 保存温湿度範囲 -10~45℃ 70%rh 以下(ただし結露のないこと) 充電入力電源(V) DC15/1A 保護回路 短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電 充電時間(時間) 約6(AC充電器の場合)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

画像処理用LED照明電源TPDP_Bシリーズは、出力コネクタが従来電源のTPDP_Aシリーズの2Pから4Pに仕様変更しました。画像処理用LED照明電源TPDP_Bシリーズは、PWM制御の調光や外部制御機能等の性能を維持しつつ、低価格を実現。高輝度な、画像処理用LED照明に適した電源で、外部調光(8bit)や外部ON/OFF機能付。調光はデジタル設定なので、調光の再現性に優れます。出力容量を数機種から選べ、照明の消費電力に合わせて最適な価格から電源を導入できます。用途:エリアカメラでの撮像に適した画像処理用LED照明電源(出力電圧DC24Vタイプ)
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)