LG フックのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
220件の「LG フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Cチャンネル 吊り金具」、「c型鋼 吊り金具」、「寸切り吊り金具」などの商品も取り扱っております。
チャンネル吊足 アカギランキング1位
用途リップみぞ形鋼から吊ボルトをおろすための金具表面処理電気亜鉛めっき仕上げ許容静荷重50Kg適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15まで吊ボルト径W3/8
1個
399税込439
当日出荷

木造吊足金具 アカギランキング2位
用途木材などから、吊ボルトをおろすための金具サイズW3/8表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
199税込219
当日出荷


KS天井吊金具 国元商会ランキング4位
国元商会KS天井吊金具
鉄骨などからダクト・その他重量物を吊り下げる金具。 プレス一体成形なので強度上安定しています。 H形鋼からもC形鋼からも吊れます。 下から取り付け作業ができます。 仮止めでき、取り付け位置の移動も簡単です。
タイプHC型仕上溶融亜鉛めっき適合サイズC形鋼:100×50×20×2.3、75×45×10×2.3許容荷重(N[kgf])980[100]
1セット(100個)
12,980税込14,278
当日出荷

吊り金具(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工ランキング5位
1個
249税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

パイプ用フックでパイプと同方向にフックが出るタイプです。
材質鉄(SWRM)種類Sカン線径(Φmm)2.5仕上ユニクロ使用荷重(kN)0.01
1セット(5個)ほか
1,198税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20
1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。材質(本体)JIS G 3302 SGHC付属品ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12)材質(ゴム)合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
408税込449
当日出荷

アカギCフック
用途リップみぞ形鋼から吊ボルトをおろすための金具表面処理有色クロメートめっき仕上げ許容静荷重70Kg適合リップみぞ形鋼(mm)100×50×20まで吊ボルト径W3/8
1個
289税込318
当日出荷

フック部が細く長いフックです。清掃用品もすっぽり掛けられます。
用途小物掛けに付属品カラービス:2本材質スチール
1個
429税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1セット(2個)
545税込600
当日出荷

引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

裏面のホットメルトを加熱し、壁面に接着するタイプのフック。 モルタル、ブロック、コンクリートなどの外壁に多く使われている素材に最適なホットメルトタイプのフック。
用途屋外での物掛けタイプ接着耐荷重(kg)5
1パック(12個)
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。 厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。ガン肌調整に最適です。成分酸化アルミニウム、水、鉱油、添加剤、α-ヒドロ-ω-{[(Z)-オクタデカ-9-エン-1-イル]オキシ}ポリ(オキシエチレン)白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P1000~1200最適なポリッシャーの回転数1800rpm危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(700mL)
3,298税込3,628
当日出荷

用途木材などに固定する吊ボルトサイズW3/8表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
239税込263
当日出荷

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


軽天チャンネルを吊りボルトに固定する支持金具です
適合軽天チャンネル:F38質量(g)37適合吊りボルトW3/8材質/処理電気亜鉛めっき処理
1箱(20個)
2,498税込2,748
当日出荷

ネグロス電工吊り金具(木材用)
釘部が本体と一体の為、木材にハンマーで打ち付けるだけで確実に固定できます。 Φ4の穴を利用し、木ねじ(3.5)で補強することもできます。
適合吊りボルトW3/8適合板厚(mm)21以上表面処理電気亜鉛めっき(U)
1箱(20個)ほか
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リップみぞ鋼用に寸切りボルト(W3/8)を吊り下げる金具です
材質/仕上電気亜鉛めっき仕上げ質量(kg)0.06適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
1箱(10個)
2,698税込2,968
7日以内出荷