- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- LP-205のおすすめ人気ランキング
LP-205のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新39件の「LP-205」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファンベアリング」、「P205J NTN」、「ダイヤピン」などの商品も取り扱っております。
取付足の方向を90°変更できます。
一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用
過電流強度
40倍
確度階級(級)
1
軽量化を目的に設計されたピロー形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途軽量化を目的とした一般機械
形状
ピロー形ユニット
材質
鋳鉄
グリスニップル
なし
荷重種別
軽荷重用
カバー
なし
軸穴種別
円筒穴(止めねじ付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SK4
硬度
53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
公差D(mm)
0。-0.05
外径A及びBはユーザー様にて公差に合せて加工して下さい。(セルフカット品)
外径A及びB研削仕上(仕上品)
材質
BS.970 Gr.080M15
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径A及びBはユーザー様にて公差に合せて加工して下さい。(セルフカット品)
外径A及びB研削仕上(仕上品)
材質
BS.970 Gr.080M15
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC60
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(mm)
2430
幅(mm)
1220
厚さ(mm)
3.8
柄
木目
関連資料
(2.87MB)
材質
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
両頭機能
片頭
原着ナイロン糸を使用した、スタンダード商品。
寸法(cm)
50×50
材質(パイル)
ナイロン100%
形状
(パイル)レブルループ
パイル長(mm)
3.5
防炎性能試験番号
E2190372
グリーン購入法
適合
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
19123001
材質(バッキング)
特殊PVC(非リサイクルバッキング)
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。
適合
六角穴付きボルト
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+300。定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1010]。定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
29(98)[296(1000)]。()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.50[30]。定期潤滑:1.00[60]
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
厚さ(mm)
2.5
柄
木目
関連資料
(2.87MB)
産業機械用オイルエレメントです。
優れた耐食性のベアリングユニット用の交換玉軸受
形状
円筒穴形
材質
ステンレス
荷重種別
軽荷重用
適合本体シリーズ名
UC
優れた耐食性:ステンレス製の玉軸受けとステンレス製の軸受箱を組合せたユニットで、一般の鋳鉄製に比べ優れた耐食性を有しています。
潤滑寿命が長い:玉軸受は熱固化型グリース(潤滑グリースと超高分子量ポリエチレンを主成分とする潤滑剤)を封入したポリルーブベアリングを使用しています。固形グリースですので、漏れにくく水が浸入しても乳化して流出する事がないので潤滑寿命が長くなります。
クリーンな環境維持:熱固化型グリースの為、潤滑剤の漏れがなく、周囲環境が汚染されません。
軸受トルクが低い:潤滑剤が一般グリースの様に撹拌されない為撹拌抵抗がほとんどなく、低トルクが得られます。
標準品と互換性があります:取付け寸法は従来品と同じで、国内他社製とも互換性があります。
用途食品機械、包装機械、繊維機械、化学機械等、主にクリーンな環境が望まれる用途に適しています。NTNステンレスシリーズは、低発塵真空軸受(NTNウルトラクリーン軸受)として使用することには適していません。
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
なし
軸穴種別
円筒穴(止めねじ付)
摘要
円筒穴形、止ねじ式、ポリルーブベアリング
ユニット種別
ピロー形ユニット
形状
ひしフランジ形
玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
形状
角フランジ形
材質(軸受)
ステンレス鋼
材質
軸受箱:ステンレス鋳鋼
カバー
なし
玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
材質
軸受箱:ステンレス鋳鋼
形状
ひしフランジ形
カバー
なし
材質(軸受)
ステンレス鋼