LSのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
81,949件の「LS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリングライト 紐」、「シーリングプルスイッチ」、「シーリングライト リモコン付き」などの商品も取り扱っております。
用途水産業、農作業 セット内容 ゴムベルト 材質 表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:ポリエステル
1着
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

低粘度シリコーンオイルのつや出し・滑走剤です。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより2.1本分増量でお得です。
用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙揃え機のテーブル面に。 仕様 低粘度オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器) トラスコ品番 819-8995 透明 容量(mL) 350 質量(g) 310 使用温度範囲(℃) -50~150 主成分 合成油(シリコーンオイル)、溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.35L 危険物の性状 非水溶性
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。BOAによる優れたホールド感に加えて、この軽さ。さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。【ダイヤル部分】。耐衝撃性により予期せぬ誤開放を防ぐ砂塵等が入りにくい構造。すっきりと洗練されたコンパクトな設計で、光沢感のあるモダンなデザイン。【ガイド部分】。シューズ本体デザインと融合しやすい形状。汚れ等がたまりにくい設計。【レース部分】。49本のステンレス鋼ワイヤーを束ね、ナイロンコーティング加工が施されたレース。【履き口】。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。【つま先】。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。【ソール部分】。踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
用途運輸業・建築業・製造業 形状 ローカット 甲被タイプ ダイヤル式 靴タイプ スニーカー
1足
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

低圧用(AC600V以下)の絶縁支持物です。 高さ、ネジ径の各種サイズが揃っておりブスバー等絶縁を必要とする物の支持に大変便利です。 耐衝撃性、絶縁性に優れたポリプロピレン製です。
材質 樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 光束維持率:70% 質量(kg) 1.8 取付 天井直付型 高さ(mm) 117 取付方式 カチットF 電圧(V) 100 スイッチ プルスイッチ:付、全灯→段調光→常夜灯→滅 構造 虫・ホコリの入りにくい構造 色温度(K) 6200 幅(Φmm) 500 材質(カバー) アクリルカバー(乳白つや消し) 光源色 昼光色 光源寿命 40000時間 トランス ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 デザイン Casual グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆 成分 鉱油、防錆剤、減摩剤 トラスコ品番 820-2293 種類 油性 使用温度範囲(℃) -15~196 配合 原液170mL+LPG(高圧ガス) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 170mL 特性 極圧潤滑 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

広い耕幅とハイパワー。
タイプ エンジン始動が簡単。セルフスターター付 幅(cm) 最大耕幅:60 連続運転時間(h) ガソリン満タン時:約3 深さ(cm) 最大耕深目安:約14
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25.4mm57.15mmRLS 8
。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 25 mm、外径は 57 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様 ●内径:25.4mm●外径:57.15mm●レース幅:15.875mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1945 アズワン品番 65-7943-47
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

低圧用(AC600V以下)の絶縁支持物です。 高さ、ネジ径の各種サイズが揃っておりブスバー等絶縁を必要とする物の支持に大変便利です。 耐衝撃性、絶縁性に優れたポリプロピレン製です。
材質 樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
8,498 税込9,348
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
用途車種専用のLED ルームランプ、コンプリートセット 全光束(Lm) 55 色温度(K) 6500 保証期間 購入より1年間
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷


Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様 光束維持率:70% 付属品 専用リモコン送信器:同梱 適合 適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売) 取付 天井直付型 取付方式 カチットF 電圧(V) 100 構造 虫・ホコリの入りにくい構造 材質(カバー) アクリルカバー 乳白つや消し 光源寿命 40000時間 トランス ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 リモコン 〈明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅) 明るさ 明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% デザイン Casual グリーン購入法 適合
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グッドデザイン賞受賞。リゲッタの新ブランド・ツヴォルのスリッポンパンプス リゲッタから軽くて可愛いシューズが登場。ワンベルトだから脱ぎ履きが簡単。靴下やタイツとも相性バツグンなので、履くだけでお洒落の幅がグッと広がります。 ワンポイントのステッチがオシャレなカジュアルシンプルシューズ。 ツヴォルは日本人の足の特徴に沿った木型を新たに採用し、よりフィット感のある履き心地になりました。インソールとアウトソールの2つのボールが足の着地から蹴り出しまでをサポートしてくれます。 スタイリッシュなフォルムで美脚効果は大。5CMウエッジソールでしっかり安定感があり、足にかかる負担も最小限に抑えられています。
形状 ローカット 材質(アッパー) 合成皮革 材質(底部) TPR(サーモプラスチックラバー) 甲被タイプ スリッポンタイプ ヒール(cm) 2.5 靴タイプ パンプス ストーム(cm) 2
1足
5,980 税込6,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ラクに履けて、普段の歩行を足元からしっかり支えてくれる人工皮革のウォーキングシューズ。しっかり歩きたい方におすすめ。長距離向けウォーキングシューズ。内甲側ファスナー付。ソールの波形構造により、クッション性と安定性を両立させるミズノの基幹機能、MIZUNO WAVE搭載。摩擦に強くシューズの耐久性も高めるアウトソールラバー。甲回り寸法が通常ラストより13mmアップ。(EEEE相当)
仕様 (シューズ幅)4E相当
1足
7,900 税込8,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
用途車種専用のLED ルームランプ、コンプリートセット 全光束(Lm) 55 色温度(K) 6500 保証期間 購入より1年間
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷


基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。
材質 ナイロン66 仕様 スナップ取付 ナチュラル 取付穴径(Φmm) 頭部/4(0~+0.2)。脚部/4.8(0~+0.2) 取付板厚(mm) 頭部/1~2。脚部/0.5~2.3
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

部品名称 ケイシキメイハン(MGT-800A-1-LS) 関連資料 (0.89MB) 図解No MGT-800A-1 MPG-800A-1 シール関係部品_No.1
1個
380 税込418
7日以内出荷

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 38 mm、外径は 83 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベア
仕様 ●内径:38.1mm●外径:82.55mm●レース幅:19.05mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0426 アズワン品番 65-7933-12
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷