M10 1.5 ねじのおすすめ人気ランキング

2025/09/17更新
8,451件の「M10 1.5 ねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホロセット」、「m10 1.5 ボルト」、「m10 1.5 ナット」などの商品も取り扱っております。
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別 全ねじ 材質 ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状 六角穴 頭部形状 六角穴付き ねじ山種類 メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

材質 ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm) A:10、B:14、C:48、D:26 ピッチ(mm) 1.5 アズワン品番 64-7968-74
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

1パック(5個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

材質 ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm) B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mm。O:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:48mm。A:29mm M:M10×1.5mm ピッチ(mm) 1.5 破断荷重(kN) ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82 許容傾斜角度(°) 12 ラジアル最大すきま(μm) 50 無負荷回転トルク(N・m) 最大0.06
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

1パック(4個)ほか
539 税込593
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上 SCM435/黒色酸化皮膜 種別 全ねじ ねじの種類 六角穴付ボルト 表面処理 黒色酸化皮膜 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1パック(29個)ほか
特価
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 ねじ寸法 M10 材質 スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) ねじピッチ(mm) 1.5 2018年トラスコ掲載ページ 1 1075
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付 種別 全ねじ 材質 SCM435 表面処理 黒色酸化皮膜 頭部形状 フランジ付きボタン ねじ山種類 メートル並目
1パック(15個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質 表面処理 生地 先端形状 平先 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 寸法df(Φmm) おねじの谷径
1パック(41個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質 SCM440 表面処理 黒染め 先端形状 丸先 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴
1パック(9個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (780種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質 SCM435 種別 全ねじ ねじの種類 極低頭六角穴付ボルト 表面処理 黒色酸化被膜 頭部形状 極低頭 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1パック(7個)ほか
特価
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

材質/仕上 鉄/6価クロメート 種別 全ねじ 表面処理 6価クロメート 頭部形状 六角 ねじ山種類 メートル並目
1パック(100個)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
459 税込505
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質 SCM440 表面処理 三価ブラック 先端形状 くぼみ先 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 寸法df(mm) ほぼおねじの谷径
1パック(8個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

種別 全ねじ 材質/仕上 ステンレス 頭部形状 ローヘッド ねじ山種類 メートル並目
1パック(2個)ほか
特価
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ねじの呼び M8 頭部形状 六角アプセット組込 材質 表面処理 クロメート 種類 P=3(SW+JISW組込) ねじ山種類 メートル
1箱(150個)ほか
9,298 税込10,228
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)