M10X1.25のおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
890件の「M10X1.25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M10 寸切り」、「m10x1.25 ボルト」、「m10x1.25 ナット」などの商品も取り扱っております。
静電容量 = 47μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm。高さ = 12.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +130℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。RX30シリーズ
RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(1000個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

材質 スチール 対辺(mm) 17 全長(mm) 27 表面処理 クロムメッキ シルバー タイプ 入数(個) 16
1袋(16個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガススプリング取り付けブラケット. 亜鉛(黄)めっきMS ガススプリングの取り付けを簡略化 平ブラケット又は90度ブラケット、10 mmボールピン又はM8 x 1.25ピン
仕様 ピンネジ = M8x1.25。取付ブラケット形状 = フラット。全体の長さ = 70mm。全幅 = 48mm。材質 = スチール。仕上げ = 亜鉛
1袋(2個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷


日立Astemoアフターマーケットジャパンブレーキローター
ブレーキパッド及びホイール当り面以外に防錆ペイント加工済。 装着後も外観を損なうことなく使用できます。 ※防錆ペイントは錆を完全に防ぐものではありません。
1枚
3,698 税込4,068
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

材質 スチール メッキ ねじ径(mm) 10 対辺(mm) 17 全長(mm) 16 タイプ 貫通 表面処理 クロームメッキ 入数(個) 16
1箱(16個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部に7マークがついたフランジボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。 種別 全ねじ 材質/仕上 鉄/三価めっき 頭部形状 フランジ付き RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5本)
219 税込241
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M10x1.25 です。サイズ:32 ストローク:200 mm バック
仕様 ●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9706 アズワン品番 65-7992-07
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

RS PRO 9
仕様 ピンネジ = M8x1.25。ボールの直径 = 10mm。取付ブラケット形状 = フラット。全体の長さ = 70mm。全幅 = 48mm。材質 = スチール。仕上げ = 亜鉛
1袋(2個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

Festo カップリングピース KSZM10X1,25 は、非回転式ピストンロッドとそのバリエーションを備えたシリンダの中心オフセットを補償します。ピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M10x1.25 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M10x1.25 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様 ●メーカーシリーズ:25 、KSZ - M10X1●内径サイズに合わせる:10mm●コード番号:203-0798 アズワン品番 65-8018-89
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷


1パック(2個)ほか
409 税込450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット(3個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


RS PRO V9
仕様 ピンネジ = M8x1.25。ボールの直径 = 10mm。取付ブラケット形状 = 90°。全体の長さ = 70mm。全幅 = 24.5mm。材質 = スチール。仕上げ = 亜鉛
1袋(2個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M10x1.25 です。サイズ:32 ストローク:400 mm バック
仕様 ●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9856 アズワン品番 65-7994-40
1個
309,800 税込340,780
7日以内出荷

頭部に4マークがついた頭部小径のボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。 材質/仕上 鉄/三価めっき ねじピッチ 1.25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5本)
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

規格 M10X1.251シユタカ 部品名称 ミゾツキナツト M10X1.25 関連資料 展開図1(0.82MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.43MB) 展開図9(1.43MB) 展開図10(1.43MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.15MB) 図解No MS2215 クランクケース,キュウスイベン部品_No.51、BSD-5000L 動力噴霧機(1)部品_No.54、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.47、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.44、BSD-500L-1 動力噴霧機(1)部品_No.54、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.47、MS2210 -A 本体部品_No.49、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.49、MS2202 本体部品_No.59、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.47、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.49、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.43、MS1002 本体部品_No.61、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.49
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

1個
349 税込384
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)