- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- スプリュー・ヘリサート
- M12 P1.0のおすすめ人気ランキング
M12 P1.0のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新2,137件の「M12 P1.0」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m12 1.0」、「m12 ピッチ 1.5 ボルト」、「19mm ナット」などの商品も取り扱っております。
六角対辺(mm)
17
エア配管の接続に
用途エアダスター専用ネジと管用ネジを接続
材質
鉄
流体
空気
ねじ径
G1/4・M12×P1.0
最高使用圧力(MPa)
1
材質(Oリング)
NBR
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
タイプ
シングルクランプ
ねじの呼び寸法
M12
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
二面幅(mm)
17
規格
1種
ねじの種類
ナット
関連資料
(0.17MB)
ねじ山種類
メートル細目
1パック(2個)
¥889
税込¥978
当日出荷
ねじの呼び寸法
M12
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
熱処理
H
二面幅(mm)
17
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
パーカー
ねじ山種類
メートル細目
1パック(7個)
¥539
税込¥593
当日出荷
パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。
このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、
作業の安全向上に寄与します。
また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼用。
材種
P1PM
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
規格
1種
ねじ山種類
メートル細目
≪Φ31フロントフォークキット バージョンⅠ≫。モンキーの操安性を大幅に向上させるインナーチューブ径Φ31の正立フロントフォークキット。SHOWA製フロントフォークASSY採用。アウターチューブはアルミ製メタリック塗装仕上げ。トップブリッジ、アンダーブラケット、ハンドルクランプはジュラルミン削り出しクリアーアルマイト仕上げ。フロントフェンダーは専用品(24789)、または純正フェンダーを使用。ホイールサイズは8~10インチまで対応。別売りのブレーキパーツとの組み合わせにより、ノーマルドラムブレーキから、ディスクブレーキキットへのステップアップが可能。アクスルシャフトセンターからフロントフォーク上端間の全長は、ノーマル約500mm、本品550mm、ストローク約90mm。フォークピッチ185mm。80mm~160mmロングのスイングアームとの組み合わせが好バランス。クランプレスヘッドライトステーセットが取付可能。ノーマルフロントフェンダー取付可能。ノーマルドラムブレーキを取り付ける場合、ドラムブレーキサポート(24677)が必要。ロングサイドスタンドが必要。Φ31フロントフォーク+80ロングスイングアーム+285mmリアショック+クロームメッキサイドスタンド(8インチホイール用66259/10インチホイール用66260)が必要。。≪Φ31フロントフォークキット バージョン2≫。〈フロントフォーク〉。新作のボトムケースは、キャリパー取付部をラジアルマウントキャリパーに対応できる形状に変更し、ブレーキカスタムの幅を広げることが可能。フロントフェンダーの取付部はボトムケースに設けずに、専用ブラケットにて取り付けられ、上下の取付幅を無段階で調整可能とし、ホイール径の変更にも対応。全長(フリー)=550mm/ストローク=90mm/アクスル径=Φ12 スプリング特性(Kc1=0.5kgf/mm、K2=0.87kgf/mm) 減衰力特性(TEN=25kgf/0.5m/s)スプリングアジャスターおよび減衰力調整機能は無し。※フォークトップボルト=M27×P1.0。※HRC製 NSR miniスプリングアジャスター使用不可。
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
最大衝撃圧のフラット波形で40万回の衝撃圧力試験をクリアしています。加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。
用途油圧配管
補強層
1P
適合流体
鉱物性作動油
流体温度(℃)
-30~+100
推奨雰囲気温度(℃)
-30~+70
材質
内管:ポリエステル樹脂
材質(外被)
ポリウレタン
タイプ
細目
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
ピッチP(mm)
1
ねじの呼びd
M12
軟質材及び耐熱合金の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。
材種
IC1008
RoHS指令(10物質対応)
対応
パック単位の小口販売です。
種別
全ネジ
材質
SCM435
硬度
HRC39~44
ねじ長さ(mm)
-
表面処理
黒染(黒色酸化鉄皮膜)
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
12.9
ねじ山種類
メートル細目