- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- M1206のおすすめ人気ランキング
M1206のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新1,922件の「M1206」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スペーサー」、「ボールポイントヘキサゴンソケット」、「HOGY マスク」などの商品も取り扱っております。
位置調整をしたい時などに便利です
材質
S45C
種別
スタンダード
表面処理
黒染め
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
安心の国内メーカー製。
AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。
深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。
用途深彫加工に。
材質
超硬
刃数
2枚刃
ねじれ角
30θ
表面処理
AlCrNコーティング
関連資料
ワーク勾配角に対する実有効長(mm)
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
S45C
表面処理
無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール
1
材質
ポリアセタール白色(機械加工用)
シャンク
ストレートシャンク
刃形
ストレート
材質
超硬
コーティング
ノンコート
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
モジュール
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガラス製のためPTFE撹拌子のような摩擦によるコンタミがありません。
材質
硼珪酸ガラス製、アルコニ磁石使用
プロの理想の切れ味と使いやすさを追求した造り。
サブゼロ処理
1050℃で焼を入れ後に、-73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。
デポット加工(M12)デポット加工により食材と刃の接触面積が減り、食材への抵抗が少なくなり切れ味がよくなります。
材質
モリブデン・バナジウム鋼割込
高品質でリーズナブル
SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
色
赤
規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来のビニール長マットに帯電防止機能を付加させました。作業台・棚板用マットとして最適です。
仕様
平板
材質
再生PVC(ポリ塩化ビニール)
色
グリーン
従来のビニール長マットに帯電防止機能を付加させました。作業台・棚板用マットとして最適です。
仕様
B山
材質
再生PVC(ポリ塩化ビニール)
厚さ(mm)
1.8
色
グリーン