- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- M20 1.5 ネジのおすすめ人気ランキング
M20 1.5 ネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新4,559件の「M20 1.5 ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m20 1.5 ナット」、「m26 ボルト」、「m20×1.5」などの商品も取り扱っております。
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法H(mm)
8
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
19
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
1箱(110個)
¥11,980
税込¥13,178
15日以内出荷
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
材質/仕上
鉄/クロメート
種別
全ねじ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
材質
ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)
B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mm。O:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mm。A:40mm M:M20×1.5mm K:34mm。X:30mm L:10mm J:27.5mm
ピッチ(mm)
1.5
破断荷重(kN)
ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78
許容傾斜角度(°)
14
ラジアル最大すきま(μm)
50
無負荷回転トルク(N・m)
最大0.10
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
三価ブラック
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上
鉄/ユニクローム
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクローム
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品
アダプター×2個、コネクティングナット×2個
質量(kg)
0.64
ねじ寸法
M20
適合工具
プーラー品番:18-3
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
材質/仕上
鉄/ユニクローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
種別
半ねじ
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質
S45C
仕上
黒染
硬度
HRC34~44
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用
ねじの種類
M
材質
合金工具鋼(SKS)
形状
M6以下は突き出しセンタとなります
RS Pro 六角ナット、 M20x1.5 RS Pro の六角ナット製品を、多様な M8 及び M12 コネクタと併用します。 特長と利点: この RS Pro 六角ナットは、部品として使用することができます M12 コネクタに対応します ニッケルめっき黄銅ナットは耐腐食性があるため、過酷な環境での使用に最適です ねじ: M20 x 1.5 レンチ寸法 :24 mm RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様
種類 = 六角ナット。併用可能製品 = 固定ねじ M20x1.5。材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
ねじの種類
六角ボルト
材質
ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2
寸法(mm)
A:20、B:25、C:77、D:46
ピッチ(mm)
1.5
アズワン品番
64-7968-96
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
材質
ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2
寸法(mm)
A:20、B:25、C:77、D:46
ピッチ(mm)
1.5
アズワン品番
64-7968-87
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷