M210のおすすめ人気ランキング

2025/12/27更新
3,848件の「M210」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M2 ナット」、「ナットブラケット」、「転造ボールネジ」などの商品も取り扱っております。
1本
169 税込186
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メタルモール直線同士を継ぎ合わせる接続金具です
形状 ジョイントカップリング
1個ほか
93 税込102
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一度にコピー用紙約60枚を軽い力できれいに裁断できる、安全性に配慮したコンパクトな断裁機。光るカットラインで裁断位置を表示。A4用紙を半分に切り分けしやすい「補助ガイド」。コピー用紙約60枚(64g/m2使用時)を軽い力で一度に裁断。指が刃先に触れない安全設計。軽量&コンパクト設計の使いやすい裁断機。
細断方法 細断式 材質 本体(ABS、スチール、アルミ)、透明カバー(ポリカーボネート) ホワイト 能力 裁断:約60枚(PPC用紙64g/m2使用時)・裁断幅:299mm(A4長辺)・カットライン表示機能付(LED、台盤右端から210mmまで照射) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 455×120×190(幅:ハンドル含む510、奥行:トレー開口時240) 使用電池 単4形乾電池2本(別売) 繰り返し・詰め替え 対応
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

毛羽立ちや紙粉の発生がほとんどありません。 作業性を考えた連続取出し式のボックスタイプです。 ソフトで素早く拭き取れ、吸液性・補液性に優れています。
アズワン品番 6-383-01 材質 パルプ100% 枚数 10080 シートサイズ(mm) 115×210
1ケース(210枚×48箱)
11,187 税込12,306
翌々日出荷

大リード転造ボールねじは、ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動したあと、ボールねじナット端面に設けられたエンドキャップで溝からすくい上げられ、ボールねじナットの中を通り反対側のエンドキャップから再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。ねじ軸のボール転動面は、右ねじに転造成形されており、ボールは溝を転動していきます。高速回転でも安定した動作が得られ、ボールがボールねじナットの中を回転するので静音です。標準ボールねじを高速回転させて使用している箇所に置き換えると、ねじ軸の回転数が低くできるのでねじ軸の危険速度を考慮してねじ軸径を太くしたり、難しいねじ軸の固定方法を採用する必要がなくコストダウンにつながります。ボールねじナットは長さが短く、外径も最小にし、さらにフランジを2箇所平取して芯高さを低くしたコンパクトな構造です。小さな推力で大きな回転力が得られ、アクチュエータなどにも最適です。ボールねじナットには防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
仕様 無予圧タイプ。両端ブラシシール付き 種類 丸形 給脂穴 M6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
仕様 並目ねじ 材質 ステンレス サイズ M10 ねじの呼び M10
1個
820 税込902
翌日出荷

ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール天動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。外径はコンパクトでスペースをとりません。ハウジングの取付穴は簡単な旋盤加工だけですみ工数が削減できます。フランジを2箇所平取りしてあるので、軸芯の高さが低くできます。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
種類 丸形 仕様 無予圧タイプ。両端ブラシシール付き RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

小型省スペースPC。 無線LAN・Bluetooth。 -20~60℃での動作保証。
動作温度範囲(℃) -20~60
1個
189,800 税込208,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼板製カバー付ユニット用のカバーです。
材質(カバー) ステンレス鋼
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ 材質 ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg) 0.1 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 CEマーキング 使用湿度範囲 85%以下 外部接点容量(mA) 100以上 接点入力方式 電源入力方式 再生チャンネル 2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ
1本
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

軸径(Φmm) 50 基本静定格荷重(kN) 23.2 基本動定格荷重(kN) 35.0 許容荷重(kN) 6.46 種別 ストレッチャー 軸受呼び番号 UC210D1 取付ボルトの呼び M18 フレーム 軽溝形鋼製フレーム
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22
種類 非照光式 保護構造 IP65 ボタン形状 丸(突形) 端子形状 ねじ端子 端子ねじ M3.5 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 22 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 接点材質 銀接点 材質(リング) 樹脂製
1個
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。取付用ねじ穴が加工されているため、ハウジングを必要とせずにコンパクトな設計ができ、取付けが簡単です。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
種類 角形 給脂穴 M6 仕様 無予圧タイプ。両端ブラシシール付き RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

小型省スペースPC。 -20~60℃での動作保証。 デジタル入出力各32点保有。
動作温度範囲(℃) -20~60
1個
219,800 税込241,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)