M3 ゴム足のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
249件の「M3 ゴム足」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケース用ゴム足」、「ゴム足」、「M3 スペーサー」などの商品も取り扱っております。

ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等 材質 EPDM 黒色 種類 ゴム足 硬度 約60° 材質(ワッシャー) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
40 税込44
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等 黒色 種類 ゴム足 硬度 65°±5° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14 税込15
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等 黒色 種類 ゴム足 硬度 65°±5°
1個
特価
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ステンレスワッシャ入りです。
材質 スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼 黒色 硬度 65°±5° 種類 ゴム足 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ゴム足(マグネット内蔵)
マグネット内蔵のゴム足です。
セット内容 マグネット内蔵ゴム足×4、ゴム足取付用ねじ(M3×6)×4 材質 ゴム足:ラバー、マグネット:メタル+マグネット、ねじ(M3×6):SWCH-10R 質量(g) 20(ゴム足4個、ねじ4本) 使用環境 使用温度範囲:0~50℃、使用湿度範囲:20~80%RH(結露なきこと) 保管環境 保管温度範囲:-20~70℃、保管湿度範囲:10~90%RH(結露なきこと)
1式
2,998 税込3,298
当日出荷

稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質 オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状 丸形 硬度 ショアA55±5 接続方式 片端おねじ 色(本体) ブラック 材質(防振ゴム) 天然ゴム 適合用途 防振
1個
117 税込129
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


PFシリーズのゴム足が破損・紛失した際のスペアゴム足です。 ビス取付穴にはめ込むタイプですのでケースに穴を開けずに取付けることが出来ます。 色移行のしにくいエラストマ製(樹脂系)のゴム足です。
ダークグレー 材質 エラストマ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(4個)
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワッシャー入りです。硬度:65
材質 スチレンブタジエンゴム(SBR) (本体)ブラック、(ワッシャー)素地 種類 ゴム足 硬度 65° 材質(ワッシャー) ステンレス鋼(SUS430)
1セット(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
ブラック 種類 ゴム足 硬度 65° 材質(ワッシャー) ステンレス鋼(SUS430)
1セット(100個)ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

移行汚染度が向上いたしました。
用途医療機器・理化学機械・各種計測機等 材質 SBR(非移行性) グレー 種類 ゴム足 硬度 60°±5° 表面処理 (座金)3 価クロメート 材質(座金) SPCC 移行汚染度 4級 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り 材質 EPDM 種類 ゴム足 硬度 70°±5° 使用温度(℃) (周囲)70以下 使用周囲温度(℃) 70以下 材質(ワッシャー) ステンレス鋼板(SUS430) 特性 難燃性
1個
20 税込22
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類 ゴム足
1セット(2個)ほか
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状 丸形 接続方式 めねじ・おねじ 色(本体) ブラック 材質(防振ゴム) 天然ゴム 適合用途 防振
1個
特価
146 税込161
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)