- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- M8 コネクタのおすすめ人気ランキング
M8 コネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新7,078件の「M8 コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M8 4ピンコネクタ」、「m8 プラグ」、「ダイトロン スイッチング電源」などの商品も取り扱っております。
M8「L形4ピン」コネクタ。
材質
PVC
コード長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
22日以内出荷
保護構造
IP67(IEC529)
引張強度
ケーブル:49N/15s
絶縁抵抗(MΩ)
103以上(DC500Vにて)
材質(Oリング)
ゴム
材質(コンタクト)
りん青銅/ニッケル下地金めっき
材質(コンタクトブロック)
PBT樹脂
挿抜耐久(回)
200以上
表面処理(コンタクト)
ニッケル下地金めっき
N型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタNP-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
関西通信電線
ケーブル
5D-2V
ケーブル外径(Φmm)
7.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
M8「ー形4ピン」コネクタ。
材質
PVC
コード長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
22日以内出荷
センサ・アクチュエータ用 IP67に適合 高屈曲ケーブル ねじ式コネクタ(堅牢)
用途センサをベースに産業用アプリケーションに対応
極数(P)
4
保護等級
IP67
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
3.1
絶縁抵抗(MΩ)
≧10
Phoenix Contact センサ又はアクチュエータ埋込型コネクタは、M8 接続方式で、背面又はねじ取り付けは M8 ねじです。ストレートはんだ接続が付属します。IP67保護等級 -40℃ → 85℃動作周囲温度
仕様
●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コーディング:A●シリーズ:DSI●コード番号:213-0187
アズワン品番
65-7524-73
1袋(20個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
M8「ー形4ピン」コネクタ。
材質
PVC
コード長さ(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
22日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
関西通信電線
ケーブル
RG-58A/U
ケーブル外径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
使用温度範囲(℃)
-25~+70
保護構造
IP67(IEC529)
引張強度
ケーブル:49N/15s
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC 500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)
ソフトPBT(UL94V-0)
材質(Oリング)
ゴム
材質(コンタクト)
りん青銅
材質(固定金具)
黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L
耐電圧(V/min)
(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)
材質(コンタクトブロック)
PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック
挿抜耐久(回)
200以上
表面処理(コンタクト)
ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
シーケンサ側D-SUB25P→ MELSEC-FX(ミニDIN8P)用コネクタ変換ケーブル(1.5M)
用途DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方がMELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)と接続するためのインタフェースケーブルです
ケーブル長(m)
1.5
色
クロ
規格
RS-422ケーブル
端子
ミニ DIN8P オス⇔D-SUB25P メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
ストレート
1本
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
M8「L形4ピン」コネクタ。
材質
PVC
コード長さ(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
22日以内出荷
Phoenix Contact 162 M23 PRO シリーズには、ケーブルコネクタがあります。これらのコネクタは、モダンで一貫性があり、非常に便利な操作用に設計されています。これらのケーブルコネクタには、光学的、触覚的、及び聴覚的にクリアなロック位置を備えたワンクリック高速ロッ
仕様
●極数:8●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:M23 PRO●コード番号:196-6113
アズワン品番
65-7687-83
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
産業機器や工作機器のセンサ・アクチュエーター用に開発(5Pin仕様にも対応可)。
従来品との組み合わせ(嵌合)はもとより従来品にない高性能を実現。
安全設計として防水・防塵性能(IP67)耐油性能、コンパクト(小スペース)性を低価格で実現。
組合せにつきましてはプラグ・ソケット各L形、ストレート等各種対応が可能です。
材質
(端子)リン青銅<金めっき>、(ハウジング)PA66<ナイロン>、(カップリング)黄銅<Niめっき>、(ボディ)PVC<塩化ビニル>
サイズ
M8
使用温度範囲(℃)
-10~+70
定格電圧(V)
DC125
定格電流(A)
1
引張強度
50N/1分
保護等級
IP67
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
40
耐油性
80℃±2℃ 4h
挿抜耐久
200回(40mΩ以下)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1000
検出距離(mm)
2
検出ヘッドサイズ
M8
SMA型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタSMAP-174SX(Au)を使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
フジクラダイヤケーブル
ケーブル
RG-174/U
ケーブル外径(Φmm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
Phoenix Contact 162 M23 PRO シリーズには、ケーブルコネクタがあります。これらのコネクタは、モダンで一貫性があり、非常に便利な操作用に設計されています。これらのケーブルコネクタには、光学的、触覚的、及び聴覚的にクリアなロック位置を備えたワンクリック高速ロッ
仕様
●極数:8●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:M23 PRO●コード番号:196-6200
アズワン品番
65-7684-85
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
Phoenix Contact 162 M23 PRO シリーズには、ケーブルコネクタがあります。これらのコネクタは、モダンで一貫性があり、非常に便利な操作用に設計されています。これらのケーブルコネクタには、光学的、触覚的、及び聴覚的にクリアなロック位置を備えたワンクリック高速ロッ
仕様
●極数:8●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:M23 PRO●コード番号:196-6158
アズワン品番
65-7696-04
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
N型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタNP-5FBWを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
関西通信電線
ケーブル
5D-FB
ケーブル外径(Φmm)
7.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)
50