- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- MA-200のおすすめ人気ランキング
MA-200のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新3,204件の「MA-200」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MA-250」、「刈払刃用ヤスリ」、「工具用ヤスリ」などの商品も取り扱っております。
場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に
接続方式
両端おねじ
材質(防振ゴム)
天然ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途
防振
RoHS指令(10物質対応)
対応
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
形状
丸
材質
炭素工具鋼(SK-2)
適合材
鉄工
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能
種別
鉄工用
適合材
木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
一般的なモンキレンチに比べ、呼び寸法でワンランク上の開口量を実現しました。
力のかかる方向に厚みを増やし、手が痛くなりにくいグリップ形状です。
余肉を省いたやり形ヘッドは、サイズ合わせの容易な目盛付です
大幅な軽量化を行い、作業しやすく、携帯にも便利になりました。
2Aまでの電源回路に使用可能です。
50/60Hzの商用電源はフリーパスで通過。
電源表示ランプ付。
用途電源回路に侵入する誘導雷サージから電子機器を保護
使用温度範囲(℃)
-5~55
取付
壁またはDINレール取付
構造
プラグイン構造
接続方式
M3.5ねじ端子接続
締付トルク(N・m)
0.8
材質(ハウジング)
難燃性黒色樹脂
使用湿度範囲(%RH)
30~90(結露しないこと)
プロトコル
EtherNet/IP
立った状態で作業ができ、高さ調節も可能です。
鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
用途CHB-600専用のスタンドです。
種別
鉄工用
RoHS指令(10物質対応)
対応
プロトコル
EtherNet/IP
1個
¥52,980
税込¥58,278
10日以内出荷
仕様
ダイオード構成 = シングル。実装タイプ = 表面実装。最大逆電圧 = 200V。パッケージタイプ = SOD-123。最大順方向降下電圧 = 1.25V。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 2.85mm。幅 = 1.7mm。高さ = 1.35mm。寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm。。小信号スイッチングダイオード、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場!
従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下!
使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!
定格使用率(%)
60
仕様
電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付)
定格周波数(Hz)
50/60
仕様
最大順方向電流 = 200mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 200V。パッケージタイプ = SOT-23。ピン数 = 3。最大ダイオードキャパシタンス = 5pF。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 3.04mm。幅 = 1.4mm。高さ = 1.01mm。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm。。メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷