- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- MADのおすすめ人気ランキング
MADのおすすめ人気ランキング
2026/01/11更新11,229件の「MAD」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベトコ」、「MSD」、「藁 箒」などの商品も取り扱っております。
仕様
22.2mm対応
ハンドル径
13mm~19mmまで対応
外径(Φmm)
20
くねくね曲がる万能懐中電灯。
引っ掛け用のフックが付属しているので引っ掛けて使うもOK。
車の整備等の際は底面に磁石が付いるのでボンネットの裏側にひっつけて使用すれば両手が使えて作業ラクラク!
デスクワーク等でご使用の場合は底面のダイヤルを回して棚等に挟んでお使い頂けます。
材質
ABS、PE、POM
長さ(mm)
最小時約255、最大時約580
質量(g)
210
使用電池
単4
適合車種
汎用
ハンドル径
13mm~19mmまで対応
外径(Φmm)
28
東洋・電動バルブは、50年余にわたる豊富な生産実績を有し、電力、上下水道各種製造業のプラントや、付帯設備などあらゆる分野でご使用頂いております
コンパクトでシンプルなパーソナルボックス。
様々なシーンでご利用頂けるコンパクトでシンプルなワンボックスロッカー。
用途学校や幼稚園・保育園、施設向けの個人での収納向け用ロッカーとして
付属品
無し
材質
スチール鋼板(SPCC)
幅(mm)
400
高さ(mm)
400
奥行(mm)
400
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
400×400×400
ユニバーサルタイプで幅広い車種に取り付け可能です。
外径(Φmm)
28
ハンドル径
13mm~19mmまで対応
2箇所、または3箇所の支点からY字型、W字型にしてマルチアンカー構築できます。
ビル屋上の丸環など強度に不安がある場合複数の支点からトップアンカーを作れます。
また、丸環と丸環の中間でメインロープを設置することが出来ます。
長さ(m)
4
繰り返し・詰め替え
対応
ユニバーサルタイプで幅広い車種に取り付け可能です。
寸法(mm)
約12.2×29×22
ハンドル径(Φmm)
13~19まで対応
外径(Φmm)
28
幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド。ユニバーサルタイプで幅広い車種に取り付け可能です。
タイプ
ユニバーサルタイプ(汎用)
ハンドル径
13mm~19mmまで対応
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
車両転倒時に大事な愛車をしっかりガードしてくれます!
アルマイト加工により腐食防止、耐久性に優れています。
7色の豊富なカラーバリエーション
ハンドルバー内径18~20mmまで対応
全長(mm)
36
横幅(mm)
28/32
適合車種
汎用
手編みで穂量が多い高級タイプ
全長(mm)
900
材質
(穂先)ほうき草、(柄)竹チューブ巻
質量(g)
430
タイプ
短柄
繰り返し・詰め替え
対応
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
手編みで穂量が多い高級タイプ
全長(mm)
約1380
材質
(穂先)ほうき草、(柄)竹チューブ巻
幅(mm)
約300
質量(g)
約670
タイプ
長柄
毛丈(mm)
約260
繰り返し・詰め替え
対応
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
安全な高性能特殊粘着剤を使用し、強力に絡みつきます。超強耐水紙で捕獲まで繰り返しご使用いただけ、経済的です。
用途小型ネズミ~大型ネズミ捕獲用。寄生虫やダニ、その他害虫の駆除。
種別
粘着シート
ミラーホルダーに適応する素子径のタイプがない場合に使用するサイズ変換マウントです。Φ10、Φ15、Φ20、Φ25.4mmの径のミラーは、Φ30mmに変換します。