MD-100のおすすめ人気ランキング

2026/02/12更新
1,318件の「MD-100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイパワーエアダスターガン」、「両球面マイクロメータ」、「波動」などの商品も取り扱っております。
両測定面が球面形状。 測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)。 保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータ。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm) 0.001
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


最高水準のノズル技術”エアー間欠波動”により衝撃的なパワーを生み出す「A-442 XF インパクトダスターノズル」を装着したエアーダスター 間欠波動技術は、連続的にエアーの衝撃波を繰り出すことで広範囲をパワフルに除去するとともに、ブロー時間の短縮にも繋がり省エネにも効果的 工作機械のバリの除去、研磨剤除去、水切り、油切り、フィルターの掃除、衣服のホコリ取り、シューズの汚れ落としなどに最適
シルバー 使用温度範囲(℃) -5~60
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

白ごま・金ごま・ローストアマニとピーナッツをぎゅーっと固めた素材を活かしたカラダにやさしいヘルシーなごまのおやつです。グルコサミンが豊富で、おいしさに健康をプラスします。
仕様 常温
1セット(12個)
4,198 税込4,534
6日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)両球面マイクロメータ
測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm) 0.01
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

・マニホールドコントローラ対応。 最大16軸接続可能。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)。 8.7kg-CO2e/年(14.1)。 ※動作条件により値は異なります。・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付。 停止位置からの再始動が可能
用途マニホールドコントローラ対応 備考 オートスイッチなし(別売り) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(13.7MB) モータ種類 バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V) コントローラ JXD1
1台
81,980 税込90,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2516種類の商品があります)



プロスタイルツール金属検知用ケーブルタイ
金属検知に対応し食品関係設備等の電線結束に最適。工場内設備の配線・配管・器具等で、結束・固定に多用されるケーブルタイが、メンテ切断時の飛散・破損や経年劣化等により製品ラインに混入したまま流通してしまうリスクを低減。本体材質に金属粉末を含んだ材料を使用しており、金属検知器での感知・検出がされやすい(※X線検知器には非対応)。食品・医療品ラインで識別されやすい青色仕様。食品衛生法適合。RoHS適合。REACH適合
材質 66ナイロン(金属成分入り) 使用温度範囲(℃) -40~+85 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100本)
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アンビル部にダイヤルゲージ等の指示器(オプション)を取り付けられ、量産部品の測定に便利です。 また、アンビルの可動にレバー方式を採用し、さらに操作性が向上しました。 測定面は超硬合金チップ付 アンビル可動範囲:3mm
平面度(μm) 0.6
1台ほか
35,980 税込39,578
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高圧空気圧力専用エアーダスターです。 広範囲にエアー間欠波動がでます。
トラスコ品番 852-3611 質量(g) 160 最高使用圧力(MPa) 3 使用流体 圧縮空気
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷

TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Laulau83GT-S Rev.3.0
目指したのは沖縄から北海道、海外遠征までのオフショアビッグゲームを1本で成立させること。普通では考えられないこと。でもどうしてもこの1本で成立させたい。その思いで開発をしたのがLL83GTS Rev2.0です。ターゲットは100kgクラスまでの様々なフィッシュイーターを想定。マルチピースロッドだからこそ構築可能な、全てのピースで素材や設計を変えるmD2システム。この設計思想を駆使して10kg以下から100kgまでのゲームを成立させるように設計しました。マルチピースロッドは分割が多いほど細かく設計が可能で、程よくブランクスを分割をすることで機能性と耐久性の両立を図りました。初期バージョンのRev1.0は、海外の淡水のモンスターフィッシュも楽しく釣れるように。全体的に通常のオフショアロッドと比較するとしなやかなロッドセッティングでした。Rev2.0はよりオフショアロッドとしての要素を高め、淡水のモンスターフィッシュよりも。ルアーゲームやルアーターゲットに重点を置き、全体的にブランクスパワーを強化しました。マルチピースロッドのメリットを活かし、セクション毎にカーボン比率を変えることで飛距離とパワーを両立させ、。幅広いターゲットに使いやすく仕上げました。GTゲームや大型のヒラマサとのファイトにもRev1.0よりもさらに安定感と安心感が増しました。バットパワーはGTや大型ヒラマサ、クロマグロの突っ込みを柔軟に受け流し、自然にリフティングしてくれるブランクスパワーと復元力があります。1st、2ndセクションは操作性能、遠投性能。3rd、4thセクションはリフティング性能を追求。Laulau で魚を掛けた場合、3rd、4thセクションに負荷が掛かってきます。このセクションは適度に曲がりながら粘りのあるセクションに仕上げ、魚を浮かせることに特化しました。仕舞寸法530mmのパックロッドであるため、海外遠征のロストバゲージや破損リスクを回避可能 です。遠征で大切なのはまずは釣りをすることです。軽量でありながら堅牢さと柔軟性を追求して 遠征用ロッドとしてあらゆるターゲットにアプローチ出来るロッドに仕上がりました。グリップは Expediton用のスクリューグリップと継ぎのないストレートグリップが付属します。(グリップ2本)
仕様 PE:5-10号 全長 8.3ft 質量(g) キャスト:60 - 150、ロッドウエイト390@776mm/550@530mm 備考 チタンガイド、SiCガイド混合(TMNST,TKWSG,EKWSG,EMNSG) 継数(本) 4+1 仕舞(cm) 53(77.6) ドラグ力(Kg) 10
1個
82,980 税込91,278
5日以内出荷


1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。 トラスコ品番 421-9639 材質 綿100%(防炎素材Max Dyna使用) 寸法(mm) 着丈×幅:830×600 サイズ フリー タイプ 防炎
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷

最高水準のノズル技術”エアー間欠波動”により「MD-100エアーダスター」をグレードアップするオプションパーツ 間欠波動技術は、連続的にエアーの衝撃波を繰り出すことで広範囲をパワフルに除去するとともに、ブロー時間の短縮にも繋がり省エネにも効果的
シルバー 使用温度範囲(℃) -5~60 取付ねじ径(Φmm) M10 P1.0
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) 木製 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 あり
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
70,980 税込78,078
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)