- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- MD-100のおすすめ人気ランキング
MD-100のおすすめ人気ランキング
2026/04/09更新1,315件の「MD-100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消音 エアーガン」、「強力 エアーブロー」、「高圧エアーノズル」などの商品も取り扱っております。
自動車用カートリッジエレメントです。
刃数4枚ねじれ角(°)40
両測定面が球面形状。
測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)。
保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータ。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
最高水準のノズル技術”エアー間欠波動”により衝撃的なパワーを生み出す「A-442 XF インパクトダスターノズル」を装着したエアーダスター
間欠波動技術は、連続的にエアーの衝撃波を繰り出すことで広範囲をパワフルに除去するとともに、ブロー時間の短縮にも繋がり省エネにも効果的
工作機械のバリの除去、研磨剤除去、水切り、油切り、フィルターの掃除、衣服のホコリ取り、シューズの汚れ落としなどに最適
色シルバー使用温度範囲(℃)-5~60
1個
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
MDホールディングスMDホールディングス カラダプランひとくちセサミン 100gx12
白ごま・金ごま・ローストアマニとピーナッツをぎゅーっと固めた素材を活かしたカラダにやさしいヘルシーなごまのおやつです。グルコサミンが豊富で、おいしさに健康をプラスします。
仕様常温
1セット(12個)
¥4,198税込¥4,534
6日以内出荷
自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
Mitutoyo(ミツトヨ)両球面マイクロメータ
測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01
・マニホールドコントローラ対応。 最大16軸接続可能。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)。 8.7kg-CO2e/年(14.1)。 ※動作条件により値は異なります。・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付。 停止位置からの再始動が可能
用途マニホールドコントローラ対応備考オートスイッチなし(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(13.7MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラJXD1
Mitutoyo(ミツトヨ)107シリーズ ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ
アンビル部にダイヤルゲージ等の指示器(オプション)を取り付けられ、量産部品の測定に便利です。
また、アンビルの可動にレバー方式を採用し、さらに操作性が向上しました。
測定面は超硬合金チップ付
アンビル可動範囲:3mm
平面度(μm)0.6
1丁
¥4,698税込¥5,168
当日出荷
鉄・木・樹脂などに真っ白にかけるペイントタイプのペン。
ペイントタイプ。白インキ。
キャップ安全性ISO規格適合。
タイプシングルインク油性商品タイプ使い切り本体
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。
材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。
※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.2MB)
TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Laulau83GT-S Rev.3.0
目指したのは沖縄から北海道、海外遠征までのオフショアビッグゲームを1本で成立させること。普通では考えられないこと。でもどうしてもこの1本で成立させたい。その思いで開発をしたのがLL83GTS Rev2.0です。ターゲットは100kgクラスまでの様々なフィッシュイーターを想定。マルチピースロッドだからこそ構築可能な、全てのピースで素材や設計を変えるmD2システム。この設計思想を駆使して10kg以下から100kgまでのゲームを成立させるように設計しました。マルチピースロッドは分割が多いほど細かく設計が可能で、程よくブランクスを分割をすることで機能性と耐久性の両立を図りました。初期バージョンのRev1.0は、海外の淡水のモンスターフィッシュも楽しく釣れるように。全体的に通常のオフショアロッドと比較するとしなやかなロッドセッティングでした。Rev2.0はよりオフショアロッドとしての要素を高め、淡水のモンスターフィッシュよりも。ルアーゲームやルアーターゲットに重点を置き、全体的にブランクスパワーを強化しました。マルチピースロッドのメリットを活かし、セクション毎にカーボン比率を変えることで飛距離とパワーを両立させ、。幅広いターゲットに使いやすく仕上げました。GTゲームや大型のヒラマサとのファイトにもRev1.0よりもさらに安定感と安心感が増しました。バットパワーはGTや大型ヒラマサ、クロマグロの突っ込みを柔軟に受け流し、自然にリフティングしてくれるブランクスパワーと復元力があります。1st、2ndセクションは操作性能、遠投性能。3rd、4thセクションはリフティング性能を追求。Laulau で魚を掛けた場合、3rd、4thセクションに負荷が掛かってきます。このセクションは適度に曲がりながら粘りのあるセクションに仕上げ、魚を浮かせることに特化しました。仕舞寸法530mmのパックロッドであるため、海外遠征のロストバゲージや破損リスクを回避可能 です。遠征で大切なのはまずは釣りをすることです。軽量でありながら堅牢さと柔軟性を追求して 遠征用ロッドとしてあらゆるターゲットにアプローチ出来るロッドに仕上がりました。グリップは Expediton用のスクリューグリップと継ぎのないストレートグリップが付属します。(グリップ2本)
仕様PE:5-10号全長8.3ft質量(g)キャスト:60 - 150、ロッドウエイト390@776mm/550@530mm備考チタンガイド、SiCガイド混合(TMNST,TKWSG,EKWSG,EMNSG)継数(本)4+1仕舞(cm)53(77.6)ドラグ力(Kg)10
1個
¥82,980税込¥91,278
5日以内出荷
1個
¥14,980税込¥16,478
5日以内出荷
高圧空気圧力専用エアーダスターです。
通常の約3倍エアー量が出ます。
消音効果タイプです。
仕様マッハ高圧エアーダスタースーパータツマキ君付トラスコ品番852-3612全長(mm)134質量(g)150最高使用圧力(MPa)3ノズル長(mm)33ノズル口径(Φmm)16ノズル外径(Φmm)22エアー取付口高圧専用プラグノズル取付口M10 P1.0
1丁
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
フジマックエアダスター
ねじ径(mm)(ノズル接続)M11 P1.0 右ネジ接続口常圧用カプラRoHS指令(10物質対応)対応
最高水準のノズル技術”エアー間欠波動”により「MD-100エアーダスター」をグレードアップするオプションパーツ
間欠波動技術は、連続的にエアーの衝撃波を繰り出すことで広範囲をパワフルに除去するとともに、ブロー時間の短縮にも繋がり省エネにも効果的
色シルバー使用温度範囲(℃)-5~60取付ねじ径(Φmm)M10 P1.0
1個
¥4,398税込¥4,838
当日出荷