MS3108のおすすめ人気ランキング

2026/04/11更新
16件の「MS3108」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MS3106」、「MS3102」、「キャノンプラグ」などの商品も取り扱っております。
L形プラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ランキング1位
D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状アングル種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
1個
2,398税込2,638
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ(140種類の商品があります)

ライトアングルプラグ/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)ランキング2位
N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。 ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
1個
969税込1,066
当日出荷から117日以内出荷
バリエーション一覧へ(78種類の商品があります)

コバルトハイステーパエンドミル 4刃 ショート TPMS OSG(オーエスジー)ランキング3位
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1本
6,798税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

コネクタ フジクラ DDKランキング4位
用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
1個ほか
1,498税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(540種類の商品があります)

L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ランキング5位
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品
形状アングル種類丸型コネクタ形状L形プラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
1個
2,098税込2,308
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ(428種類の商品があります)

1個ほか
1,598税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(99種類の商品があります)

用途プラグに取付け、結線後のケーブルを締め付ける固定用付属品です。材質/仕上(グランドナット、クランプサドル)アルミ合金/亜鉛メッキ、(ネジ)銅合金/亜鉛メッキ、(内歯ワッシャ)鋼/亜鉛メッキ、(ブッシング)合成ゴムコネクタ形状ケーブルクランプ絶縁抵抗(MΩ)5000適合コネクタN/MS3101B、N/MS3106B、N/MS3108B及びジャンクションシェル(CA2120)
1個
299税込329
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパー刃エンドミルです。
材質高級粉末ハイス刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1本
8,998税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。コンタクト形状オス形状ストレート種類丸型結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3106B、N/MS3108B結線方法はんだ
1個
579税込637
3日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ(79種類の商品があります)

コネクタ内部に異物が入ったり、ネジ部分を損傷するのを防止するために使用するローコストのプラスチック製ダストキャップです。コネクタの嵌合部分用と、結線部分用が有ります。
1個
43税込47
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

用途プラグの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。材質/仕上(キャップ、リベット)アルミ合金/亜鉛メッキ、(エンドリンク、打抜き鎖)ステンレス鋼適合コネクタN/MS3106B、N/MS3108B寸法L(mm)29.36以下寸法H(mm)16以上コネクタ形状ダストキャップ (プラグ用)寸法B(mm)21.44以下絶縁抵抗(MΩ)5000コネクタタイプアクセサリ
1個
599税込659
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)