MonotaRO 定盤のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
110件の「MonotaRO 定盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライド蝶番 小型」、「丸棒 穴あけ」、「蝶番 アトム」などの商品も取り扱っております。
罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別 機械仕上
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1枚
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別 機械仕上 材質 FC250
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付板厚18~34 mm、90°開きのスライド丁番です。
シルバー 種類 スライド丁番 シリーズ ランプ印 100シリーズ 仕上 サチライトクロムめっき カップ径(Φmm) 40 掘込深さ(mm) 15 開き角度(度) 90 推奨扉厚(mm) 18以上 最大扉厚(mm) 34 最小扉厚(mm) 18
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六面加工がしてあります。 検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質 FC250 構造 リブ構造品 熱処理 焼鈍 塗装 きさげ品側面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

材質 (羽根)SPCC。(軸)SWM-B 種類 平丁番 仕上 生地 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アトムリビンテックスライド丁番 C105°
C105°はオール・スチール製で、カップ掘込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉に使用できます。
材質 SPCC 仕上 ニッケルメッキ 開き角度(度) 105 カップサイズ Φ35×11mm
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アトムリビンテックスライド丁番 C105°
オール・スチール製で、カップ堀込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。 カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉設計が可能です。
仕様 キャッチ無し 材質 SPCC 寸法(mm) 9 仕上 ニッケルメッキ 開き角度(度) 105 かぶせタイプ 半かぶせ カップサイズ Φ35×11mm
1個
379 税込417
当日出荷

樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂(アイボリー色)、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。
用途軽量ケース・各種筐体等 材質/処理 (ヒンジピース・キャップ)PA/アイボリー。(シャフト)SUS304/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質 シルバー 仕上 ニッケルめっき 最大扉厚(mm) 20 かぶせ量分類(mm) 5~9 最小扉厚(mm) 15
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 シルバー 仕上 ニッケルめっき 最大扉厚(mm) 20 かぶせ量分類(mm) 15~19 最小扉厚(mm) 15
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質 仕上 ニッケルめっき 最大扉厚(mm) 20 最小扉厚(mm) 15
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床面にガイドは不要です。
材質 材質/仕上 鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm) 0(標準厚) 種別 スライド丁番 シルバー タイプ システム32タイプ 種類 ワンタッチスライドヒンジ シリーズ ランプ印 230シリーズ 仕上 ニッケルめっき 取付ねじ 丸皿ねじ3.5×15(別売り) 寸法H インセット仕様時、扉厚+17mm カップ径(Φmm) 35 掘込深さ(mm) 11 開き角度(度) 105 適合かぶせ量(mm) 15~19(カット量5mmの場合) 推奨扉厚(mm) 15~20 最大扉厚(mm) 20 かぶせ量分類(mm) 5~9 最小扉厚(mm) 15
1組
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスなので耐食性にすぐれています。 定番の平蝶番です。 CH-003は横幅32mmタイプ。
材質 SUS304 仕上 バフ研磨
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 シルバー 仕上 ニッケルめっき 最大扉厚(mm) 20 かぶせ量分類(mm) 5~9 最小扉厚(mm) 15
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 成分 シリコーンオイル、ブタン 使用温度範囲(℃) -50~100 性質 非水溶性 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(420mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。 直角平行度(mm) >0.04 材質 FC25 型式 A型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1組(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。 型式 B型 材質 鋳鉄 直角平行度(mm) >0.05
1組(2個)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸材料等を測定する時にクランプで固定できて便利です。
用途測定器の保持に 平行直角度(μm) 30/100000 材質 FC25 型式 V溝付桝型 V溝角度(°) 90
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)