MonotaRO・大阪魂のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
20件の「MonotaRO・大阪魂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モノタロウブランド」、「カセットガス サン」、「男前」などの商品も取り扱っております。
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分 イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様 逆さ噴射可 付属品 操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別 油性、エアゾール 適合機器 機械部品 主な用途 油汚れ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 特性 逆さ噴射可 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お得な5本10サイズセットです。
用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。 セット内容 6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お料理、アウトドア、防災用に使えるカセットコンロ用ボンベです。
用途お料理、アウトドア、防災用 成分 プロパン、イソ、ノマル 取付方式 カセット式 容量(g) 250 使用ガス LPG(液化ブタン)250g
1パック(250g×3本)
489 税込538
当日出荷

マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。
用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
1パック(3本)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上 鉄/ユニクローム 規格 1種 ねじの種類 ナット 表面処理 ユニクローム
1パック(100個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ビット30種類と豊富なバリエーション、延長バー溝付で使いやすい長さに調整可能、アルミボディーで軽量実現、チャッキング部がスチール製でビットをしっかりキャッチ
全長(mm) 約95(本体) 種類 セット品 グリップ径(Φmm) 14 材質(グリップ) アルミ 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット(32点)
2,198 税込2,418
当日出荷

2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄 成分 イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン) 仕様 逆さ噴射可 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タオル系統の生地なので油分、水分の吸収性が優れています。
寸法(cm) 約30~60角 工程処理 検針検査、クレゾール水溶液による消毒 種別 中古 材質 綿がメインの中古タオル、中古パイル生地 区分 中古 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1袋(1kg)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HONDAガスパワー製品(耕うん機(サラダ、ピアンタ)、発電機(エネポ))適合ガスボンベ
タイプ カセット式 仕様 LPG(液化ブタン) 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 68×198 TKG品番 9-0776-0801 TKG品番(2017) 6-0687-1701
1パック(250g×3本)
629 税込692
当日出荷

手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化しにくい手袋です。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1箱(100枚)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カセットガス式タイプ。
容量(g) 250 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 68×198 使用ガス LPG(液化ブタン) TKG品番 9-2123-0701 TKG品番(2017) 6-1957-0801
1パック(3本)
559 税込615
当日出荷

サインペンで書き込むだけの簡単作業! 1シートに10枚シールが貼られています。
危険物の類別 非危険物
1セット(200枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式 カセット式 成分 イソブタン30%、ノルマルブタン70% 使用ガス LPG(液化ブタン)250g 本体サイズ(mm) 68×198(1本あたり)
1パック(250g×3本)ほか
898 税込988
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

「コン郎」のカセットコンロには「コン郎」ボンベです。日本製商品です!
直径(Φcm) 6.5 全長(cm) 20 使用ガス LPG(液化ブタン)
1パック(3個)
859 税込945
当日出荷

1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別 半ねじ 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ 頭部形状 皿頭フレキ付
1箱(1000本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パルプ100%の日本製でこの価格。 蛍光染料は使用していません。
箱入数 5 材質 パルプ100% 寸法(mm) 180×215 入数 400枚(200組) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(200組×5箱)
379 税込417
当日出荷

ねじの呼び W1/2 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ 種別 全ねじ 山数 12 寸法S(mm) 21 寸法e(mm) 24.2 頭部形状 六角 寸法k(mm) 9 ねじ山 ウィット 有効ねじ長さB(mm) -
1個ほか
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)