N-93のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
2,125件の「N-93」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点検口ガラリ」、「ガードレール塗料」、「マシーングレープレミアムメタリック」などの商品も取り扱っております。

スタンダートな業務用厚口ポリ袋シリーズです。
材質 LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) 入数(枚) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1冊(10枚)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷

ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。 TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。 ボタンは丸吹きタイプです。 速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。
用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません) 成分 合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース) 特性 速乾 吹付パターン 丸吹き 主な用途 木、鉄 危険等級 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り面積(1回塗り)(m2) 約2~2.4 危険物の性状 非水溶性 表面乾燥時間 15分(20℃) 塗料タイプ アクリルラッカー
1箱(300mL×12本)
28,980 税込31,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (622種類の商品があります)


1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。 TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。 ボタンは平吹き(楕円形)タイプです。 速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。
用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません) 成分 合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース) 特性 速乾 吹付パターン 楕円吹き 主な用途 木、鉄 危険等級 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 油性 or 水性 油性 塗り面積(1回塗り)(m2) 約2~2.4 危険物の性状 非水溶性 表面乾燥時間 15分(20℃) 塗料タイプ アクリルラッカー
1箱(300mL×12本)
28,980 税込31,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (622種類の商品があります)

ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
タイプ 巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
1巻(12m)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

有機溶剤を使用せずローラー刷毛で簡単に塗布できる水性二液タイプ。
用途上塗り 成分 水性エポキシ系 仕様 (標準塗膜厚)0.1mm セット内容 塗料9kg、硬化剤3kg タイプ 水溶性 塗布面積(m2/缶) 100 可使時間(分/25℃) 50 主な用途 標準塗布量 0.15kg/m2 危険物の類別 非危険物 混合比 塗料:硬化剤=4:1 塗り重ね可能時間(時間) 5(25℃)
1セット
41,980 税込46,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


薄型、軒天井用のタイプです。
用途天井用ベントキャップとして 材質 SUS304 フェイス部(白 N-93)×差込部(N-10) 関連資料 (0.11MB) 取扱説明書 (0.6MB)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法 1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカー トヨタ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1個(300g)ほか
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2790種類の商品があります)

サンキョウプラテックゴミ袋90L LLDPE
90Lペールに適した大きさです。かなり大きい袋でごみ収集袋だけではなく、大きい物の収納や梱包にも最適な袋です。 病院、飲食関係や事業所の大きいごみにも最適な袋です。丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
材質 LDPE(低密度ポリエチレン) 寸法(横×縦)(mm) 900×1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1冊(10枚)
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
11,000 税込12,100
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PerkinElmer(パーキンエルマー)COL ELITE-1 15m, 0.25mm ID, 1.00
仕様 長さ:15M アズワン品番 61-6435-78 使用温度 -60 to 320/340 内径(mm) 0.25 膜厚 1.00um
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷

レクサス純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法 1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカー レクサス 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1個(300g)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

1ケース(20冊×10枚)ほか
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

艶ムラがなく、肌ざわりの良いシックな仕上げになります。また、ローラーパターンや刷毛目もほとんど目立ちません。 一度の塗装で優れた隠蔽性を示すため、塗りむらや透けの心配がありません。 ローラーや刷毛塗り作業性に優れています。 水性のため臭気が少なく、安全で火災の心配がありません。また、取り扱いも非常に簡単です。 TVOC1%未満で、シックハウスの原因物質とされている揮発性有機化合物をほとんど含まない安全設計です。
用途学校、ビル、マンション、住宅、ホテルなどの新旧内外壁面。 主な用途 建物の内外壁面 使用場所 屋内外兼用 特性 艶消 規格 JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種 主成分 合成樹脂エマルション 希釈剤 清水 塗布方法 ローラー、刷毛、エアレススプレーガン 危険物の類別 非危険物 適応下地 セメントモルタル、コンクリート、せっこうボード、各種ボード、各種塗膜の塗替え 混合比 100:5~15 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗回数 2 適合下塗り SK水性ホワイトシーラー 塗装間隔 (工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
1缶(4kg)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)