NB-252のおすすめ人気ランキング

2026/04/01更新
28件の「NB-252」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「nb-254」、「パッチンベルト」、「荷締めベルト」などの商品も取り扱っております。
荷締めベルト メタルバックル モノタロウランキング1位
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

荷締めベルト 樹脂バックル モノタロウランキング2位
バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg)10破断荷重(kg)50材質(ベルト)ポリエステル材質(止具)POM関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1本ほか
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

バックルベルト TAKIGEN(タキゲン)ランキング3位
樹脂製の軽量バックルベルトです。
用途荷物の固定に材質バックル:ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)ブラック
1個
299税込329
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ネジリブラシ 真鍮 200mm アズワンランキング4位
ステンレスに比べて毛腰が柔らかく対象物にキズをつけたくない時に適しています。
毛材真鍮全長(mm)200
1本
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

のぼり オリジナルフォトグッズを作ろう! P・O・Pプロダクツランキング5位
1枚
1,698税込1,868
6日以内出荷

1枚
1,998税込2,198
6日以内出荷

合成繊維の中でも強度があるナイロンを使用した、摩擦とショックにも強いベルトです。
用途荷物の簡易的な結束などに。材質カムバックル:亜鉛合金幅(mm)25厚さ(mm)1.5材質(本体)ナイロン使用荷重(kg)100(最大)ベルト色迷彩/OD最大使用荷重(kg)100
1巻
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1枚
1,798税込1,978
6日以内出荷

1枚
1,698税込1,868
6日以内出荷

青木精密工業スパーギヤ MP=2.5
歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2.5軸穴径公差JIS H7級
1個
1,398税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(118種類の商品があります)

1枚
1,698税込1,868
6日以内出荷

1枚
1,698税込1,868
6日以内出荷

・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
1個
14,980税込16,478
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(118種類の商品があります)

・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
1個
14,980税込16,478
14日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

1台
88,980税込97,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1個
17,980税込19,778
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)



・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ねじの種類Rc口径3/4
1個
9,898税込10,888
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(240種類の商品があります)