NL3のおすすめ人気ランキング

2026/02/11更新
2,333件の「NL3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボルト緩み止め」、「ワッシャー ロック」、「リブドロックワッシャ」などの商品も取り扱っております。
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類 ノルトロックワッシャー
1パック(2組)ほか
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネガティブのトリゴン形インサートを使用しています。
用途ダブルクランプ式。 仕様 バイトホルダー
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
89,980 税込98,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等) 材質 鋼用 R70 刃数 2 外径公差(mm) +0/-0.05
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類 ノルトロックワッシャー
1個ほか
59 税込65
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

内径 旋削 TR ねじ切り用インサートです。
材種 CP500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(2個)
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.8 付属品 ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚 適合材 ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ シール幅(mm) 2.5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃
用途鋳鉄・FCD等 材質 鋳物用 R78 刃数 2 外径公差(mm) +0/-0.05
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

あらゆる振動などにも影響されない緩み止めです。 着脱が非常に簡単です。 潤滑油などにも影響されない緩み止めです。 市販されているあらゆるねじで使用可能です。
種類 ノルトロックワッシャー
1パック(2組)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃
用途鋳鉄・FCD等 材質 鋳物用 R78 刃数 4 外径公差(mm) +0.05~0
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

適合チップ ひし形55° クランプシステム レバーロック式 切込み角Kr(°) 93 チップ逃げ角(°) 0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等) 材質 鋼用 R70 刃数 4 外径公差(mm) +0.05~0
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ISO 内径 メートルネジ ねじ切り用インサートです。
材種 CP500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(2個)
6,198 税込6,818
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
1個ほか
479 税込527
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

タイプ 3人用 シリンダー錠(開閉表示付) 仕様 完成品 付属品 鏡・タオル掛・傘立・滴受・ハンガーパイプ・網棚 トラスコ品番 505-1967 材質 スチール 質量(kg) 47.8 ネオグレー 高さ(mm) 1790 奥行(mm) 515 間口(mm) 900 人数 3人用 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 900×515×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm) 247×465×1650
1台
51,980 税込57,178
7日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フラッシュバット溶接による内径が大きな楕円リングです。大型のクレーンにも使用できます。
用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。 安全率 5倍 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合チップ ひし形80° クランプシステム レバーロック式 切込み角Kr(°) 95 チップ逃げ角(°) 0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
仕様 メッキなし 種類 ノルトロックワッシャー 耐熱温度(℃) -20~400 表面硬度 HV520(HRC51)
1パック(2個)ほか
719 税込791
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)