- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧バルブ
- NPTFのおすすめ人気ランキング
NPTFのおすすめ人気ランキング
2026/02/27更新2,881件の「NPTF」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「smc メクラ」、「nptf1/16」、「NPT」などの商品も取り扱っております。
アイソレータニードルバルブ. これらの高圧アイソレータニードルバルブは、BSP及びNPTねじ形式で提供され、双方向の流量の遮断及び制御を目的としています。PTFEシール
仕様
接続ポートのネジ = NPT 1/2。最大流量率 = 40L/min。スレッドサイズ = 1/2インチ。最高使用圧力 = 700バール。メーカーシリーズ = F。ボディ材質 = 炭素鋼。シール材質 = PTFE樹脂。ネジ規格 = NPT。動作温度 Max = +240℃。動作温度 Min = -20℃。取り付けタイプ = インライン
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
クイックコネクターは、ワンタッチで着脱するための着脱金具の総称です。
材質
SUS304
アズワン品番
64-1005-24
1箱(1個)
¥6,198
税込¥6,818
33日以内出荷
一体密着させたガスケットです。ゴム特有の弾性とPTFEの防食性を兼ね備えたシール性に優れたパッキン材です。締付け面圧の得られないPTFEの耐薬品・防食性を必要とするフランジ箇所などのシールに適しております。
用途塩ビ系配管・耐薬品系流体・工業用ガスケット
材質
EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆
厚さ(mm)
3
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~120
最高使用圧力(MPa)
0.98
呼び圧力
10K
材質はPTFEのみのため、耐薬品性に優れる。 。扇形に噴射し、回転により360°に広がる。(ESV)。洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
用途化学タンク・コンテナ・充填機・各種機械など、酸・アルカリでの洗浄。
仕様
噴射パターン:360
材質
PTFE
使用圧力(MPa)
(推奨)0.05~0.5
耐熱温度(℃)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.57MB)
アイソレータニードルバルブ. これらの高圧アイソレータニードルバルブは、BSP及びNPTねじ形式で提供され、双方向の流量の遮断及び制御を目的としています。PTFEシール
仕様
接続ポートのネジ = NPT 1/4。最大流量率 = 40L/min。スレッドサイズ = 1/4インチ。最高使用圧力 = 700バール。メーカーシリーズ = F。ボディ材質 = 炭素鋼。シール材質 = PTFE樹脂。ネジ規格 = NPT。動作温度 Max = +240℃。動作温度 Min = -20℃。取り付けタイプ = インライン
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
クイックコネクターは、ワンタッチで着脱するための着脱金具の総称です。
材質
SUS304
アズワン品番
64-1005-23
1箱(1個)
¥6,198
税込¥6,818
33日以内出荷
アメリカ規格(ANSI)に規定されている管用テーパーねじゲージです。NPTは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部品の管用テーパーねじ部(NPT)の検査に使用します。
適合規格
ANSI/ASME B1.20.1
色
黒
材質
EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆
使用温度範囲(℃)
-40~120
最高使用圧力(MPa)
0.98
厚さ(mm)
3
呼び圧力
10K
ねじの呼び
DB3/8
山数
18
長さ(mm)
10.3
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)6.4
寸法E(mm)
(最小)1.7
表面処理
生地
寸法b(mm)
0.7
寸法d2(mm)
15.926
寸法K(mm)
約1.4
外径d(Φmm)
16.928
寸法S(inch)
5/16
1パック(3個)
¥399
税込¥439
翌々日出荷
1/4 in. NPTF - 1/4 in. 内径ホース、ナイロン
TGK品番
719-00-20-33
1箱(2個)
¥3,998
税込¥4,398
17日以内出荷
純粋なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途耐薬品性を求められるプロセス配管や機器。
材質
フッ素樹脂(PTFE)
アイソレータニードルバルブ. これらの高圧アイソレータニードルバルブは、BSP及びNPTねじ形式で提供され、双方向の流量の遮断及び制御を目的としています。PTFEシール
仕様
接続ポートのネジ = NPT 3/8。最大流量率 = 40L/min。スレッドサイズ = 3/8インチ。最高使用圧力 = 700バール。メーカーシリーズ = F。ボディ材質 = 炭素鋼。シール材質 = PTFE樹脂。ネジ規格 = NPT。動作温度 Max = +240℃。動作温度 Min = -20℃。取り付けタイプ = インライン
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7