NTN AS204のおすすめ人気ランキング

2026/03/01更新
24件の「NTN AS204」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリング」、「モーター」、「カップリング ジョイント」などの商品も取り扱っております。

軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)ランキング2位
1個
1,398税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ランキング3位
1個
869税込956
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ランキング4位
1個
899税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ランキング5位
軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
1個
1,598税込1,758
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

形状ストレッチャーユニット軸穴種別円筒穴形ユニット形状ストレッチャーユニット取付ボルトの呼びM10材質(ユニット)鋼板製
1個
7,198税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
339税込373
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(53種類の商品があります)

球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、 両側面の二重シールにより完全に密封されている。
形状ユニット用玉軸受種別軽荷重用軸穴種別止めねじ付円筒穴形適合本体シリーズ名UCRoHS指令(10物質対応)対応
1個
839税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

取付ボルト穴が左右対称2箇所で、取付スペースが少なくて済むよう設計してあります。また、軸受箱は分離形のため取扱いが簡単です
形状ひしフランジ形ユニット
1個
1,198税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

軸受箱が精密プレスによる鋼板製で、軽量かつコンパクトでありながら大きな剛性をもたせていますので、取付スペースや重量に制約のある梱包用機器や、小型送風機、印刷機械、農業機械などに適しています。
形状ピロー形ユニット
1個
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

優れた耐食性のベアリングユニット用の交換玉軸受
形状円筒穴形材質ステンレス荷重種別軽荷重用適合本体シリーズ名UC
1個
2,998税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
259税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)


精密プレスされた鋼板製の軸受箱とシール付ラジアル玉軸受を組み合わせた構造で、軽量でしかも小さいスペースでも充分組み込めます。また分離形であるので簡単に取り付けられ、脱穀機のような主として安定した軽荷重用に適しています。
1個
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
4,798税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
1個
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)セットスクリュー
適合ユニット用軸受け呼び番号:UC206、207、305~306、UCX05、AS206、207、UEL204~205D1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189税込208
当日出荷

軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。
形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
3,598税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)