Oリング 溝のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
317件の「Oリング 溝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「町野式Uパッキン」、「oリング カッター」、「リング溝 加工 工具」などの商品も取り扱っております。
補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質 NBR 使用温度(℃) 1~80 最高使用温度(℃) 80
1袋(2枚)ほか
96 税込106
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

ねじれ角(°) 30 公差(mm) 0~-0.02 材質 コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(2個)
特価
71 税込78
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)



ころがり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用します。
用途ころがり軸受用プランマブロックのグリースシール 型式 ZF 仕様 ニトリルゴム 材質 ニトリルゴム
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度 70(±5)° 耐熱温度(℃) 100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質 NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別 P形運動用 硬度 70(±5)° 耐圧(MPa) 7 耐熱温度(℃) 100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)




機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃) -25~+100 使用流体 外部ダスト
1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

仕様 良:耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、劣:耐オゾン性、耐候性 材質 合成ゴム
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

圧力21Mpa以下に用いる油圧用管フランジです。 Oリング溝ありタイプです。
材質 SS400 形状 フランジ 肉厚(mm) 80 最高使用圧力(MPa) 21 JIS規格 JIS B2291
1個
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
199 税込219
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1パック(5枚)
209 税込230
当日出荷

Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。 平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械 材質 (本体)SUS304、(Oリング)フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D) 1袋入数(個) 1
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)