- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- ポンプ用部品・アクセサリー
- Oリング NBRのおすすめ人気ランキング
Oリング NBRのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新2,195件の「Oリング NBR」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日東工器 カプラ oリング」、「oリング nbr-70」、「nbr パッキン」などの商品も取り扱っております。
OX-20用交換パッキン。
トラスコ品番
388-6801
適合機種
OX-35/60
高さ(mm)
1.9
外径(Φmm)
11.6
1個
¥129
税込¥142
翌々日出荷
「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
関連資料
部品詳細(0.3MB) 部品図(0.26MB)
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用温度範囲(℃)
-20~80
材質(Oリング)
NBR
耐圧力(MPa)
1.5
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電動操作式 ダクタイル 16K,バタフライ弁
材質
【ジスク/ボール】FCD450-10+ENP、【シートラバー】NBR 焼付け一体形
接続
ウエハ JIS16K
材質(Oリング)
NBR
多孔質中空糸膜エレメント採用
質量(kg)
0.035
材質(本体)
アルミダイカスト(無電解ニッケルめっき)
取付方式
ブラケット付
最高使用圧力(MPa)
0.97
処理空気量(L/min(ANR))
100
使用流体
空気/窒素
材質(ハウジング)
ナイロン
保証耐圧力(MPa)
1.47
材質(Oリング)
合成ゴム(NBR)
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~45
捕集効率(%)
99.99
材質(エレメント)
多孔質中空糸膜
膜面積(cm2)
126
設定圧力単位
MPa
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質
NBR(ニトリルゴム)
硬度
70±5
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
120
ペンシリンダ、ジグシリンダに最適な小形、軽量。
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
保証耐圧力(MPa)
1.32
材質
本体:PA6/黒、内部部品:ステンレス鋼、Oリング:NBR
最高温度(℃)
80
寸法l3(mm)
1.7
寸法l2(mm)
7
寸法l5(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
LB-480-52・62用の部品です。
用途LB-480用の部品取替等。
関連資料
(0.37MB)
電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁
材質
【ジスク/ボール】FCD450-10+ENP、【シートラバー】NBR 焼付け一体形
接続
ウエハ JIS5K/10K
材質(Oリング)
NBR
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
材質
本体・ロックナット・調節ツマミ:黄銅(電気ニッケルめっき)、ニードル:ステンレス、チェック弁・Oリング:合成ゴム(NBR)
質量(g)
16
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
クラッキング圧力(MPa)
0.05
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.32
配管接続口径
めねじM5×0.8
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
材質
(本体)スティール/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド、(シール*1)NBR、(Oリング)FKM
「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
材質
NBR
アズワン品番
64-1023-42
呼び番号
P-11
1箱(1個)
¥799
税込¥879
6日以内出荷
電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁
接続
ウエハ JIS5K/10K
材質(Oリング)
NBR
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度
70
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
100
使用温度範囲(℃)
EPDM:-20~120,NBR:0~70
適合規格
JIS B2032規格適合品
最高使用圧力(MPa)
0.98(0~70℃)
接続方式
ウエハー
最高許容圧力(MPa)
0.98(0~70℃)
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
SUS410
材質(ハンドル)
ADC12
材質(ボディ)
FCD450-10
クラス
10K
接続形状
ウエハ:JIS 10K
バルブ種類
バタフライバルブ