- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- Oリング作成キットのおすすめ人気ランキング
Oリング作成キットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新92件の「Oリング作成キット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「oリング 接着剤」、「ゴムコード」、「oリング 接着」などの商品も取り扱っております。
様々なサイズのオーリングが作成可能なキットです。
材質
ニトリルゴム
エスコ品番
EA423R
セット内容
加工治具、瞬間接着剤495(20g)、後処理液(29.57mL)、O-リングカッター、洗浄液(29.5mL)、O-リング用ゴムコード
質量(g)
650
ケース寸法(mm)
213×202×93
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
O-リングキット用付属ゴムです。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール
主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
用途Oリングの保守メンテに。
セット内容
P-3/4 各20個。P-5/6/7/8/9 各18個。P-10A/11/12/14/16/18 各14個。P-20/21/22 各13個。G-025 各12個。G-30/35/40/45 各11個。P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個
材質
NBR
使用温度範囲(℃)
-35~120
規格
JIS B2401 1種A相当
硬度
70
耐圧(MPa)
12
機能
耐油
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
耐油性に優れています。
用途オイル周り
材質
NBR
硬度
HS-70
ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。
用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。
色
透明
使用温度範囲(℃)
-55~80
主成分
シアノアクリレート系
主なワーク
パーツ
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。
ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。
緩衝材としても最適です。
引張強力(N/mm2)
9.59(JIS K6251)
伸び(%)
460(JIS K6251)
硬さ
70(JIS K6253)
比重
1.27
色
黒
材質
EPDM
長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
選定にかかる時間やコストを大幅カット!!
主要Oリングサイズが揃っているセット品。
複数のOリングサイズを試したい時にとても便利です。
蓋側の小径Oリング収納は、誤って飛び出ないよう出っ張りがあります。
セット内容
(P-3/4/5/6/7/8/9)各18個。(P-10A/11/12/14/16/18/20)各14個。(G-20/22/25/30/35/40/45)各11個。(P-22.4/25/26/30/32/34/36/40/48)各10個
規格
旧JIS B2401 1種A
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60(但し、凍結しないこと)
最低使用圧力(MPa)
0.05
ニードル回転数
10
周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質
NBR(ニトリルゴム)
硬度
70±5
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
120
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質
JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)
種別
S形固定用
硬度
70(±5)
耐熱温度(℃)
100
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別
P形運動用
硬度
70(±5)°
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
100
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別
G形固定用
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
材料記号
(JIS)1種A。(NOK)A305
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
耐油性に優れています。
用途オイル周り
材質
NBR(ニトリルゴム)
硬度
HS-70
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度
70
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
100
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別
P形固定用・運動用
材質
JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度
70
耐圧(MPa)
7
機能
耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
セット内容
(P-3/4/5/6/7/8/9)各50個。(P-10/10A/11/12)各40個。(P-14/15/16/18/20)各30個。(P-21/22/25/26/28/29)各20個。(P-22A/24/30/31/32/34/35)各15個。(P-36/38/40)各10個
エスコ品番
EA423RY-3
セット内容
【内径×線径(入数)】。1/4”×3/8”(15)。5/16”×7/16”(15)。3/8”×1/2”(10)。1/2”×5/8”(10)。3/8”×9/16”(10)。7/16”×5/8”(10)。1/2”×11/16”(10)。9/16”×3/4”(10)。5/8”×13/16”(10)。11/16”×7/8”(10)。3/4”×15/16”(10)。7/32”×11/32”(15)。3/4”×1”(10)。3/16”×5/16”(20)。5/32”×9/32”(20)。1/8”×1/4”(20)。13/16”×1-1/16”(10)。5/8”×3/4”(10)
ケース寸法(mm)
218×143×47
1セット
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
Φ3-20mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。
セット内容
【内径×線径(mm)(入数)】3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10)
硬度
70(±5)
ケース寸法(mm)
210×101×29
機能
耐油
耐熱温度(℃)
100
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷