OAフロア 工具のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
115件の「OAフロア 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスクナット用ピンレンチ」、「OAフロア」、「アジャストレンチ」などの商品も取り扱っております。
ピン幅が10~30mmまでの可変式ですので、1丁で各社のロットナットの脱着が可能です。
用途ロックナットの脱着用 使用範囲(mm) 10~30 トラスコ品番 232-5705 質量(g) 148
1丁
739 税込813
当日出荷

ディスクグラインダー使用後の硬く締まったディスクナットを簡単解除。
用途ホイル径100mmディスクナット専用。 仕様 ナット穴ピッチ:19.5mm トラスコ品番 327-2028 ピン径(Φmm) 3.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

各機種対応でピン穴にあわせるだけ(ネジ止め不要)。本体・ピン共に熱処理済
用途ディスクグラインダーのホイルナット・インナフランジの着・脱用 付属品 スパナ(12×14)付 質量(g) 140 寸法L(mm) 185 寸法T1(mm) 24 寸法T2(mm) 7 ピン径(Φmm) 4 軸間距離(mm) 10~30
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

ユニットをパネルへ取付ける際に使用するロックナット締付用工具です。
材質/仕上 黄銅/ニッケルメッキ 質量(g) 約150
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

用途ディスクグラインダーのホイルナットの着脱に ピン径(Φmm) 4(使用範囲) 軸間距離(mm) 10~30(使用範囲)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





ディスクグラインダー等のインナフランジやホイルナットの着脱用です。インナフランジやホイルナットのピン穴に合わせて廻すだけで簡単に着脱できます。(ネジ止め等の調整は一切不要) 本体、ピン共に熱処理を施してあります。 インナフランジやホイルナットのピン穴径4mm以上、ピン穴中心幅が10~30mmのディスクグラインダーに使用できます。
付属品 スパナ(12×14):1本 トラスコ品番 760-7890 質量(g) 130 寸法A(mm) 185 寸法D(Φmm) 4 使用範囲(mm) 10~30 寸法B(mm) 25 寸法C(mm) 7
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ユニットをパネルに取り付けるときに使用する樹脂リングの締付用工具です。
材質 金属製(黄銅・ニッケルメッキ)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二重天井、OAフロアのケーブル配線が簡単に行えます。 リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。 又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。 先端部のリーダーヘッドは3段階の高さ調整ができます。又、反射ステッカーがついておりますので、暗い場所でも先端部を見つけることができます。 リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。 樹脂ケースを回転させることで、安全かつスムーズにリード線を巻き取ることができます。 リーダーヘッドは、各種替リーダーヘッド(RHT15H、RHL30H)に交換できます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 (ソケット)11個、FUT#00~FUT#10、(ラチェットハンドル)2本、FUTR-3/8FUTR-1/2、(エクステンションバー)2本、FUTE-3/8FUTE-1/2、(スチールケース)1箱 最大トルク(N・m) (ラチェットハンドルFUTR-3/8)176、(ラチェットハンドルFUTR-1/2)490。(エクステンションバーFUTR-3/8)137、(エクステンションバーFUTR-1/2)382 ソケット内容 FUT#00(M10×P0.75)、FUT#01(M12×P1.0)、FUT#02(M15×P1.0)、FUT#03(M17×P1.0)、FUT#04(M20×P1.0)、FUT#05(M25×P1.5)、FUT#06(M30×P1.5)、FUT#07(M35×P1.5)、FUT#08(M40×P1.5)、FUT#09(M45×P1.5)、FUT#10(M50×P1.5) ケース寸法(mm) 400×150×70 差込角(sq.) 9.52、12.7
1セット
56,980 税込62,678
当日出荷

仕様 天井裏、OAフロアー等の電線の引き込みや送り作業に最適 材質 カーボン
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。ちょっとした隙間があれば収納できます。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に
1セット(5本)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トラスコ品番 811-7661 全長(mm) 72 差込角(mm) 1/2"(12.7mm)SQ 寸法D1(Φmm) 28.5 寸法D2(Φmm) 27 寸法D3(Φmm) 22 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷

OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適。軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)。グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納。横ブレしにくいフラット形状のロッド 着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
用途電気・通信・LAN配線工事 質量(g) 365 ケース外径(Φmm) 175 破断荷重(kN) 線材/2.9。全体/0.9 ロッド長さ(m) 7.5 ロッド線断面(mm) 0.8×6.3
1個
5,498 税込6,048
当日出荷


ピン穴付き丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。 柄部の後部回転部分への打撃ショック(片手ハンマー)による使用可能設計です。
全長(mm) 250 付属品 ピン(5×7、6×8)各2本1組 トラスコ品番 294-2925 質量(g) 600 商品構成 単品 ピン径(Φmm) 5×7・6×8 適合寸法(mm) 18~100
1丁
9,598 税込10,558
当日出荷

コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、通線作業に便利! スチール製で直進性抜群。 コンパクトで持ち運び便利。 ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK! コブラヘッド先端には二重管や結束バンド等を取付けられる穴が開いています。
用途OAフロアの通線作業 質量(g) 370(コブラヘッド含む) 収納ケース Φ175mm×厚さ12mm 適合ケーブル 入線ロープ・LANケーブル・同軸ケーブル ロッド幅(mm) 6.3×厚さ0.8mm×有効長7m 破断荷重(kN[kgf]) 0.5(50)(全体)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷