OBDブースト計のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
93件の「OBDブースト計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブースト計」、「obd2メーター」、「OBD メーター」などの商品も取り扱っております。
ターボ車の必需品。ブーストチェックからバキューム側はエコ運転の目安までターボエンジンの必需品。 簡単装着のワンボディ。メーターは別ユニット不要で装着が簡単。集中した走りを生む艶消しブラック。 ワーニングとピークホールド。設定値を超えるとワーニングLEDが点滅し、走行後のピークも表示可能。 高精度ステッピングモーター。静かな作動音で応答性に優れた高精度ステッピングモーターを使用。
用途OBDタイプ ブースト計 付属品 メーターホルダー タイプ OBD 大きさ(Φ) 60 種類 ブースト計 LED色 ホワイト
1個
18,980 税込20,878
26日以内出荷

変化を読み取りやすい指針表示と、細かな変化がわかるデジタル表示に特性に応じた複数表示と、メーター部のみで別ユニットも不要とすることで更に簡単な装着ができ、サブコン使用時にはセンサー装着することでより高精度な計測も行えます。 ユニット不要、サブコンにも高精度、OBDへ簡単装着! コスパと装着性に優れた次世代ゲージ! 指針表示とデジタル表示に複数のデータを見やすく表示。 照明色はホワイトに便利な3段階の照度調光機能エンジン始動後のピークホールド値を表示可能。
用途OBDタイプのブースト計 仕様 指針表示:ブースト圧(OBD)またはセンサー(別売)計測値、水温・吸気温・スピード・電圧:デジタル 付属品 メーターホルダー 直径(Φmm) 60
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

曲面にも装着可能な、穴あけ不要の両面テープ固定式バンドホルダーです。メーターの向きを前後に調整可能です。
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OBD IIとEU OBD対応のヘッドアップ・ディスプレイです。 ドライビングデータをフロントガラスに様々なデータを表示できるのでエコドライブに役立ちます。 投影し、目線をずらすことなくドライビングデータを取得することができます。 OBD IIまたはEU OBD対応で接続のみの自動設定で使用できます。 マルチカラーデザインにより、色別に表示され読みやすい画面となっています。 画面の明るさを自動で調整します。 車両の始動と停止にあわせて電源のON/OFFを自動で行い、車のバッテリーを効果的に保護します。
セット内容 HUD本体、OBDIIアダプター、ノンスリップマット、反射フィルム(公道非対応)、取扱説明書 質量(g) 180 寸法(幅W×高さH)(mm) (画面)127×69 使用温度(℃) -40~80 表示 スピード、燃料消費量、バッテリー電圧、冷却水温度、100km加速、スロットルボディ、点火進角 使用電圧(V) DC9~16(DC12V/400mA) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 147×14×85 適合車種 ニューモデル/2008年10月以降、継続モデル/輸入車 2010年09月以降 ケーブル長(cm) 【OBD IIケーブル】139 使用湿度(%RH) 10~95 駆動源 OBD IIに接続 音圧レベル(dB(A))(50/60) 【警告音】30、【環境騒音】。<=60
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

COMPACT GAUGE52は、直径52mmの小型メーターを低く設置することで、できるだけ視界を妨げずに正確なエンジン情報をチェックすることができます。接続はOBDコネクターに差し込むだけ。高級感を際立たせるブラックチタンベゼル。アイドリングストップからの始動時はデモのないスムーズ動作。
直径(Φmm) 52 仕様 【シングルメーター】ブースト計 付属品 バンドホルダー、OBDコード 【イルミ】文字:白、針:赤
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

Aピラーに付属のネジで固定する52Φメーター対応のピラーホルダーです。
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有機EL表示で、どの角度からも見やすく、コンパクトなデザインで様々な場所に両面テープで簡単に装着できます。 表示は大文字のシングルと3種類のマルチ表示が切り換え可能。接続は車内のOBDコネクターへ差し込むだけの簡単装着。 周囲の明るさに応じて表示の明るさを自動切り換え。
用途7種類表示が可能となり、様々な車両のトラブル予防可能なモニター タイプ OBD 表示 (シングル)水温/電圧/エンジン回転/ブースト/吸気温/スピード/始動後時間、(マルチ)3段の各表示はお好みの種類に設定可能
1個
21,980 税込24,178
17日以内出荷

車両のOBD2コネクターに接続し、車両メーカーをレーダー側で設定すると、車両の水温、エンジン回転数、電圧等の車両情報が取得できレーダー探知機の画面でモニタリングできます。電源も供給されます。
用途ハイブリッド車両のエンジン回転数や水温のモニタリング等に使用できます。 質量(g) 99 コード長さ(m) 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×25×45(コード・突起部除く) 内蔵ヒューズ 低背ヒューズ ヒューズ容量(A) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

OBDⅡ規格オスコネクター、OBDⅡタイプ診断用車両コネクターに接続可能です
用途OBDⅡからの情報の取り出しに タイプ オス 材質 PA66 赤茶 寸法H(mm) 24.4 寸法D(mm) 33 寸法W(mm) 49.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。 OBDⅡ・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。 (ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。)
用途DC12V車専用 付属品 専用巾着袋 適合 2002年以降製造の国産車各メーカー・OBDアメリカ車・EOBD欧州車(ただし稀に使用できない車種もございます) 寸法(mm) 70×110×16 コード長さ(mm) 550 ディスプレイ 2インチ 使用環境温度(℃) 0~50 定格作動電圧(V) DC12 言語表示 英語 関連資料 Pコード表(8.2MB) 取扱説明書
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

外径(Φmm) 75 ケース形状 D枠(埋込型つば有り) 接続ねじ 3/8G(PF) 種類 汎用圧力計 精度 ±1.6%F.S. 測定流体 気体、液体
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
仕様 摂氏 0 ~ 180℃を表示可能(0.1℃刻み)、時計表示(24h)、最高回転数記憶、警告機能、バーグラフ(100℃ or 200℃切替え)、オープニング機能、R1/8テーパーネジ付属 寸法(mm) (本体)H40×W78×D20 使用温度範囲(℃) -20~50 電圧(V) DC8~18 電源 外部電源DC12V駆動 消費電力(mA) ON:60(起動時最大) OFF:0.1以下(待機時最大) 表示更新周期 1秒(固定) 液晶表示 反転液晶(ブラック) 防水仕様 IPx7 バックライト
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

精悍なブラックタイプ。スタンダードタイプの足場台。収納時は、脚部が折りたたみ構造なので、車のトランクなどに収納OK!
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん踏面幅(mm) 41 規格 軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品 材質/仕上 アルミ/カラーアルマイト ブラック
1台ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

変化を読み取りやすい指針表示と、細かな変化がわかるデジタル表示に特性に応じた複数表示と、メーター部のみで別ユニットも不要とすることで更に簡単な装着ができ、サブコン使用時にはセンサー装着することでより高精度な計測も行えます。 ユニット不要、サブコンにも高精度、OBDへ簡単装着! コスパと装着性に優れた次世代ゲージ! 指針表示とデジタル表示に複数のデータを見やすく表示。 照明色はホワイトに便利な3段階の照度調光機能エンジン始動後のピークホールド値を表示可能。
用途OBDタイプのタコメーター 仕様 指針表示:タコメーター、水温・吸気温・スピード・電圧:デジタル 付属品 メーターホルダー 直径(Φmm) 60
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

ターボ車の必需品。ブーストチェックからバキューム側はエコ運転の目安までターボエンジンの必需品。 集中した走りを生む艶消しブラック。ワーニングとピークホールド。設定値を超えるとワーニングLEDが点滅し、走行後のピークも表示可能。 高精度ステッピングモーター。静かな作動音で応答性に優れた高精度ステッピングモーターを使用。
用途センサータイプ ブースト計 付属品 メーターホルダー タイプ センサー 大きさ(Φ) 60 種類 ブースト計 LED色 ホワイト
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番 337-6036 適合機種 SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N 質量(g) 15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 20×30×36
1個
849 税込934
当日出荷

車両側のOBDⅡ情報を表示できます。適応機種なら、エンジン状態や燃費情報など車両情報を取得することができます。
種別 OBDⅡアダプター ケーブル長(m) 3
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用 電気式 イルミネーション タコメーター 原付から大型車まで多くの車種に対応しております。 イグニッションコイル(またはプラグコード)からパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば、エンジンタイプや排気量を問わず幅広く取付可能。 バックライト用配線:赤:プラス、黒:アース メーター配線:電気式信号:黄:パルス信号、黒:プラス、緑:アース または黄:アース、黒:プラス、緑:パルス信号
材質 ステンレス 寸法(幅W×高さH)(mm) 約66×約55
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター、カートリッジオイルフィルター等の脱着には必需の特殊工具です。3箇所のバンド調整穴により、Φ60~Φ120まで幅広く使用可能です。
適合サイズ(Φmm) 60~120 他社参考品番(DAYTONA) 41764 他社参考品番(KIJIMA) 302-864 他社参考品番(キタコ) 674-0500900 他社参考品番(武川) 00-01-1001
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検 測定範囲(℃) -50~500 付属品 取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個 質量(g) 145(電池含む) 電源 9V角型乾電池×1個 測定精度 ±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×134×88.5 分解能(℃) 0.1 放射率 0.95固定 サンプリング 1回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 測定エリア寸法 12:1(120cmでΦ10cm) 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.9MB) 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷