- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- ORBIS WILLのおすすめ人気ランキング
ORBIS WILLのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新32件の「ORBIS WILL」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「皮むきニッパー」、「針金切る」、「平刃 ニッパ」などの商品も取り扱っております。
25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。
25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。角度が付いているので、力をかけやすくより正確な作業が可能です。
全長(mm)
180
切断能力(Φmm) ピアノ線
2.3
切断能力(Φmm) 硬線
2.7
切断能力(Φmm)中硬線
3.8
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。
25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。より少ない力で切断でき、ばね付きなので連続しての作業もスムーズです。
全長(mm)
210
切断能力(Φmm) ピアノ線
3.6
切断能力(Φmm) 硬線
4
切断能力(Φmm)中硬線
5.2
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。
25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。皮むき、圧着などにも使えるマルチツール。
全長(mm)
180
切断能力(Φmm) ピアノ線
2
切断能力(Φmm) 硬線
2.5
切断能力(Φmm)中硬線
3.5
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。
25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。スムーズで、断面もきれいに切断できます。
全長(mm)
190
切断能力(mm)
7(ケーブル)、6(ロープ)
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)
160
材質
S55C
幅(mm)
(先端開)15以上
質量(g)
170
刃部硬度
55~65HRC
切断能力(Φmm) 鉄線
2
切断能力(Φmm) 銅線
3
切断能力(Φmm) 軟鉄線
3.6
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。
高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。
従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。
JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。
刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
全長(mm)
156
材質
本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)
160
表面処理
防錆
刃部硬度
HRC60~64
刃先形状
ラウンド刃
切断能力(Φmm) 鉄線
2.0
切断能力(Φmm) 銅線
3.0
バネ
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適
角度i(°)
23
同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。刃角度60°で逆手持ちができます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途リード線・ジャンパー線・抵抗等の切断作業に。
全長(mm)
128
呼び寸法(mm)
130
トラスコ品番
381-9442
材質
ステンレス鋼
質量(g)
45
硬さ
HRC50~57(刃部)
寸法A(mm)
128
切断能力
プラスチック可
寸法F(mm)
7
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
4.6
寸法B(mm)
46
材質(グリップ)
エラストマー
寸法C(mm)
89
切断能力(Φmm) 銅線
1
刃先角度(°)
60
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。
全長(mm)
125
材質
S55C
幅(mm)
(先端開)最大8
質量(g)
72
刃部硬度
55~62HRC
切断能力(Φmm) 銅線
2
切断能力(Φmm) 軟鉄線
2
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
約30%ほど手にかかる力を抑えます。掴み部分は4つのポイントでパイプやナットなどを確実に保持します。
スリムな先端形状で、アクセス性に優れます。同じサイズ・形状の商品より約20%程度軽量化されています。
全長(mm)
160
質量(g)
115
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.6
切断能力(Φmm) 硬線
2.2
切断能力(Φmm)中硬線
3
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
約30%ほど手にかかる力を抑えます。掴み部分は4つのポイントでパイプやナットなどを確実に保持します。
スリムな先端形状で、アクセス性に優れます。同じサイズ・形状の商品より約20%程度軽量化されています。
全長(mm)
200
質量(g)
210
切断能力(Φmm) ピアノ線
2.3
切断能力(Φmm) 硬線
2.7
切断能力(Φmm)中硬線
3.8
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。
スプリング付。
MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。
MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。
材質
クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)
寸法D(mm)
6.5
寸法C(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。
25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。ばね付きなので連続しての作業もスムーズです。
25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。
25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。丸みを帯びたアゴとピアノ線も切断できる刃で様々な作業に使えます。
全長(mm)
190
切断能力(Φmm) ピアノ線
2
切断能力(Φmm) 硬線
2.5
切断能力(Φmm)中硬線
3.5
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り
適合
ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2。ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2。ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5
材質
(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール
全長(mm)
213
質量(g)
400
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
グリップ部に独自の2重成型を採用し、作業時の負担を軽減します。
機械、自動車、電子器具などの配線、各種圧着端子の圧着作業、小ボルトの切断に。
1.7mmと2.1mmのストリップ穴つき
全長(mm)
160
材質
S55C
幅(mm)
(先端開)15以上
質量(g)
146
刃部硬度
55~62HRC
切断能力(Φmm) 銅線
2
切断能力(Φmm) 軟鉄線
2
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
用途精密配線作業などに。
材質
S55C
刃部硬度
HRC58±4
RoHS指令(10物質対応)
対応
入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。
全長(mm)
117
トラスコ品番
341-9151
材質
S58C
質量(g)
62
刃部硬度
HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
グリップにはエラストマー樹脂を採用。
ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。
用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー
適合サイズ
(ボルトカッター)M2.6~M5
適合サイズ(mm2)
0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)