PB ピックツールのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
95件の「PB ピックツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピックツール」、「PB」、「PB ドライバー」などの商品も取り扱っております。
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
トラスコ品番 829-0363 セット内容 ピックツール、7675・7676・7678・7679の4本組セット 質量(g) 87
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷

軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
1セット
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
用途Oリングや端子のストッパー外しに。 セット内容 ストレートピック・90°先曲がりピック・120°先曲がりピック・125°先曲がりピック 軸長(mm) 80
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
セット内容 ピックツール、7675・7676・7678・7679の4本組セット、ロールケース 質量(g) 144
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

手の届かない狭い場所でも簡単作業。
用途Oリング・スプリング等の着脱や、小さく細かい部品の位置決め作業に。 ごみの除去やホース類の抜き取り作業に。 全長(mm) 160 軸径(Φmm) 3.5 材質(軸) クロームバナジウム 材質(グリップ) PP/TPR
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。 全長(mm) 約140 形状 直型・L型・フック型・異型 軸径(Φmm) 約3 質量(g) 約120 材質(軸) クロームバナジウム 材質(グリップ) PP 柄長さ(mm) 約67
1セット
539 税込593
当日出荷

用途Oリングやオイルシール、ダストシール等のシール類の取り外しに。 自動車内装部品の取り外しに。 軸径(Φmm) 3 全長(mm) 213x先端2種類、143x先端2種類 材質(軸) CR-V 柄長さ(mm) 80 硬度HRC 48 材質(クリップ) PP+TPR
1セット(4本)
999 税込1,099
当日出荷

PB SWISS TOOLSピックツール
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
用途Oリングやシール外しなどに。 タイプ フック
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

細かな部品・ねじの微調整に。 ギヤ・Oリング・スプリングの着脱に。 位置決め・サビ・バリ取り・ハンダ付け・接着に。 サビに強いステンレス製。
用途模型・工芸・絵画・装飾品・エレクトロニクスなどの加工に 全長(mm) 約155 形状 直型・L型・フック型・異型 軸径(Φmm) 3 質量(g) 100 材質(軸) ステンレス鋼(SUS420J2相当) 材質(グリップ) PP/TPR 柄長さ(mm) 約78
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

小さなOリングやシール類の取り外しにできる便利なピックツールセットです。 用途に応じて、4種類の先端形状から選んで使用できます。
軸径(Φmm) 1.5 全長(mm) 166×1本、178×1本 材質(軸) SUS304 柄長さ(mm) 117 材質(クリップ) PP
1セット(2本)
459 税込505
当日出荷

ParkTool(パークツール)ピッキングツールセット
ベアリングシールやOリング、スプリングの取り外しなど、様々な場面で便利に使用できるピッキングツールのセット。 熱処理により強じんに作られた軸はストレート、90℃のベンド、フックと3種類の先端形状を持ち、それぞれのグリップエンドには強力なマグネットが施されています。
全長(mm) 165 仕様 マグネット付き セット内容 (先端形状)ストレート、90度ベンド、フック
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
付属品 専用ハンドル(マグネットタイプ)、収納ビニールケース 全長(mm) (ピック+ハンドルジョイント時)150 先端形状 ストレート、45°、90°、ラウンド
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

エンジン、トランスミッション、ブレーキ、エアコンユニットのシール、Oリングの取り付け、取り外しに使用できます。オフセットされ丸みを帯びた先端により、シール要素を素早く穏やかに緩めることができます。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前のローレット加工された領域により、濡れた環境や油の多い環境でも確実にグリップできます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番 689-5967
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

エンジン、ギアボックス、ブレーキ、エアコンシステムのシールとOリングの組み立てと取り外しができます。丸いフックの先端、シール要素の迅速かつ穏やかなリリースです。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前面のローレット加工領域により、濡れた環境や油の多い環境でもしっかりと保持できます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番 689-5968
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

エンジン、ギアボックス、ブレーキ、エアコンシステムのシールとOリングの組み立てと取り外しができます。丸い L 型先端、シール要素の迅速かつ穏やかなリリースです。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前面のローレット加工領域により、濡れた環境や油の多い環境でもしっかりと保持できます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番 689-4439
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

エンジン、トランスミッション、ブレーキ、エアコンユニットのシール、Oリングの取り付け、取り外しに使用できます。オフセットされ丸みを帯びた先端により、シール要素を素早く穏やかに緩めることができます。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前のローレット加工された領域により、濡れた環境や油の多い環境でも確実にグリップできます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番 689-4430
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
1セット
959 税込1,055
当日出荷

表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が更に引き出されています。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
1セット
7,298 税込8,028
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5段階のプッシュボタン調整機構です。ピンチガードで指の挟みこみを防止します。頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性があります。誘導硬化処理を施されたアゴの硬度は約61HRCです。
用途頭部やネジ山が摩耗したネジの把持、締め付け、取外しの作業に 材質 オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼 全長(mm) 200
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)