PC 掃除のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
811件の「PC 掃除」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水マウス」、「pc クリーナー」、「pc 掃除 エアダスター」などの商品も取り扱っております。
ゴミの回収・清掃が移動しながらできて効率的です。
材質 スチール・PC・PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 485×1050×500
1個
9,398 税込10,338
11日以内出荷

光学センサー。 掃除や消毒が簡単です。 USBプラグを掃除時の水しぶきから守るシリコンキャップ。 解像度1000cpi。 EMC EN 60601-1-2 第 4 版に準拠。
仕様 光学検出、1000 DPI、切り替えサイクル:約 2ミル(キーごと) 質量(g) 約74 ケーブル長(m) USB:1.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 115×61.6×36 分解能(dpi) 1000 保護等級 IP68 機能 スクロールホイール インターフェース USB 材質(ハウジング) プラスチック キー数 3 保証期間 2年 保管温度(℃) -25~80 各種認証 EN60601-1-2 Ed4、FCC、CE 動作温度範囲(℃) -25~70 読取方式 レーザー式
1個
9,498 税込10,448
52日以内出荷

ノンアルコール濃縮タイプ除菌液。次亜塩素やアルコールなどの化学薬品を使わずに、グレープフルーツの種子から作られた天然エコ除菌液です。有害な化学物質や有害な化学薬品は一切使用していません。グレープフルーツ種子は食品添加物として使用され、抗酸化ドリンクの原材料としても使用される安全な材料です。原液ではグレープフルーツの香りがほんのりしますが、希釈するとほぼ無臭です。飲食業にも最適です。ディフェンドウォーターをスプレーしながら拭くか、ダスターに含ませればOKです。次亜塩素酸ソーダと違い、金属の腐食性や漂白作用がありませんから、各種調理器具・水洗金具やドアノブ、床掃除などにもお使いいただけます。加湿器に入れれば、加湿器の除菌と同時に空間除菌も行なえます。未開封で5年間品質保証。
用途ドアノブやテーブルなどの除菌、タブレットPCの画面の拭き掃除、衣類の除菌・抗菌に 成分 グレープフルーツ種子柚出物(フラボノイド、脂肪酸、アスコルビン酸、クエン酸、果糖留分、ブドウ糖留分、タンパク質、脂肪等) 容量(L) 4
1本
17,980 税込19,418
5日以内出荷

導電性繊維入り除電ブラシでホコリの再付着を防ぎます。 狭い場所の掃除に便利なすき間ブラシ付です。
材質 柄/ABS樹脂 全長(mm) 265 グレー 質量(g) 45 毛材 PP(ポリプロピレン)、ナイロン、導電性繊維 アズワン品番 64-0890-87 ブラシ寸法(mm) 70/(すきまブラシ)20
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

プロテクションコート用定期清掃作業用クリーナー。 速効浸透性に優れた定期清掃作業用洗剤。 傷の中に入り込んでしまった油汚れや土砂汚れの除去性が非常に高く、 傷の蓄積や汚れの抱き込みを抑えます。
規格 4L、(4000m2/50倍/本) アズワン品番 64-8883-32
1本(4L)
4,298 税込4,728
6日以内出荷

モンダミンJr.シリーズは、生え変わり時期の小・中学生の永久歯ケアにおすすめです。おやすみ前のご使用で寝ている間に歯を強化し、むし歯を防ぎます。 フッ素950ppm配合の高密着ジェルが歯の表面をくまなくコーティング。フッ素を翌朝まで留めるから、寝ている間に歯の表面を修復(再石灰化)・強化し、むし歯を防ぎます。 殺菌成分CPC、抗炎症成分GK2配合で、歯肉炎・歯周炎も予防します。 低発泡・研磨剤無配合のジェルタイプなので、使用後お口をすすぎやすい。 特に寝ている間は唾液が減って菌が増殖しやすくなるため、おやすみ前にしっかりむし歯を予防しましょう。 【乳歯の生え変わり時期はむし歯リスクが高まります】 1)生え変わったばかりの永久歯は酸に弱い状態です。 2)乳歯と永久歯が存在し、歯並びが悪くなるため、みがき残しが多くなります。
用途毎日の歯みがきに加え、おやすみ前のご使用をおすすめします。 1)適量(2cm程度)を歯ブラシにとり、歯および歯ぐきに塗り広げるようにブラッシングした後、水ですすいでください。(6歳未満のお子様は1cm程度をご使用ください) 2)薬用成分がお口に残るようにすすぎは1回が効果的です。 成分 ●湿潤剤:濃グリセリン●溶剤:PG●増粘剤:ヒドロキシエチルセルロース●香味剤:香料(グレープミックスタイプ)、キシリット●薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素として950ppm)、グリチルリチン酸ジカリウム(GK2)、塩化セチルピリジニウム(CPC)●pH調整剤:リン酸2水素Na、リン酸1水素Na●可溶剤:POE硬化ヒマシ油●清掃助剤:EDTA-2Na●安定剤:パラベン シリーズ モンダミン 使用の目安 適量(2cm程度)を歯ブラシにとり、歯および歯ぐきに塗り広げるようにブラッシングした後、水ですすいでください。(6歳未満のお子様は1cm程度をご使用ください) 効能 むし歯の発生及び進行の予防、歯肉炎の予防、歯周炎の予防、口臭の防止、歯を白くする、口中を浄化する、口中を爽快にする アズワン品番 64-1216-09 香味 グレープミックス味 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(80g)
399 税込439
翌日出荷

医療向けマウスKH25201 IP68保護準拠で優れた防水性と防塵性 シリコン製で手軽に消毒や中性洗剤での清掃が可能 医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適
用途IP68等級の医療用及び産業用マウス 寸法(mm) 115×61×39 保護等級 IP68 保管温度(℃) -40~85 動作温度範囲(℃) 0~40 読取方式 レーザー式
1個
34,980 税込38,478
52日以内出荷

机の上の小さいゴミやほこりを手軽にクリーニングできる卓上クリーナーです。他にも、塵、えんぴつの削りかす、消しカス、髪の毛、キーボードの隙間のほこり、座布団やイスの上のごみ等にも対応しております。操作は電源ボタンのON・OFFのみで簡単です。2段階の吸引力で状況によって使い分けできます。細かい隙間もお掃除できる、隙間ノズル付きです。底面の直径約1.5cmの開口部からゴミを吸い取り、排気は上部へいきゴミを吹き飛ばすことなく吸引できます。手のひらサイズなので、手でつかみやすくて子供でも持ちやすいです。コンパクトなので引き出しの中にも収納しやすいサイズです。ごみ捨ては、上カバーを外すだけで簡単に捨てることができメンテナンスが楽です。中のフィルターの部分は水洗い可能です。充電式で繰り返し使用できます。
付属品 micro USBケーブル1本 、隙間ノズル 材質 ABS 消費電力(W) 3/5 電源 5V 500mA 使用時間(分) 約90 バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 約4 バッテリー容量(mAh) 1800
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA”(シェルファ)です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、木材や白壁などのインテリアに寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、Web閲覧に便利なサイドボタン搭載無線2.4GHzモデルです。
用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”ワイヤレスマウスです。 。モダンな住空間にも調和しやすい、やわらかな曲線とやさしい色調のデザインです。 。手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 。継ぎ目が少ないため、汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 。高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 。カチカチと音がしない”静音スイッチ”を搭載しています。 。クリック音が静かなため、会議中のパソコン操作や、早朝・夜間の作業など、在宅勤務のときでも周りへの音を気にせず使用できます。 。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、印刷部分) 。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。パソコンのUSBポートにレシーバーを挿すだけで、すぐに使用できるワイヤレスタイプです。 。レシーバーは超小型タイプを採用し、マウス本体への収納も可能なため、紛失しにくく持ち運びにも便利です。 。Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。 。持ちやすく、ポインターもスムーズに操作しやすいMサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 付属品 マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個 質量(g) 約76 ※電池含まず、(レシーバー)約2 電源 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本 対応OS Windows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、ChromeOS コネクタ形状 USB-A プラグ 接続方式 USB2.4GHz無線 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS、ChromeOS搭載機 分解能 センサー:2000DPI 対応 レシーバー収納:対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約80×113×48、(レシーバー)約16×20×7 通信方式 GFSK方式 保証期間 1年間 電池寿命 最長約20カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。 ボタン数 5個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m) 最長約10 ホイール数 1個 読取方式 Blue LED 電波周波数 2.4GHz帯
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロテクションコート用日常清掃作業用クリーナー。 中性でありながら土砂汚れ、油汚れにも効果が高い日常清掃作業用洗剤。 日常の水拭きや、水洗浄作業の代わりに使用することで、プロテクションコートの 美観を更に高く維持できます。生分解性に優れます。
規格 18L、(36000m2/100倍/箱) アズワン品番 64-8883-31
1箱(18L)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

同じ番号のシールが2枚で1組になっており、1冊に200組(400枚)あります。 「01」「02」・・・「99」「00」までを2回分とじてあります。 清掃時に家具、機材等を持ち出す必要がある場合に使用します。 同じ番号のシールを「持ち出すもの」と「戻す場所」に貼っておくことで、清掃後に家具、機材等をもとの場所に確実・スムーズに戻せるようになります。
1冊
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP USBレーザーマウス
・プラグアンドプレイ接続簡単なプラグアンドプレイUSB接続により、マウスをすばやく接続できます。・除菌ワイプで簡単に拭けるため毎日の掃除が簡単です。
1台
5,298 税込5,828
8日以内出荷

サンワダイレクトクリーナー
机の上の小さいゴミやほこりを手軽にクリーニングできる卓上クリーナーです。 他にも、塵、えんぴつの削りかす、消しカス、髪の毛、キーボードの隙間のほこり、座布団やイスの上のごみ等にも対応しております。 操作は電源ボタンのON・OFFのみで簡単です。 2段階の吸引力で状況によって使い分けできます。 細かい隙間もお掃除できる、隙間ノズル付きです。 底面の直径約1.5cmの開口部からゴミを吸い取り、排気は上部へいきゴミを吹き飛ばすことなく吸引できます。 手のひらサイズなので、手でつかみやすくて子供でも持ちやすいです。 コンパクトなので引き出しの中にも収納しやすいサイズです。 ごみ捨ては、上カバーを外すだけで簡単に捨てることができメンテナンスが楽です。 中のフィルターの部分は水洗い可能です。 充電式で繰り返し使用できます。
消費電力(W) 3 材質 ABS バッテリー 3.7V 1800mAh 電源 5V 500mA 充電時間(時間) 約4時間 使用可能時間(分間) 約90 仕様 ●付属品:micro USBケーブル1本 、隙間ノズル
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

液晶画面やパソコン・周辺機器に付着した汚れを、極細繊維の不織布がしっかり拭き取ります。 除菌剤も配合し、OA機器を清潔に保ちます。 OA機器のサイドに置くと便利なボトルタイプ。
シートサイズ(mm) 130×180 仕様 アルコール無添加タイプ 材質 ボトル:R-PP、キャップ:R-PE 紙質 再生材配合率/ボトル・小ブタ:R-PP100%、キャップ:R-PE100%、不織布/レーヨン グリーン購入法 適合 商品タイプ 本体 効果 除菌
1箱(60枚)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA”(シェルファ)です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、木材や白壁などのインテリアに寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、サイドボタン・チルトホイール搭載無線2.4GHzモデルです。
用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”ワイヤレスマウスです。 。モダンな住空間にも調和しやすい、やわらかな曲線とやさしい色調のデザインです。 。手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 。継ぎ目が少ないため、汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 。高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 。カチカチと音がしない”静音スイッチ”を搭載しています。 。クリック音が静かなため、会議中のパソコン操作や、早朝・夜間の作業など、在宅勤務のときでも周りへの音を気にせず使用できます。 。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、印刷部分) 。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。パソコンのUSBポートにレシーバーを挿すだけで、すぐに使用できるワイヤレスタイプです。 。レシーバーは超小型タイプを採用し、マウス本体への収納も可能なため、紛失しにくく持ち運びにも便利です。 。Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンと、左右スクロールができるチルトホイールが付いた合計7ボタンタイプです。 。持ちやすく、ポインターもスムーズに操作しやすいMサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。ホイールを傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載しています。ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWeb使用時の作業効率が大幅に向上します。 付属品 マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個 質量(g) 約80 ※電池含まず、(レシーバー)約2 電源 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本 対応OS Windows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、ChromeOS コネクタ形状 USB-A プラグ 接続方式 USB2.4GHz無線 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS、ChromeOS搭載機 分解能 センサー:2000DPI 対応 レシーバー収納:対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約86×115×48、(レシーバー)約16×20×7 通信方式 GFSK方式 保証期間 1年間 電池寿命 最長約20カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。 ボタン数 7個 ※ホイールボタン、チルトホイール含む 電波到達距離(m) 最長約10 ホイール数 1個 読取方式 Blue LED 電波周波数 2.4GHz帯
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レイメイ藤井卓上クリーナー
パワフルな吸引力 本体のきわまであるかき出しブラシで隅のゴミも簡単掃除
ホワイト 質量(g) 150 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×195×95 使用電池 単3形乾電池2本使用(別売り)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。 スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。 フロンを使用していません。 従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。
用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。 大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。 仕様 逆さ噴射可 成分 DME (ジメチルエーテル) タイプ プッシュ式 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 65×213 容量(g) 231(350mL) 形名 ダストブロワー 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 逆さ噴射
1本(350mL×1本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レイメイ藤井卓上クリーナー
壁ぎわのゴミも残さず吸引!底面のブラシが、本体のきわ近くまであるので、壁ぎわのゴミもかき出し吸引することができます。 見えるダストケース!ダストケースが透明なので、ゴミ捨てタイミングを簡単チェック!
材質 ABS ダークブラウン 本体質量(g) 124(電池含まず) 連続使用時間 約10分推奨 使用電池 単3形乾電池×2本(別売) 電池寿命 約60分 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×63×80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA”(シェルファ)です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、木材や白壁などのインテリアに寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、サイドボタン・チルトホイール搭載Bluetooth(R)モデルです。
用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”Bluetooth(R)マウスです。 。モダンな住空間にも調和しやすい、やわらかな曲線とやさしい色調のデザインです。 。手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 。継ぎ目が少ないため、汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 。高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 。カチカチと音がしない”静音スイッチ”を搭載しています。 。クリック音が静かなため、会議中のパソコン操作や、早朝・夜間の作業など、在宅勤務のときでも周りへの音を気にせず使用できます。 。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、印刷部分) 。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。ワイヤレスでデスク周りをすっきりと使えるBluetooth(R)接続タイプです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットに最適です。 。※Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2 シリーズ(別売)) 。Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンと、左右スクロールができるチルトホイールが付いた合計7ボタンタイプです。 。持ちやすく、ポインターもスムーズに操作しやすいMサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 。最大2台まで接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。 。スライドスイッチで簡単に接続先を切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。ホイールを傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載しています。ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWeb使用時の作業効率が大幅に向上します。 付属品 マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本 質量(g) 約81 ※電池含まず 電源 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本 対応OS Android 13/12/11、Windows 11/10、iOS 16、iPadOS 17/16、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、ChromeOS 接続方式 Bluetooth(R)無線 対応機種 Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機 分解能 センサー:2000DPI 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約86×115×48 機能 接続先切り替え:対応(Bluetooth(R):2台) 通信方式 GFSK方式 保証期間 1年間 電池寿命 最長約18カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。 ボタン数 7個 ※ホイールボタン、チルトホイール含む 電波到達距離(m) 最長約10 ホイール数 1個 Bluetooth Bluetooth5.0 Class2 読取方式 Blue LED 電波周波数 2.4GHz帯 対応プロファイル HOGP(HID Over GATT Profile)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性繊維入り除電ブラシでホコリの再付着を防ぎます。 スライド式でブラシ部分を収納できるので、清潔で持ち運びにも便利です。
材質 柄/ABS樹脂 全長(mm) 102~145 グレー 質量(g) 30 毛材 PP(ポリプロピレン)、ナイロン、導電性繊維 除電性能 アズワン品番 64-0890-88 ブラシ寸法(mm) 43
1個
799 税込879
当日出荷