PCA-15のおすすめ人気ランキング

2025/07/21更新
22件の「PCA-15」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤレス・バッテリーレス押ボタンスイッチ」、「溶接継手 SGP黒」、「32a キャップ」などの商品も取り扱っております。
自動車現場のプロも使用されている両面テープです。基材が柔らかく、初期接着に優れています。軽量外装部品の固定補助に。
使用温度範囲(℃) -30~80 被着材の素材 金属
1巻
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多品種、少量の収納・管理に最適の軽量・エコノミータイプです。 引出しは透明プラスチック製(PS:ポリスチレン)で浅型です。 仕切板各2枚付でストッパー付の為、はずれにくく収納物がまざりません。 引出しの仕切りは25mm間隔で区切ることができ、小物部品の収納に便利です。 見出し紙付です。
材質(本体) スチール、引出し:透明プラスチック(PS:ポリスチレン) 奥行(mm) 238 寸法(幅W×高さH)(mm) 【仕切板】104×35 仕切板 (PFD)2枚付 色(本体) グレー 有効内寸法・間口(mm) 100 有効内寸法・奥行(mm) 205 有効内寸法・高さ(mm) 37
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)ねじ式万能型クランプ
・縦つり、横つり、横引き等万能型です。・自動締め付け構造ですので1形鋼等のスロープの付いた物のつり上げに非常に有効です。・スクリュー頭部にラチェットスパナ(24mm)用の六角ヘッド付き。・スクリューのねじは戻りにくい”細目”を使用しております。使用上の注意:。・横つり・縦つり作業は2台1組で行ってください。・締め付けトルクは、180kgf-cm以上で締めてください。(15cmのハンドル長さで12kgf以上の力で締めてください。)。・I型鋼等のスロ
種別 立吊・横吊兼用
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
319 税込351
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)


日本フォームサービスFORVICE シーリング15
小型ディスプレイ用天吊金具です。 高さ位置、角度の調整が可能です。
用途ディスプレイ取付用に トラスコ品番 850-0717 セット内容 ベース、モニターブラケット、モニター側ポール、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角穴付ボタンボルト(1式)、六角レンチ(1本)、平ワッシャー(1枚)、ポール抑えつまみ(1個)、取扱説明書(1式) 材質 スチール 幅(mm) 190 質量(kg) 5.5 高さ(mm) 658 奥行(mm) 190 耐荷重(kg) 15 ポール長(mm) 600
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷

国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として 材質 パッキン:EPDM、本体:SUS304 タイプ 四輪車用標準タイプ 関連資料 (1.5MB)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『PCA会計DXシリーズ』のオプション製品。手形の発行から決済まで、受取手形の取立、割引、裏書、決済など手形取引をらくらく一元管理。手形管理オプション単体での運用はできません。手形管理オプション単体での運用はできません。『PCA会計DXシリーズ』が必須となります。
1台
739,800 税込813,780
8日以内出荷

1個
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『PCA会計DXシリーズ』のオプション製品。「でんさいネット」に記録された電子記録債権の取込や管理、並びに「でんさいネット」と連動可能な電子債務記録データの作成ができます。電債管理オプション単体での運用はできません。『PCA会計DXシリーズ』が必須となります。
1台
739,800 税込813,780
8日以内出荷

ISO14001『緊急事態への準備及び対応』への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 シートタイプの油吸着材を計30枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。また、既に油漏れにより広がった場合においても、枚数が多いため広範囲にご使用いただけ、素早く油を吸着することができます。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
用途オイル・水用 セット内容 オイル用シート(PC50-2)×15枚、オイル・水用シート(PCA54-2)×15枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1枚 材質/仕上 (PC50-2・PCA54-2)ポリプロピレン、(YT-100)新聞古紙 ケース寸法(mm) 420×570×320 容器 プラスチックダンボール+ベルト 吸油量 約35kg トラスコ品番 387-0545 対応 オイル、水、溶剤
1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (700種類の商品があります)

『PCA商魂・商管DX』のオプション製品。受注伝票と同時に発注伝票の登録が可能で『PCA商魂・商管DX』とリアルタイム連動。在庫を持たない業種・業務(通販や個別取扱い商品など)のお客様に最適。本製品単体での運用はできません。『PCA商魂・商管DX』シリーズが必要となります。15CAL版。
対応OS Windows Server 2012 または R2以降/Windows Server 2008 SP2 または R2SP1以降 対応機種 IBM PC/AT互換機 メモリー 1GB以上 ディスク 10.9GB以上 使用CPU Pentium 4以上
1個
599,800 税込659,780
9日以内出荷

『PCA商魂・商管DX』のオプション製品。受注伝票と同時に発注伝票の登録が可能で『PCA商魂・商管DX』とリアルタイム連動。在庫を持たない業種・業務(通販や個別取扱い商品など)のお客様に最適。本製品単体での運用はできません。『PCA商魂・商管DX』シリーズが必要となります。
1台
789,800 税込868,780
8日以内出荷

1セット(2個)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『PCA商魂・商管DX』のオプション製品。売上伝票と同時に仕入伝票の登録が可能で『PCA商魂・商管DX』とリアルタイム連動。在庫を持たない業種・業務(通販や個別取扱い商品など)のお客様に最適。本製品単体での運用はできません。『PCA商魂・商管DX』シリーズが必要となります。15CAL版。
対応OS Windows Server 2012 または R2以降/Windows Server 2008 SP2 または R2SP1以降 対応機種 IBM PC/AT互換機 メモリー 1GB以上 ディスク 10.9GB以上 使用CPU Pentium 4以上
1個
599,800 税込659,780
9日以内出荷

『PCA商魂・商管DX』のオプション製品。売上伝票と同時に仕入伝票の登録が可能で『PCA商魂・商管DX』とリアルタイム連動。在庫を持たない業種・業務(通販や個別取扱い商品など)のお客様に最適。本製品単体での運用はできません。『PCA商魂・商管DX』シリーズが必要となります。
1台
789,800 税込868,780
8日以内出荷


ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 さまざまなタイプの吸着材を同梱していますので、さまざまな用途でご使用いただけます。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています。 MB-1の詰め替え用です。
用途オイル・水用 セット内容 オイル用シート(PC50-2)×15枚、オイル・水用シート(PCA54-2)×15枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1枚 材質/仕上 (PC50-2・PCA54-2)ポリプロピレン、(YT-100)新聞古紙 吸油量 約35kg トラスコ品番 828-4089 対応 オイル、水、溶剤
1セット
11,980 税込13,178
翌日出荷