PERFIX レジンカプセルのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
99件の「PERFIX レジンカプセル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケミカル アンカー m12」、「d13 ケミカルアンカー」、「m24 ケミカルアンカー」などの商品も取り扱っております。

埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質 変性ビニルエステル樹脂 適合 ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット 硬化時間 -10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
1箱(5本)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

主剤には常温での硬化速度が早く硬化の安定した不飽和ポリエステル樹脂を採用、中でも最高ランクに位置するビス系不飽和ポリエステル樹脂を使用することで耐久性に優れ、高い物性値を示すアンカーシステムが確立されます。
1ケース(20本)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。 仕様 回転・打撃型
1本ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

打込むだけで、強固な固着力を発揮します。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性に優れています。
用途コンクリートブロックの定着。防音壁取り付け。トンネル工事などに。 成分 主剤:エポキシアクリレート樹脂 適合材 コンクリートブロック
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐アルカリ性に優れ、強固な固着強度を有し、経時変化のほとんどないエポキシアクリレート樹脂を主剤に、硬化剤および骨材を一定配合比率でガラス管に収容し、密閉した樹脂カプセルアンカーです。主剤にエポキシアクリレート樹脂を採用している為、強くそして長期に安定した固着力が得られます。製品ライフは冷暗所保管にて製造より2年間の長期保存が可能です。1986年の発売以来多くのお客様に親しまれてきました。ガラス管タイプの決定版としての豊富な実績は確かな信頼性の証です。硬化時間の温度依存性を小さくし、低温での硬化時間を早く設定しました。全ねじ4.6級ボルトの降状強度以上に設計。作業性・経済性に優れています。
1箱(20本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
1箱(5本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。 仕様 回転・打撃型 成分 主剤:エポキシアクリレート樹脂 タイプ ショートタイプ 適合材 コンクリート
1本
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質 変性ビニルエステル樹脂 適合 ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット 硬化時間 -10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
1箱(5本)ほか
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

600V以下のケーブル・電線・分岐接続に使用できます。 接続部の絶縁、防湿、機械的保護は常温硬化型レジンで確実におこなわれます。レジンの軽量・混合に神経を使う必要はありません。レジンの効果は非常に早く常温で40分位です。耐薬品性、耐久性等に優れ、長期にわたり高い信頼性が期待できます。架空、地中・直埋のいずれの場合にもその効果を発揮します。
1組
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
169 税込186
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1本
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

耐震性に優れた接着系アンカーです。 湿潤状態の母材への施工にも適応しています。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。
用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事 材質 主剤:ビニルエステル樹脂 仕様 回転・打撃型
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。
用途耐震補強工事。 ダム工事などに。 仕様 回転・打撃型 材質 主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水中でも硬化 2液混合型 完全乾燥のできない所に最適
用途水中・湿潤面充てん接着用 水回りタイルのはがれ 排水管の水漏れ 適合用途 防水・耐水・屋外、低VOC 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(100g)ほか
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。 肉盛り性に優れています。 使いやすいパテ状です。 施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。 エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。 水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。
用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。 水中、湿潤面での接着充填補修。 硬質塩ビ配管の接着補修。 水漏れ配管の接着補修。 コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。 (本剤)白、(硬化剤)青緑 容量(kg) 1.0 質量(kg) 1.1 トラスコ品番 470-3456 セット内容 A剤+B剤 1kg 主成分 エポキシ樹脂 可使時間(分) 50 主な用途 コンクリート 硬化時間(時間) 約24 危険物の類別 非危険物 特性 耐水 適合用途 防水・耐水・屋外 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(1kg)
7,698 税込8,468
当日出荷

凹凸のある接着面や、湿潤面(乾燥できないところ)にも使える2液混合型エポキシ充てん接着剤です。 水中やぬれた所でも固まり、充てん接着効果があります。 パテ状なので、垂直面に使っても垂れることがありません。 固まっても収縮しないので、凹凸面の接着、充てんができます。 熱(80℃)・水・薬品に強く耐久性に優れます。 約24時間(23℃)で硬化します。
用途下水管・水路目地。 完全に乾燥できない箇所への各種タイル接着。 濡れた場所および水中での金属・コンクリート・レンガ・木材の充てん接着。 耐熱温度(℃) 約80 可使時間(分) 約60 付属品 保護手袋 灰色 主成分 エポキシ樹脂 完全硬化時間 24(23℃) 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 特性 耐熱、耐水、耐薬品、耐久性 適合用途 防水・耐水・屋外 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(100g)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

成分 粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレート セット内容 粉5g、液10mL、付属品 硬度 ヌープ硬さ:11 対応材質 ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂 耐熱温度(℃) 湿熱100(1気圧) 危険等級 曲げ弾性率(kg/cm2) 2.2×10 曲げ強度(kg/cm2) 6.2×10 吸水量(mg/cm2) 0.67 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用 適合材 コンクリート・岩盤・ALC・中空母材 材質 (主剤)エポキシアクリレート樹脂 トラスコ品番 328-5472 セット内容 樹脂カートリッジ(150cc)1本。ミキシングノズル1本。アダプター1本
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷