- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- PH測定器 水のおすすめ人気ランキング
PH測定器 水のおすすめ人気ランキング
2025/11/28更新191件の「PH測定器 水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PH測定器」、「ph 測定 試薬」、「水素イオン濃度測定」などの商品も取り扱っております。
水のpHの試薬(PR指示薬、BTB指示薬)で発色させ、標準比色板と比較して簡単にpH濃度測定できる測定器です。
測定範囲
BTB(5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0)、PR(7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(測定器本体)67×34×157
測定原理
BTB・PR法
1台
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の試験器です。持ち運びのできる携帯型です。検定器は残留塩素比色測定器(ATD101DAは除く)、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。全鉄測定では溶存鉄に加えて、酸で分解可能な鉄分を含めて測定します。リン酸イオン測定では、肥料や各種排水による水質汚染の指標となる測定値が得られます。シリカイオン測定は、ボイラー供給水の監視などに有効です。
カンタン!水をまいて土に刺すだけで、土壌のph値を測定!。野菜・果物の育成に適した環境づくりの目安に!。140種類以上の各作物に最適な土壌pHの目安表付き!
付属品
サンドペーパ-、説明書
測定範囲
pH3.0~10.0(精度±pH0.5)
pH
酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。
防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など
測定範囲(pH)
0.00~14.00
付属品
取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
寸法(mm)
Φ37.5×H170
質量(g)
約87(電池含む)
電源
CR2032リチウム電池×2個
サンプリング
3回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲
0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。
防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。
SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。
電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。
測定範囲(pH)
2.0~12.0
材質
指示計/ABS樹脂。センサ/ガラス製
質量(g)
約65 (電池含む)
電源
アルカリ電池 LR44 4個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×25×150
付属品
取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。
小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。
LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
付属品
コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚
測定範囲
pH0~14
質量(g)
約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)
5~40
外形寸法(mm)
164×29×20(突起部を除く)
電源
コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
測定項目
pH
表示方式
カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
使用湿度範囲
85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)
連続使用約400(バックライトオフ設定時)
測定原理
ガラス電極法
試料容量(mL)
0.1以上
主材質
ABS樹脂
水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
測定範囲(pH)
0~14
付属品
取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
質量(g)
87(電池含む)
外形寸法(mm)
37.5Φ×170H
電源
CR2032 リチウム電池×2個
使用温湿度範囲
0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合)
RoHS指令(10物質対応)
対応
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。
試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。
カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。
タイプ
ロールタイプ
幅(mm)
8
長さ(m)
5
使用方法
試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。
使用推奨期限
(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
電極交換可能なペンタイプpH計。
濡れた手でも操作可能(防水規格JIS C 0920 IPX4)。
3点キャリブレーション。(pH4.01、pH6.86、pH10.01 いずれも25℃のpH値)
オートパワーOFF機能、表示値ホールド機能付き。
質量(g)
約77(電池含む)
付属品
取り扱い説明書×1部、電池CR2032×2個、レザーケース×1個
材質
本体:ABS樹脂 電極:ガラス製
電源
リチウムコイン電池CR2032 (3V)×2
分解能
pH:0.01、温度:0.1℃
測定範囲
pH:2.00~12.00、温度:0~50℃
測定範囲(pH)
2.00~12.00
精度(pH)
±0.2
トラスコ品番
300-0010
測定範囲(℃)
0~50
測定精度
pH:±0.2pH、温度:±0.6℃(at20~30℃)/±0.8℃(それ以外の温度)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
37×150×42
センサー
温度サーミスタ、pHガラス電極
機能
1.3点キャリブレーション(PH4.01、PH6.86、ph10.01:いずれも25℃のPH値)。2.オートパワーOFF機能。3.表示値ホールド機能
使用温湿度範囲
0~50℃
電池寿命(連続時間)
約20
使用環境温度(℃)
0~50
測定要素
水素イオン濃度(pH)、温度(液晶)
検出単位
(pH)0.01、(温度)0.1℃
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
先端が細く、テストチューブにも使用できます。
測定範囲
pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃
分解能
pH/0.01、温度/0.1℃
仕様
ペンタイプ
付属品
pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、保存液、ポータブルケース
種別
本体
寸法(mm)
29×14×148
質量(g)
43
電源
CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)
測定項目
pH・℃
精度
pH/±0.01、温度/±1.0℃
機能
オートパワーオフ(10分)
校正
3点(pH4.01・6.86・9.18)
防塵防水性能
IP57
アズワン品番
1-062-01
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌々日出荷
省電力・防水設計でフィールド測定に最適!
省電力設計・防水構造のpH測定専用の普及型モデル。雨の日でも安心してフィールドで使用できます。
仕様
【データメモリー】1000データ。【防水構造】IP67(センサ接続時およ-び外部入出力部マスク時有効) 1m、30分 浸漬可。
セット内容
本体(単3電池×2)、pH複合電極GST-2739C(リード長1m)、pH4.01標準液(100ml)、pH6.86標準液(100ml)、比較電極内部液(50ml)、ポリビーカー(50ml)3個
測定範囲
pH:pH0.00~14.00、温度:0~100.0℃
質量(g)
約280(電池含む)
電源
単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本
測定方式
ガラス電極法
消費電力
約0.003W
表示範囲
pH:-2.00~16.00、温度:-5~110.0℃
外寸法(mm)
68(W)×35(H)×173(D)
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。
日常防水型。
電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。
校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。
自動温度補償付き。
読み取り値を固定できるホールド機能。
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など
測定範囲(pH)
0.00~14.00(検出単位:0.01pH)【※本体表示は-2.00~16.00】
仕様
TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型
電源
LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能)
測定範囲(mg/L)
TDS:0~2000(=ppm)(検出単位:1mg/L)
精度
pH:±0.05pH、EC/TDS:±2%F.S.、温度:±0.5℃
温度測定範囲(℃)
推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】
温度補償
自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能)
測定範囲(μS/cm)
EC:0~3999(検出単位:1μS/cm)
校正
自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入りです。
付属品
専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)
測定範囲
pH/0~14pH、温度/0~100℃
質量(g)
180
電源
単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)
測定項目
pH・温度・ORP
精度
±0.01pH±1digit
サイズ(mm)
本体/65×120×31
アズワン品番
1-2815-01
防水
IP57
1個
¥42,010
税込¥46,211
当日出荷
持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。自動温度補正機能付きです。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。
付属品
校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
寸法(mm)
Φ37.5×170
電源
CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)
測定範囲(pH)
0.00~14.00
測定精度
±0.1pH
アズワン品番
2-1287-23
分解能(pH)
0.01
防水
IP57準拠
1台
¥11,900
税込¥13,090
翌々日出荷
ペン型の小形pHメータです。
IP-67防水型なので安心して使用できます。
データロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です。
基準液(pH4、pH7)が標準付属なので自動校正が可能です。
付属品
単4電池×4、pH電極PE-12×1、PH-04A基準液×1、PH-07A基準液×1、取扱説明書、保証書
測定範囲
(pH)0~14pH、(温度)-5~+80℃
質量(g)
約170(電池含む)
電源
単4電池×4
構造
IP-67防水対応
精度
(pH)±0.02pH:校正後、(温度)±0.8℃
測定方式
(pH)ガラス電極、(温度)サーミスタ
表示分解能
(pH)0.01pH、(温度)0.1℃
温度補償
(pH)自動校正pH4、pH7、自動温度補償
機能
データホールド、Max.Min表示
消費電流(mA)
DC4.8
インターフェース
(データロガー)最大100pts
ディスプレイ
3.5桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示
使用環境
0~+60℃、80%RH以下、(pH電極)-5~+80℃
サンプリング周期
0.8秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
195×40×46
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
HI98115は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、pHテスターです。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。pH電極は細径なので試験管などにも入り、少ないサンプル量の測定にも対応しています。小型の本体ながらpH電極は交換可能ですので、pH電極の消耗劣化により本体自体を買い替える必要はありません。
測定範囲(pH)
0~14
検出単位
0.01pH
セット内容
本体(電極含む)、CR2032ボタン電池1個(本体にセット済)、pH7.01&4.01標準液各2袋、電極洗浄液2袋、日本語取扱説明書他
質量(g)
50
電源
CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
50×174×21
精度(pH)
±0.2
機能
自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択
校正
自動で1点または2点(2点の場合はpH7.01と4.01、pH7.01と10.01のいずれか)
使用環境
0~50℃、RH95%
RoHS指令(10物質対応)
対応
【警報設定機能】事前設定可能な管理値を超えると、液晶画面が赤になり、測定結果をアラーム。測定(青)、警報(赤)と校正(緑)の3種色付きのバックライトは視認性が高い。5種類の標準液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる。60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。
簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。
オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。
別売りのORP電極を使って、ORP(酸化還元電位)も測定可能。
用途熱帯魚の飼育水・川・温泉・プール・水耕栽培・水産養殖・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育
付属品
pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書
寸法(mm)
255×210×50
測定範囲
pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃
電源
単四乾電池×4本
測定項目
pH/mV/℃
本体寸法(mm)
40×40×178
本体質量(g)
133
測定精度
pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃
分解能
pH/0.01、ORP/1mV、温度/0.1℃
防塵防水性能
IP67
質量(g/セット)
950
電極
標準:PH60-E / オプション:PH60F-E、PH60S-E、ORP60-E
校正ポイント
1~3点
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷