PL4のおすすめ人気ランキング

2026/04/03更新
1,317件の「PL4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム製品」、「圧着ソケット 鋼管直管専用型」、「ショートプラグ」などの商品も取り扱っております。
警報用 P4・PL4ヒューズ 大東通信機ランキング1位
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ
用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

警報用 P4L・PL4Lヒューズ 大東通信機ランキング2位
P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ポリプロピレン(PP) エルボ ノーブランドランキング3位
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)(20℃時)1RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,498税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

圧着ソケット用交換ゴム コダマランキング4位
用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です材質ニトリルゴム(NBR)セット内容説明書付き
1セット(2個)
1,498税込1,648
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)

S4PL 304 四角P 左ネジ 井筒製作所ランキング5位
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

VP排水用耐熱継手 食洗機の排水管屈曲部に最適です。HT用接着剤で接続します。
形状エルボ
1個
649税込714
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:PL004。適合情報:。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S
1個
6,798税込7,478
4日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 水平穴 620 PL4S620
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:620材質SUS304形状水平穴Φd19.1寸法E52寸法D38寸法F30寸法G42寸法A20寸法B20寸法C10
1個
14,212税込15,633
6日以内出荷

架橋ポリエチレン管はワンタッチ継手。樹脂管を曲げて配管するのが大変な場合に便利です。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適です。45°の配管化粧カバーに適合します。
材質PPS使用温度範囲(℃)0~95使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 水平穴 601 PL4S601
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質SUS304形状垂直穴A20.5B40H18F30寸法4-ΦP:5.5Φd19.1D35C10E52G42記号形状記号:601締付ねじM5
1個
14,980税込16,478
当日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラスチックドラム PL4-7
防腐・防虫・防錆性に優れています:長年の豊富な使用実績に基づく、耐久性に優れたプラスチックドラムです。吸湿性がなく重量が一定です。リサイクル処理が可能です:プラスチック(ポリプロピレン)を使用しておりますのでリサイクル性に優れています。軽量化により、取り扱いが容易です:組立て・解体が短時間に行えるシンプルな構造です。最大巻き込み重量は750kgです。
用途電線巻取り用材質PPアズワン品番64-5044-52名入れなし
1個
37,980税込41,778
10日以内出荷

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途ステンレス鋼管用材質ステンレス(SCS14)形状45°エルボ圧力2.0MPa以下使用温度(℃)0~80水質水道法の規定に基づく「水道水水質基準」(厚生労働省)と「JRA-GL02冷凍空調機器用水質ガイドライン」。(日本冷凍空調工業会)に準拠して下さい。適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、雨水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管、配管用ステンレス鋼鋼管
1個
7,598税込8,358
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラスチックドラム PL4-6
防腐・防虫・防錆性に優れています:長年の豊富な使用実績に基づく、耐久性に優れたプラスチックドラムです。吸湿性がなく重量が一定です。リサイクル処理が可能です:プラスチック(ポリプロピレン)を使用しておりますのでリサイクル性に優れています。軽量化により、取り扱いが容易です:組立て・解体が短時間に行えるシンプルな構造です。最大巻き込み重量は750kgです。
用途電線巻取り用材質PPアズワン品番64-5044-51名入れなし
1個
37,980税込41,778
10日以内出荷

銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。管接続後も継手が360°自由に回転するので、樹脂管に負荷をかけず配管方向を調整できます。埋設施工が可能です。
材質本体:PPS形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
1個
2,498税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 水平穴 600 PL4S600
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:600材質SUS304形状水平穴Φd19.1寸法F30寸法G42寸法A20寸法B20寸法C14寸法W52寸法K10
1個
7,838税込8,622
6日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン クロス90° 200 PL4S200
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:200材質SUS304形状クロス90°穴ΦD30Φd119.1Φd219.1寸法A20寸法B21寸法C20締付ねじ2-M5寸法L61
1個
7,524税込8,276
翌日出荷

質量(g)9使用温度範囲(℃)-20~70保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35
1個
369税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PL4S204
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:204材質SUS304形状片方ボス寸法ΦP:19Φd19.1ΦD30寸法A43寸法B20寸法C30締付ねじM5寸法L63
1個
6,498税込7,148
6日以内出荷

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。流体エアー最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
1個ほか
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。
仕様Φ4ホース用L型・扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(Φ4.0×2.5ホース用L型)トラスコ品番810-5267質量(g)3.7
1個
489税込538
当日出荷