- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- リーマ
- R1/16のおすすめ人気ランキング
R1/16のおすすめ人気ランキング
2026/10/03更新3,752件の「R1/16」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「rc1/16」、「PT1/16」、「危険物ラベル」などの商品も取り扱っております。
- 緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
- MAD MAX(マッドマックス)
IXIL YAMAHA YZF 1000 R1 16-23 スリップオンマフラー VTR
スペイン発 マフラー用途バイクパーツ材質ステンレスAISI304長さ(mm)420形状オーバル質量(kg)2タイプマフラー:VTR適合車種YAMAHA MT10 / M10 SP 22-24年式コンプリートマットポリッシュ1セット¥129,800税込¥142,7804日以内出荷 - チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状コネクタ適合チューブ外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R寸法D(mm)24.5使用流体空気 水二面幅(H×Φ)(mm)24.0×26.5チューブ挿入長さF(mm)27
- チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状サービスティー使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
- チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状90°エルボ適合チューブ外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L1(mm)34.9最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R寸法D(mm)28寸法L3(mm)48.4使用流体空気 水二面幅(H×Φ)(mm)24.0×27.0チューブ挿入長さF(mm)27
- ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
- MAD MAX(マッドマックス)
IXIL YAMAHA YZF 1000 R1 16-23 スリップオンマフラー RCR ヘキサコーン
スペイン発 マフラー用途バイクパーツ材質ステンレス AISI304長さ(mm)320形状ヘキサコーン質量(kg)1.28タイプマフラー:RCR適合車種YAMAHA MT10 / M10 SP 22-24年式コンプリートカーボンファイバー1セット¥99,980税込¥109,9784日以内出荷 - ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。全長(m)2.5
- 表面をラミ加工しているので文字が消えません。取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープは別売)質量(g)60ねじ穴穴ナシ(加工フリー)
- ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類NPT関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
- チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状Yジョイント使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
- 産業機械用エアーエレメントです。








![SR11(2段異径)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono34682015-131009-02.jpg)