- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- Potのおすすめ人気ランキング
Potのおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新3,478件の「Pot」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤレス 温度 ロガー」、「ポット」、「データロガー 冷蔵庫」などの商品も取り扱っております。
高速&正確にモニタリング、高精度なスイス製センサーが温度と湿度を検出し、2秒毎にデータを取得・更新します。(精度、±0.3℃/±3%RH)お家を自動化、周囲の環境が設定値の範囲外になったときに、連携したデバイスを自動でオン/オフするように設定することもできます。データチェック、温度と湿度のデータを記録してまとめてくれるので、季節ごとの状況を確認することができます。アラート機能、計測値が設定の範囲外になった際にアプリから通知を受け取ることも可能です。柔軟に取り付け可能、デスクや棚の上に置くだけでなく、吊り下げたりマグネットや接着剤で貼り付けたりできるので、場所を選ばず設置することができます。
用途スマート温湿度計、ネットワーク接続必須です
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
ホモ処理
ねじの種類
M
食付
4P
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
革新的なマクロモード
クリップオンマクロレンズを使用することで、Pocketシリーズのカメラは500ミクロンの細部まで見ることができ、プリント基板やアセンブリ上の部品などの小さなオブジェクトの正確な温度測定が可能になります。
高画質
高感度Vox 256 x 192(49,152ピクセル)検出器(NETD < 40 mK )により、ターゲットの熱画像を鮮明に映し出します。
持ち運びに便利なポケットサイズ設計
持ち運びや持ち運びに便利なサイズ。ポケットやツールバッグにぴったりと収まります
頑丈で耐久性のあるデザイン
IP54に準拠した防水・防塵設計。産業用途に適した2mからの落下防止機能を備えています。
3.5インチLCDタッチスクリーン
クラス最大の3.5インチLCDタッチスクリーンで、さまざまな角度からターゲットの詳細を見ることができます。
4つの画像モード/7つのカラーパレット
サーマルモード、フュージョンモード、PIPモード、オプティカルモードで好みの見え方に 7つのカラーパレットで、さまざまな画像表示を実現。
トラブルシューティングの迅速化
スピーカーとフラッシュライトを内蔵し、高温を音声と映像で知らせます。また、プリセットによるフルスクリーン測定で、あらゆる場所を即座にチェックできます。
オンカメラ録画
16GBの内蔵メモリーによるオンボード録画・再生が可能です。
高速通信
HIKMICRO Viewer Appに接続(Wi-FiまたはHotspot)し、カメラからの画像を携帯電話に転送します。現場でリアルタイムに画像解析、共有、レポート作成が可能です。
マルチレベル&スパンモード
手動、自動、1-Tapの3つのレベル&スパンモードにより、画像のコントラストを瞬時に改善し、潜在的な問題を浮き彫りにすることができます。
仕様
雑音等価温度差:<40mk、映像カメラ:3264×2448、カラーバレット:ホワイトホット,ブラックホット,レインボー,アイアンボウ,レッドホット,融合,レイン、フォーカスモードバレット:上/下/間隔、カラーアラーム:上/下/インターバル 断熱材、測定ツール:センタースポット、ホットスポット、 コールドスポット ユーザー定義可能、レベル・スパンモード:10スポット、1ライン、 3レクタングル 自動/手動/1タップタッチスクリーン、ボイスメモ:最大60秒、テキストメモ:200文字、動画の保存容量:約10時間
色
イエロー
質量(g)
約653
周波数(Hz)
25(画像)
温度範囲(℃)
-20 ~ 400
測定精度
最大(±2℃/3.6°F、±2%)、 周囲温度15℃~35℃
保護等級
IP54
検出器
ピッチ:17μm
記録媒体
microSD16GB
インターフェース
USB Type-C
輝度
手動調整(画面)
電池
リチウムイオンバッテリー(充電式) ※交換可能
解像度
赤外線:160×120、空間(IFOV):2.74 mrad、ディスプレイ:640×480 3.5インチLCDタッチスクリーン
三脚取付ねじ
UNC 1/4”-20
落下距離(m)
2
焦点距離(mm)
6.2
充電時間(時間)
約4(フル充電時)
動作時間
約5時間
LED
対応
モード
画像:サーマル/ビジュアル/フュージョン/PIP
寸法(縦×横×高さ)(mm)
138.5×85.2 ×23.6
撮影距離(m)
Min.フォーカス:0.2
記録ファイル形式
動画:MP4
フォーカス
Manual Focus
動作温度(℃)
-10~50
F値
F1.1
言語表示
21言語
保管温度範囲(℃)
-20~60
デジタルズーム
1×、2×、4×、8×
レーザー
あり クラスII、波長:635 nm、電力:< 1 mW
Bluetooth
Bluetooth 4.2
測定視野角(°)
FOV:25×18.7
Wi-Fi
802.11 b/g/n(2.4GHz)対応
スペクトル範囲
7.5~14μm
ストレージ
画像:約60000枚
湿度(%)
<95(結露しないこと)
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
BALMUDA The Potは、毎日使いたくなる今までにない美しいデザインの電気ケトルです。スペースをとらない600mlのちょうどいいサイズ。注ぎごこちにこだわったノズルとハンドル。毎日、手軽に、気持ちよく使うことができます。穏やかで気品のある新色「シルバー」が登場。マットな質感、光と影が生み出すグラデーションにより、BALMUDA The Potの美しいフォルムが際立ちます。
セット内容
本体、フタ、電源ベース、取扱説明書(保証書付)
材質
本体:ステンレス、フタ・取っ手:ポリプロピレン
色
シルバー
容量(L)
0.6
電源(V)
AC100 50Hz/60Hz
定格消費電力(W)
1200
本体質量(kg)
本体 : 約0.6、電源ベース : 約0.3
電源コード(m)
1.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体のみ:269×128×170、電源ベース込み:269×142×194
保証期間
お買い上げ日から1年間
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全機能
空だき防止機能、自動電源OFF機能
沸騰時間目安
200mL約1分半 / 600mL(満水時)約3分 ※水温25度の場合の目安。使用環境により前後します。
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
ねじの種類
M
食付
5P
キッチンツール。ポットホルダー/鍋つかみ
使用温度範囲(℃)
-20~180
材質
綿100%、クロロプレンゴム
幅(mm)
185
高さ(mm)
250
奥行(mm)
10
タグシートを引くだけで、温度管理・簡単スタート。
反応温度より2℃以上の環境にさらされるとスケールが赤色に変化します。
温度超過の累積時間がわかります。
ローコストで手軽に正確な温度記録を残せます。
貼るだけなので、誰にでも簡単に使えます。
環境にやさしい安全な素材を使用 (RoHS,Reach対応)
用途要冷蔵・冷蔵食品の輸送・保管温度確認
コールドチェーンの品質管理に、要冷蔵・冷蔵品の輸送・保管温度確認、冷蔵庫内の温度確認に利用されています。
例:ワクチン(Vaccine)、医薬品(Pharmaceutical product)、高級ワイン(Vintage wine)、化学薬品(Chemicals) 、温度敏感物質(Thermo-sensitive product),精密機器や写真機材などにも。
低温物流 倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
46×19×1.5
表示
3点表示
精度(℃)
±1
変色
白→赤
保管温度(℃)
反応温度より低い温度で保管
保存期間(年)
2年
RoHS指令(10物質対応)
対応
被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
TiNコーティング
ねじの種類
M
食付
5P
精度表記
STD
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質
粉末ハイス(CPM)
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじの種類
M
食付
5P
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度・湿度データロガー。データ記録数は内蔵温度と内蔵湿度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理
付属品
取扱説明書、モニタ用電池
質量(g)
約67(電池含む)
電源
CR2リチウム電池×1個
測定項目
温度T1(内蔵温度センサ)、湿度RH(内蔵湿度センサ)
対応OS
iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch
温度測定範囲(℃)
-30.0~70.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×50×23(突起部含まず)
湿度測定範囲(%)
10.0~90.0
温度測定精度
±0.5℃
温度分解能(℃)
0.1
電池寿命
約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)
測定間隔
本体:5秒間隔
湿度精度
±3(10.0~79.9%RH)、±5(80.0~90.0%RH)25℃時
アズワン品番
64-8925-19
データ記録件数
温度T1:24000ポイント、湿度RH:24000ポイント
記録間隔
10秒~2時間、10秒単位で設定可能
Bluetooth
Ver.4.0
アラーム
赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません
通信距離(m)
最大:10(見通し距離で)
分解能(%RH)
0.1
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。データ記録数は内蔵温度の48000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理
付属品
取扱説明書、モニタ用電池
質量(g)
約67(電池含む)
電源
CR2リチウム電池×1個
測定項目
温度T1(内蔵温度センサ)
対応OS
iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch
温度測定範囲(℃)
-30.0~70.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×50×23(突起部含まず)
湿度測定範囲(%)
±0.5
防塵防水性能
IP67
温度分解能(℃)
0.1
電池寿命
約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)
測定間隔
本体:5秒間隔
アズワン品番
64-8925-18
データ記録件数
温度T1:48000ポイント
記録間隔
10秒~2時間、10秒単位で設定可能
Bluetooth
Ver.4.0
アラーム
赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません
通信距離(m)
最大:10(見通し距離で)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
キッチンツール。ガラス製 ティーポット
容量(mL)
600
材質
耐熱ガラス
幅(mm)
185
高さ(mm)
125
奥行(mm)
120
耐熱温度(℃)
-20~150
1個
¥2,300
税込¥2,530
14日以内出荷
食器洗い乾燥機使用可能
フライパンやお鍋をキズつけにくいナイロン製
フチに掛けておけるフック付
色
アイビーグリーン
食器洗浄機
○
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
反応温度以下の環境にさらされると30分以内にスケールが紫色に変化します。
温度超過がわかります。
常温保管可能。
ローコストで手軽に正確な温度記録を残せます。
環境にやさしい安全な素材を使用 (RoHS,Reach対応)
用途要冷蔵・冷蔵食品の輸送・保管温度確認
試薬・医薬品の流通・保管状態の確認
コールドチェーンの品質管理
保管温度確認、冷蔵庫内の温度確認
食料品の鮮度チェック
例:ワクチン(Vaccine)、血液パック(Blood -pack)、医薬品(Pharmaceutical product)、冷凍食品、生鮮食品、高級ワイン(Vintage wine)、化学薬品(Chemicals) 、温度敏感物質(Thermo-sensitive product)、精密機器や写真機材などにも。
低温物流 倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流。
寸法(mm)
W84×19×9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
19×84×9
表示
1点表示
精度(℃)
±1
主な用途
要冷蔵品、冷蔵食品
変色温度(℃)
0
変色
透明→紫
保管温度(℃)
反応温度より5以上高い室温管理(43以下)
保存期間(年)
2年
RoHS指令(10物質対応)
対応
反応温度(℃)
0
通り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
ねじの種類
M
食付
5P
溝数
3
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
引張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板(通り穴)のねじ立て加工に最適です。パンチ穴、バーリング穴のヒゲ、バリ、ムシレの発生を抑えるため美しい仕上げ面が得られます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
ホモ処理
ねじの種類
M
食付
5P
精度表記
STD
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
反応温度以下の環境にさらされると30分以内にスケールが紫色に変化します。
温度超過がわかります。
常温保管可能。
ローコストで手軽に正確な温度記録を残せます。
環境にやさしい安全な素材を使用 (RoHS,Reach対応)
用途要冷蔵・冷蔵食品の輸送・保管温度確認
試薬・医薬品の流通・保管状態の確認
コールドチェーンの品質管理
保管温度確認、冷蔵庫内の温度確認
食料品の鮮度チェック
例:ワクチン(Vaccine)、血液パック(Blood -pack)、医薬品(Pharmaceutical product)、冷凍食品、生鮮食品、高級ワイン(Vintage wine)、化学薬品(Chemicals) 、温度敏感物質(Thermo-sensitive product)、精密機器や写真機材などにも。
低温物流 倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
19×84×9
表示
1点表示
精度(℃)
±1
主な用途
要冷凍品、冷凍食品
変色
透明→紫
保管温度(℃)
反応温度より5以上高い室温管理(43以下)
保存期間(年)
2年
RoHS指令(10物質対応)
対応
反応温度(℃)
-3
キッチンツール。ガラス製 ティーポット
容量(mL)
700
材質
耐熱ガラス
幅(mm)
210
高さ(mm)
135
奥行(mm)
120
耐熱温度(℃)
-20~150
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
一般用ホモ処理のポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
ホモ処理
ねじの種類
M
食付
5P
食器洗い乾燥機使用可能
フライパンやお鍋をキズつけにくいナイロン製
返しや切り分けに!
色
アイビーグリーン
食器洗浄機
○
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷