QR-100のおすすめ人気ランキング

2026/01/23更新
66件の「QR-100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤレス テレビ チューナー」、「advantec ろ紙」、「u8容器」などの商品も取り扱っております。
ハイボリウムエアサンプラーの丸形ホルダーΦ110mmに装着して粉じん捕集を石英繊維ろ紙です。
1箱(10枚)ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属成分含有量はガラス濾紙に比べ少なく、最高1,000℃での使用に耐えることができます。一般のガラス濾紙に比べSOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。大気浮遊粉塵濃度測定(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)、および捕集ダストの分析に適しています。アルミナバインダーを含まないシリカ濾紙です。シリカ濾紙の内で高い捕集効率を有しており、高い精度でダストを捕集できます。アルミナバインダーを含まないので、酸性ガス、硫酸ミストとの反応性がなく、ダスト量の正確な測定、捕集したダストの金属分析に適しています。高温排ガス中の粉塵濃度測定に用いられます。
厚さ(mm) 0.38 最高使用温度(℃) 1000 質量(g/m2) 85 圧力損失(kPa) 0.45
1箱(100枚)
7,098 税込7,808
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ハイボリウムエアサンプラーの角形ホルダーに装着して粉じん捕集に使う石英繊維ろ紙です。DHV-1000S、HV-1000F、HV-700F、HV-100F、HV-500FD型に使用します。
1箱(10枚)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MONOVATE(旧:日東金属工業)吸引ろ過容器 QR-100Mシリーズ
容器内部を減圧状態にすることで、投入した溶液等をスピーディーにろ過します。 容器上部の投入ホッパーと容器との間にあるキャッチネットで、液体をろ過します。 ホッパーを外してヘルール部を閉止のうえ減圧すれば、簡易的な真空脱泡にも使用可能です。
材質 容器本体(内・外容器、投入ホッパー)/SUS304、キャッチネット/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)、要部SUS 寸法(mm) 60 サイズ ホッパー接続部:2Sヘルール(内径Φ47.8mm)、キャッチネット:100メッシュ 表面処理 内外面バフ研磨 表示範囲 -0.1~0MPa 使用条件 減圧仕様(-0.1MPa)
1個
279,800 税込307,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

スマートなフォルムを追求したデザイン 壁からの出寸法(8mm)をできるだけ少なくし、フラット感を強調し、また、エッヂに段を付けることにより、アクセントとシャープさを演出。 前面パネル(蓋)の取り外しは、マイナスドライバー1本で可能です。
材質 ABS ホワイトグレー
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給気が上方拡散型の丸型レジスターです。
用途室内用レジスターとして 種類 丸型レジスター 材質 ABS樹脂 フィルター 花粉 コンフォートホワイト 関連資料 (0.09MB) 取扱説明書 (0.35MB)
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

QR-G用の花粉フィルターです。
用途フィルターの交換用として フィルター 花粉
1枚
389 税込428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Xit Square があれば、レコーダーやテレビがなくても、好きな番組を、好きな部屋で自由に楽しむことができます。HEモードで録画に必要な容量を抑えて録画できるので、1時間枠のドラマなら約1年分保存できます。録画した番組はXit Square をPCに繋がなくても持ち出し再生ができます。番組表だけでなく、キーワードでも番組を予約できるので、録画し忘れがなく安心です。XIT-BRK100Wよりも気軽にTVを観られる3波(地上/BS/CS)USBシングルチューナーです。PCをテレビとしても活用したい、自室テレビの代わりにしたい、PCで作業中にテレビをながら見したいといったお客様にオススメの製品です。
セット内容 本体・miniB-CASカード(使用許諾契約書添付)・USB 2.0ケーブル (Type-C - Type-A(オス))・USB 2.0ケーブル (Type-C - Type-C)・セットアップガイド(兼保証書) 質量(g) 約60g 電源(V) USBバスパワー 5V 消費電力(W) 1.1W 対応OS Windows 10 Home / Pro・Windows 11 Home / Pro 各日本語版 (64bit版)※32bitには対応していません 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約73mm (W) × 73 mm (D)× 22mm (H) インターフェース アンテナ入力 ×1(F型コネクタ)USB Type-C(USB2.0)×1※Windows専用です 取得規格 VCCI Class B 許容温度(℃) 温度:0℃~40℃ 許容湿度(%) 湿度:10%~80%RH(結露なきこと)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷


QRシリーズ用タイムカード 古紙パルプを利用した環境にやさしいタイムカードです。
入数(枚) 100
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しています。エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用していません。
用途電気機器内の配線用に。 適合 導体単線:40.7(抵抗(20℃))、電線:0.5 トラスコ品番 251-5949 定格 600V 全長(m) 100 芯数 1 最高使用温度(℃) 200 ケーブル長(mm) 100000 外径(mm) 1.4 絶縁体厚さ(mm) 0.25
1巻
22,980 税込25,278
4日以内出荷

仕様 WHEEL, WH-RS100, FRONT, 20H, OLD:100MM, QR:133MM, CLINCHER, BLACK, W/RIM TAPE, IND.PACK アズワン品番 64-9595-88
1本
9,998 税込10,998
8日以内出荷

アルミナバインダーを含んでおらず、捕集効率・ダスト補修能力に優れています。
質量(g/m2) 85 厚さ(mm) 0.38 圧力損失(kPa) 0.45(通気速度5cm/sのとき) 捕集効率(%) 99.99(0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過時) 最高使用温度(℃) 1000 型式 QR-100
1箱(100枚)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
1本(300mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

仕様 WHEEL, WH-RS100, REAR, 24H, FOR 11/10-S, OLD:130MM, R-QR:163MM, CLINCHER, BLACK, W/RIM TAPE, IND.PACK アズワン品番 64-9595-89
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
1個
特価
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1 次元バーコード / 2 次元 QR コード 読取 Bluetooth5.0 見通し 80m までの通信距離 充電&Bluetooth 通信クレードル(USB 接続)標準同梱 バイブレーション機能搭載 ホワイトは抗菌仕様 メモリー機能搭載、JAN コードなら最大約 30,000 件のバーコード蓄積が可能 スマホタブレットなどの液晶読取に対応
仕様 PCS値:30%、対外乱光:最大100000Luxまで 材質 ABSプラスティック 光源 エイミング610nm(赤色LED)+エリアマーカ6000-6500k(白色LED) 速度 スキャン:60fps 消費電流(mA) 読取り時:350、スタンバイ時:<100 バッテリー リチウムイオン充電池(フル充電時 約50000スキャン ※バッテリー劣化状況に依存します。) メモリー 4MB(データ蓄積約30000件@JANコード) バッテリー電圧(V) 3.7 EMC規格 CE、 FC 動作湿度(%) 10~95 バッテリー容量(mAh) 2600 保管温度範囲(℃) -20~70 RoHS指令(10物質対応) 対応 通信距離(m) 見通し約80(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります) 入力電源(V) DC3.3±5% 動作温度範囲(℃) 0~40 読取深度(mm) CODE 39:4mil 35-60、5mil 25-70、40mil 80-350、UPC 100%:13mil 55ー170、Data Matrix:20mil 15ー190、QR Code:20mil 25ー180 保存湿度(%RH) 10~85(※結露なきこと)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)