- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 冷媒関連
- R12 蛍光剤のおすすめ人気ランキング
R12 蛍光剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新100件の「R12 蛍光剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 蛍光剤 r12」、「R12 漏れ止め」、「R12エアコンガス漏れ止め」などの商品も取り扱っております。
油量(L)
(冷凍機/目安)~1.5
冷媒封入量(kg)
(目安)~2.2
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
蛍光剤入りエアコンオイル
エアコン機器に安全な蛍光剤が配合されていますのでエアコンガスの漏れている箇所が発見しやすくなります。
紫外線ライトを使用するとさらに発見しやすくなります。
PAG専用オイルです。
容量(mL)
30(ガス25+オイル5)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
30mL
危険物の性状
非水溶性
1本(30mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
用途カーエアコン用
成分
合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134a
タイプ
蛍光剤入り
容量(g)
50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL))
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
10mL
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
危険物の性状
非水溶性
1缶
¥749
税込¥824
当日出荷
蛍光剤入りエアコンオイル
エアコン機器に安全な蛍光剤が配合されていますのでエアコンガスの漏れている箇所が発見しやすくなります。
紫外線ライトを使用するとさらに発見しやすくなります。
POE専用オイルです。
容量(mL)
30(ガス25+オイル5)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
30mL
危険物の性状
非水溶性
1本(30mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
冷媒
R410A、R407C、R404A
種類
(代表的な冷凍機油)ダフニーFVC68D
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途PAGオイル用
仕様
PAGオイル 10ml。134aガス 40g。蛍光剤入り
容量(g)
PAGオイル/10、134aガス/40
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.01L
危険物の性状
非水溶性
1缶
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途R1234yf用PAGコンプレッサーオイルを使用している車用です。
適合ガス
R1234yf用PAG
ガス容量(g)
R1234yf:20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
10mL
オイル量(mL)
PAG:10
危険物の性状
非水溶性
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途R1234yf用POEコンプレッサーオイルを使用している車用です。
適合ガス
R1234yf用POE
ガス容量(g)
R1234yf:20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
10mL
オイル量(mL)
POE:10
危険物の性状
非水溶性
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
用途カーエアコン用(R-12・R134a)
対応冷媒種別
R12
成分
炭化水素ガス
主成分
炭化水素ガス(可燃性)
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用
成分
合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a
容量(mL)
134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10
タイプ
蛍光剤なし
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
10mL
ねじサイズ
M14×1.25
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
1缶
¥419
税込¥461
当日出荷
コンプレッサーオイルの注入は一度で50cc以上はダメ!。3~5回以上のガスチェンジした車は30~50cc補充して下さい。
用途R12クーラー専用
仕様
高純度
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス
成分
1,1,1,2-テトラフルオロエタン
ねじ径
M14×1.25
水分(%)
(wt)0.003
酸分(%)
(wt)0.0001
危険物の類別
非危険物
純度(%)
(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS)
(3.5MB)
強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
用途エアコンオイル漏れ予防剤
容量(mL)
30(ガス20+オイル10)
危険等級
Ⅲ
ねじの呼び
M14×1.25
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
10mL
関連資料
説明書
危険物の性状
非水溶性
1缶(30mL)
¥619
税込¥681
当日出荷
セット内容
エコツイストインジェクタ、アプリケーションホース、LeakGuard詰め替えカートリッジ
危険物の類別
非危険物
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
商品名:R12、R404冷媒ガス低圧オイル注入キット。エアコンシステムに手軽にオイルやケミカル剤を注入できるキット。内容量は20ml、ケミカル剤など様々な用途で使用可能です。
用途用途:カーエアコンへエアコンオイルや蛍光剤ボトルタイプ、または漏れ止め剤などの注入に使用できます。
質量(g)
0.53
幅(cm)
10
長さ(cm)
24.5
危険物の類別
非危険物
厚さ(cm)
2.5
関連資料
(6.09MB)
1本
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。
使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.05mm以下のガス漏れはほとんど止まります。エアコン漏れ止め剤の単品です。
用途134aガス、PAGオイル専用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20g
危険物の性状
非水溶性
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
対応冷媒種別
R134a
エスコ品番
EA994MK-12
危険物の類別
非危険物
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
カーエアコンHFC-134a用として使用できます。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。※カーエアコン自体が故障している場合はその限りではありません。
成分
CH2FCF3
内容量(g)
200
水分(%)
0.005以下(MAX)
酸分(%)
0.0001以下(MAX)
純分(%)
99.7以上(MIN)
対応冷媒種別
HFC134a
危険物の類別
非危険物
漏れ止め剤・蛍光剤・オイル入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。
小さな漏れは半永久的に修復し、大きな漏れは蛍光剤によるリーク検知が有効です。
また、オイルが入っているのでリーク検知と同時にPAGオイルも補充できとても便利です。
用途自動車エアコン漏れ止め用
成分
134aガス、漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油
タイプ
蛍光剤入り
容量(g)
R134aガス/30+PAGオイル・漏れ止め剤・蛍光剤/20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
22mL
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.9MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(50g)
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷