- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電池
- R1216のおすすめ人気ランキング
R1216のおすすめ人気ランキング
2026/03/28更新379件の「R1216」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CR1216」、「ワンタッチ継ぎ手 水用」、「CR1220」などの商品も取り扱っております。
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に
タイプ
コイン形リチウム電池
電圧(V)
3
◆◇特長◇◆
【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能
【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース
【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心
【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい
【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち
【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
◆◇他のおすすめ商品◇◆
・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
◆◇関連商品◇◆
※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。
サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用
・各種機械配管用
・水・油・薬品・エアーなどの移送
色
ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質
【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気
特性
圧送、耐油、柔軟性、透明性
機能
圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応
法規制
RoHS2指令適合
関連資料
製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書
取扱説明書(0.56MB)
低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。
優れた耐漏液性能と高い保存特性。
長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。
公称電圧(V)
3
使用推奨期限
5年
環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。
小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。
電圧(V)
3
内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電。・薄型~高容量まで幅広くラインアップ。・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現。パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。
用途電圧:3V。ブリスタサイズ:縦185×横50mm
用途ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
材質
アルミナ96
色
白
耐熱温度(℃)
1300
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品口径部にメッシュ加工を施している為、強風の煽りで商品が単管に被さるのを防止できます。商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減に繋がります。
エコ志向の蛍光ペン。詰替え用インクで繰り返し使えるから、経済的で環境にもやさしい。用途に合わせて描線の太さが選べるツインタイプ。エコライタープロパス2詰替え用インク・3本入り。
エコマーク認定
認定
商品タイプ
補充用インク
エコマーク認定番号
18 112 216
繰り返し・詰め替え
対応
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
レデューサー
FDA適合した材質を使用
仕様
使用油脂類:NSF H1グリース
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa~1Mpa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-100kPa~1Mpa
関連資料
カタログ(28.11MB)
FDA適合した材質を使用
仕様
使用油脂類:NSF H1グリース
使用流体
空気、水、蒸気
使用圧力範囲
-100kPa~1Mpa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-100kPa~1Mpa
関連資料
カタログ(28.11MB)
・小型、軽量。
・使用流体温度:-5~150℃
・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。